安心して使える!面倒な手続きはモノタロウにお任せ。免許局トランシーバーのご紹介。 詳しくはこちらから
212件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リチウムイオンバッテリーパック ICOM(アイコム)

    リチウムイオンバッテリーパック

    ICOM(アイコム)(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番336-8491適合機種IC-4110、IC-4110D、IC-4100、IC-4188D、IC-4120、IC-4120BT種別リチウムイオンバッテリーパック質量(g)30使用温度範囲(℃)-10~+50温度範囲(℃)(充電)0~40出力電圧(V)3.7使用時間約29時間(1mW時)/約27時間30分(10mW時)(送信1、受信1、待ち受け8の割合で繰り返し使用した場合)バッテリー容量(mAh)750
  • ニッケル水素電池 YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    ニッケル水素電池

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    充電して繰り返し使用できる電池パック(容量:最小値2400mAh/公称値2500mAh) 電池持続時間約39時間(送信6秒、受信6秒、待ち受け48秒の使用条件)
    トラスコ品番770-4313適合機種CL70A質量(g)30アズワン品番64-9538-51
  • ニッケル水素バッテリーパック 700mAh KENWOOD

    ニッケル水素バッテリーパック 700mAh

    KENWOOD(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番381-1549適合機種UBZ-LP20、UBZ-LP27R、UBZ-LS20、UBZ-LS27R、UTB-10種別ニッケル水素バッテリーパック質量(g)64定格電圧(V)3.6バッテリー容量(mAh)700
  • 特定小電力トランシーバー用ニッケル水素充電池 ICOM(アイコム)

    特定小電力トランシーバー用ニッケル水素充電池

    ICOM(アイコム)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    質量(g)28トラスコ品番342-6491適合機種IC-4400/IC-4400L、IC-4300/IC-4300L、IC-4310/IC-4310L、IC-4350-IC/4350L、IC-4500種別ニッケル水素充電池
  • 単三型充電池 スタンダード

    単三型充電池

    スタンダード
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    種類ニッケル水素充電池対応機種FTH-214/FTH-314/FTH-314Lバッテリー容量(mAh)2500
  • ニッケル水素バッテリー EBP-179 アルインコ

    ニッケル水素バッテリー EBP-179

    アルインコ(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    国内メーカーのセルを使用した高品質な充電池です。 容量はEBP-79より100mAhアップの1900mAh、自己放電率、放電カーブなども含めた全体の性能バランスの良さも従来品より改善させました。
    トラスコ品番414-1555適合機種DJ-P221(L/M)、DJ-P221(LA/MA)、DJ-P222(M/L)、DJ-P321(BL/BM/GM/RM)、DJ-P421(LA/MA)、DJ-P422W(L/M)、DJ-P422BT(M/L)、DJ-PX31(B/S)、DJ-PX32(B/S)、DJ-TX31、DJ-TX32、DJ-RX31、DJ-RX32質量(g)25容量(mA)1900RoHS指令(10物質対応)対応
  • アイコム ACアダプターBC-186 ICOM(アイコム)

    アイコム ACアダプターBC-186

    ICOM(アイコム)
    1,498税込1,648
    1台
    当日出荷
    出力電圧DC6V、電流2A
    用途BC-200用適合機種IC-4400・IC-4400L・IC-4310・IC-4310L・IC-4310R・IC-4310S質量(g)100
  • 2口タイプ充電器 ICOM(アイコム)

    2口タイプ充電器

    ICOM(アイコム)(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×51.8×154.5(突起物除く)使用電源(V)AC100(50/60Hz)(BC-188入力電圧)質量(g)203仕様安全タイマー:8時間トラスコ品番336-8416適合機種IC-4110、IC-4110D、IC-4100、IC-4188D種別二口充電器(5台まで連結可能)使用温度範囲(℃)0~40充電時間約5時間30分電流(mA)(充電)150×2ランプの種類(オレンジ点灯)充電中/(緑点灯)充電完了充電電圧(V)DC4.2
  • シングルチャージャー KENWOOD

    シングルチャージャー

    KENWOOD
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    専用ニッケル水素バッテリーパックUPB-5Nをトランシーバー本体に装着した状態で充電可能です。 従来品UBC-4に比べて充電時間が4分の1まで短縮されました。 別売のACアダプタUBC-8MLと組み合せて本製品を最大6連結して無線機を6台同時に充電することが可能です。
    付属品専用ACアダプタトラスコ品番182-5657適合機種UBZ-LP20、UBZ-LP27R、UBZ-LS20、UBZ-LS27R、UTB-10質量(g)100ケーブル長(m)約1.9LED色【赤】充電中、【緑】充電完了充電時間(時間)約2
  • 急速充電器セット スタンダード

    急速充電器セット

    スタンダード(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    急速充電器セット VAC-68
    用途FTH314/314L専用オプションアズワン品番64-9538-52
  • ACアダプター ICOM(アイコム)

    ACアダプター

    ICOM(アイコム)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様BC-181用トラスコ品番336-8424適合機種IC-4110、IC-4110D、IC-4100、IC-4188D種別BC-181用ACアダプター質量(g)176
  • リチウムイオンバッテリーパック 3.7V 1000mAh アルインコ

    リチウムイオンバッテリーパック 3.7V 1000mAh

    アルインコ
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番336-5514質量(g)35定格電圧(V)3.7消費電力1000mAh対応機種DJ-PA20/PA27/PB20/DJ-PB27
  • FIRSTCOM 特定小電力トランシーバー用充電器 FBC-5RS エフ・アール・シー

    FIRSTCOM 特定小電力トランシーバー用充電器 FBC-5RS

    エフ・アール・シー(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    質量(g)約88定格出力C3.6V_350mA±50mA外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×45×95(突起部除く)表示LED充電中:赤点灯、満充電:緑点灯、充電不良:赤点滅充電時間(時間)充電池パックFBP-1:約3.30、FBP-2:約4.44、充電器FBC-5RS:2時間46分、FBC-4CN:2時間34分定格入力DC12V_350mA
  • リチウムイオンバッテリーパック 3.7V 1200mAh アルインコ

    リチウムイオンバッテリーパック 3.7V 1200mAh

    アルインコ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番294-7676質量(g)40対応機種DJP35D、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-P300、DJ-M10、DJ-P114R
  • ニッケル水素充電池 KENWOOD

    ニッケル水素充電池

    KENWOOD
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番417-5051適合機種UBZ-EA20R質量(g)26
  • 特定小電力トランシーバー IC-4300用2口充電器 ICOM(アイコム)

    特定小電力トランシーバー IC-4300用2口充電器

    ICOM(アイコム)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    適合機種IC-4300質量(g)184トラスコ品番401-0019種別2口充電器(5台まで連結可)アズワン品番64-9538-67
  • 標準型リチウムイオン充電池 スタンダード

    標準型リチウムイオン充電池

    スタンダード
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    くりかえし充電可能継ぎ足し充電可能
    トラスコ品番429-9825適合機種VXD20質量(g)140
  • アイコム リチウムイオンバッテリーパック BP-274N ICOM 充電池 バッテリー ICOM(アイコム)

    アイコム リチウムイオンバッテリーパック BP-274N ICOM 充電池 バッテリー

    ICOM(アイコム)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    電圧(V)7.4バッテリー容量(mAh)(min)1880,(typical)2000防水性本体装着時 防水
  • IP100H-ANG 交換用リチウムイオン電池 ICOM(アイコム)

    IP100H-ANG 交換用リチウムイオン電池

    ICOM(アイコム)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    IP100H-ANG用 交換用リチウムイオン電池
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×10.5×86.9バッテリー電圧(V)7.4バッテリー容量(mAh)1150アズワン品番64-9610-42
  • 1口タイプ充電器 ICOM(アイコム)

    1口タイプ充電器

    ICOM(アイコム)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    仕様安全タイマー:8時間トラスコ品番336-8432適合機種IC-4110、IC-4110D、IC-4100、IC-4188D種別一口充電器(ACアダプター付)質量(g)約75使用温度範囲(℃)0~40外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75.5×45×76.5(突起物除く)使用電源(V)AC100(50/60Hz)(付属ACアダプター入力電圧)充電時間約5時間30分電流(mA)(充電)150×1ランプの種類(オレンジ点灯)充電中/(緑点灯)充電完了充電電圧(V)DC4.2
  • 充電電池 TOA

    充電電池

    TOA
    2,398税込2,638
    1セット(2本)
    当日出荷
  • バッテリーパック EBP-80 アルインコ

    バッテリーパック EBP-80

    アルインコ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    継ぎ足し充電ができるリチウムイオンバッテリーパック
    定格電圧(V)3.7対応機種DJ-CH20-27、DJ-CH201-271シリーズ充電時間(時間)3(スタンドEDC-182+ACアダプターEDC-139)バッテリー容量(mAh)980通話時間CH20系/約30時間、CH201系/約34時間
  • アイコム IC-4100 IC-4110 IC-4120用 二口充電器 BC-181 充電器(チャージャー) ICOM ICOM(アイコム)

    アイコム IC-4100 IC-4110 IC-4120用 二口充電器 BC-181 充電器(チャージャー) ICOM

    ICOM(アイコム)
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    トランシーバー用の二口充電器です。IC-4100 IC-4110 IC-4120用等に対応。専用のアダプターが必要です。
  • IC-4100/4110/4120用 ACアダプター BC-188 ICOM 充電器 アイコム (BC-181用) ICOM(アイコム)

    IC-4100/4110/4120用 ACアダプター BC-188 ICOM 充電器 アイコム (BC-181用)

    ICOM(アイコム)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    ACアダプターです。別売りの充電スタンドと併せてご使用ください。
  • NX-20X/20R用 充電池 エフ・アール・シー

    NX-20X/20R用 充電池

    エフ・アール・シー
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    適合NX-20X
  • ツイン急速充電器セット アルインコ

    ツイン急速充電器セット

    アルインコ
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番336-5506質量(g)310対応機種DJ-PA20/PA27/PB20
  • ワイヤレスマイク用充電電池 TOA

    ワイヤレスマイク用充電電池

    TOA
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ワイヤレスマイク用の充電電池WB-1000Aが2個入っています。 環境負荷を低減する低自己放電タイプのニッケル水素電池を採用しています。
    トラスコ品番125-8955適合機種ワイヤレスマイクハンド型:WM-1220・WM-1265B・WM-1265S・WM-1320・WM-1420[ワイヤレスガイド]携帯型送信機:WM-1100、ハンドマイク型送信機:WM-1120、携帯型受信機:WT-1100、携帯型受信機:WT-1101-C11C13、携帯型受信機:WT-1101-C12C14連絡用無線システム携帯機:WF-101寸法(mm)14.5×50.5使用温度範囲(℃)0~+50(充電時:0~+40)定格容量最小950mAh公称電圧(V)DC1.2使用湿度範囲85%RH以下(ただし結露のないこと)電池単3形ニッケル水素電池(低自己放電タイプ)公称容量(mAh)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電用ACアダプター EDC-162 アルインコ

    充電用ACアダプター EDC-162

    アルインコ
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    対応する連結充電スタンドを使用して、マルチチャージャーを作る時に必要な大型ACアダプターです。
    適合EDC-158R、EDC-167R、EDC-177R、EDC-179R、EDC-186R、EDC-208R、EDC-303、EDC-312R、EDC-331R、EDC-353Rトラスコ品番336-5492質量(g)350
  • ニッケル水素電池 Panasonic(パナソニック)

    ニッケル水素電池

    Panasonic(パナソニック)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    ニッケル水素電池
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リチウムイオンバッテリー ICOM(アイコム)

    リチウムイオンバッテリー

    ICOM(アイコム)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    IC-DPR3(デジタル簡易無線)用バッテリーです。
    用途IC-DPR3(デジタル簡易無線)用トラスコ品番180-6789幅(mm)95容量60(min./mAh)奥行(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 連結型2連充電器 YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    連結型2連充電器

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番230-3040適合機種SR200、SRS220、SRS220S、SRS210、SRS210S質量(g)138
  • ACアダプター (BC-226用) BC-228 ICOM(アイコム)

    ACアダプター (BC-226用) BC-228

    ICOM(アイコム)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    用途BC-226用アズワン品番64-9538-77
  • リチウムイオンバッテリーパック 1910mAh BP-290 ICOM(アイコム)

    リチウムイオンバッテリーパック 1910mAh BP-290

    ICOM(アイコム)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    バッテリー電圧(V)7.2バッテリー容量(mAh)1910
  • KSC-49LCR充電台用アダプター KENWOOD

    KSC-49LCR充電台用アダプター

    KENWOOD
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    KSC-49LCR充電台用アダプター(充電台6台使用可)。
  • ツイン充電器 アルインコ

    ツイン充電器

    アルインコ
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    一度に2台の充電が出来るツイン充電器です。
    適合機種DJP221M, 221L質量(g)350トラスコ品番363-0544
  • USB用ACアダプター アルインコ

    USB用ACアダプター

    アルインコ
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
  • リチウムイオンバッテリー1820mAh KENWOOD

    リチウムイオンバッテリー1820mAh

    KENWOOD
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    リチウムイオンバッテリー
    用途KENWOOD純正オプションバッテリー容量(mAh)1820
  • リチウムイオンバッテリー ICOM(アイコム)

    リチウムイオンバッテリー

    ICOM(アイコム)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    IC-DPR30(デジタル簡易無線)用のバッテリーです。
    トラスコ品番160-9112質量(g)35
  • リチウムイオン電池パック スタンダード

    リチウムイオン電池パック

    スタンダード(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番829-0782適合本体携帯型デジタルトランシーバー(VXD1)バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)1370アズワン品番64-9538-55
  • シングル急速充電器セット EDC-131A アルインコ

    シングル急速充電器セット EDC-131A

    アルインコ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    EBP-60を約3時間でフル充電する急速タイプの充電器です。 充電に使わないときは、ACアダプターEDC-122だけを外部電源ジャックに差し込んでAC電源で無線機を運用することもできます。
    対応機種DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-P300、DJ-M10

オプション トランシーバー』には他にこんなカテゴリがあります

バッテリー・充電器 トランシーバー