5ページ目: バッテリー・充電器 トランシーバー
商品豆知識
仕様アダプター
適合機種DJ-CH202L、DJ-CH202M、DJ-CH202S、DJ-CH272L、DJ-CH272M、DJ-CH272S
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
バッテリー(EBP-179)だけでも充電可能。
適合機種DJ-P221M、DJ-P221L、DJ-P221MA、DJ-P221LA、DJ-P222M、DJ-P222L
1セット
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
トラスコ品番470-4860
適合機種FTH-307、FTH-307L、FTH-308、FTH-308L
質量(g)300
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
繰り返し充電ができるリチウムイオンバッテリーです。
用途工場や店舗など毎日トランシーバーをご利用になられるユーザー様に適しています。
トラスコ品番385-3772
適合機種DJP45
バッテリー電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)1000
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
最多4個まで連結して、トランシーバー本体を最多8台まで一度に充電できる充電スタンドです。
連結充電用アダプターEDC-162が別途必要です。
トラスコ品番354-4842
質量(g)180
対応機種DJP35D、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-P300、DJ-M10、DJ-P114R
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
適合BC-161
対応機種IC-4855・IC-4810・IC-5010
トラスコ品番298-1629
質量(g)380
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
リチウムイオンバッテリーです。
用途毎日トランシーバーをご利用の現場に。
トラスコ品番854-8178
適合機種DJDP50H、DJDPS50
材質材料:リチウムイオン
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
トラスコ品番256-2122
適合機種DJPHM20
長さ(mm)アンテナ:0
幅(mm)50
色黒
高さ(mm)35
奥行(mm)84
1個
¥8,598
税込¥9,458
3日以内出荷
EDC-162に接続して、同時に5台までの無線機を充電する5口スタンド。2個連結して10台まで充電も可能。EBP-179単体でも充電可能
対応機種DJ-P221Aシリーズ・DJ-P222シリーズ・DJ-P421シリーズ・DJ-P422B-Tシリーズ・DJ-P422Wシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
ワイヤレスガイド(MM-WGS6)を10台同時充電可能です。
セット内容充電器本体、ACアダプタ、電源ケーブル、取扱説明書(日本語取扱説明書あり)、保証書
材質ABS樹脂
電源(V)DC5(付属のACアダプタから供給)
充電時間約3時間(電池残量1%~100%(満充電)までの目安)
1個
¥46,980
税込¥51,678
17日以内出荷
400-HSGS002本体や充電器を収納できるアルミケースです。ショルダーベルト、カギ付きです。
セット内容ケース本体、ショルダーベルト、鍵×2、仕切り×2、クッション
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
ACアダプターまたはDCアダプターが必要
用途最大6連結(SAD-52A使用時)、または最大4連結(SDD-20使用時)に対応
1台
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
1台
¥5,198
税込¥5,718
5日以内出荷
下記イヤホンマイクの耳掛け部分の交換用スペアです。対応製品:。WED-EPM-CCS3R 等
1個
¥449
税込¥494
3日以内出荷
対応機種:Wedge Talkie。WED-NO-301。アイコム icom。IC-DPR45 等
1個
¥9,898
税込¥10,888
3日以内出荷
タイプ:耳掛け型 カールコード 30cm 3.5Φ。マイクは別売りです。
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
対応機種:モトローラ GDR4800 Mit7000 等。イヤホンは別売りです。
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
タイプ:耳掛け型 カールコード30cm 2.5Φ。別売りのマイクと組み合わせてご使用いただけます
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
タイプ:耳掛け型 ストレートコード 45cm 2.5Φ。マイクは別売りです。 。対応マイク:PM-0026I3、PM-0026S2B、PM-0026K、PM-0026S-2PIN-ST、PM-0026WT3R、PM-0026Y5、PM-0026Y6
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
イヤホン端子:3.5Φ対応。対応機種:スタンダード SR810U VXD460U 等
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
防水。IP510H専用バッテリーパック
対応製品IP510H
電圧(V)7.2
公称電流容量(mAh)【minimum】1910【typical】2010
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
ハンド ヘルド トランシーバー用の汎用急速充電器。再充電を開始するスマートチャージャー機能を搭載
対応製品IC-DU60Sシリーズ/IC-UH38MFT/IC-DV60S1/IC-UH65MFT
備考N/A
温度範囲(℃)【充電時】10~+40
入力電圧(V)DC12-16
電流(mA)【充電】840
1個
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
USB PD (Power Delivery) 100W対応のType-C二股高出力充電ケーブルです。USB PD対応環境で最大100Wの電源供給に対応します。70W以下のパソコンと30W以下のデバイスを同時に充電できます。最大2台、合計100Wの充電に対応します。1台の場合は100W、2台の場合は70W+30Wに出力が変わります。出力電力は接続機器に応じて自動調整されるため、使用するデバイスを選びません。二股の出力側を1台のみにして1対1で接続すると、USB 2.0の充電/通信ケーブルとしても使えます。
色ブラック
適合規格USB 2.0
ケーブル長(m)全長:約1.2
コネクタ形状入力側:USB Type-C オス、出力側:USB Type-C オス×2
対応USBPD(PowerDelivery) (20V-5A 100Wまで)
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480
ケーブル長(cm)分岐部分:約20
1本
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
EME-SW025 はサンワサプライ株式会社の骨伝導ヘッドセット「400-BTSH025」の斡旋品です。EDS-44、EDS-45、EDS-46のいずれかのPTTアクセサリーとの併用をお勧めします。セットモード メニュー43「BTーPTT選択」を操作すれば、無線機の筐体を。軽く手のひらでタッチするとPTTアクセサリーが無くても送受信を切り替えられます。
その他【SCMS-T】非対応
付属品充電用ケーブル、外付けマイク、ポーチ、マイクスポンジ
質量(g)約34
適合規格Bluetooth 5.2 ※Bluetooth Ver.5.1/5.0/4.2/4.1/4.0/3.0対応機器との接続も可能
感度【マイク】-40dB±2dB
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139×110×48
充電時間2.5~3時間
周波数範囲2.402~2.480GHz
ケーブル【充電ケーブル】専用端子-USB Aコネクタ オス
指向性【マイク】無指向性
伝送方法GFSK
周波数帯域(Hz)20-20,000
防水性IP56
通信距離(m)10
連続待受時間最大200時間
対応コーデックSBC
連続通話時間(時間)最大10
マルチポイント対応
対応プロファイルHSP, HFP, A2DP,
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
7.4V/2200mAhの大容量リチウムイオンバッテリーでバッテリーセーブ機能ON時約18時間、OFF時約14時間の運用が可能です。対応機種はTCP-D151C、TCP-D251C、TCP-D261E、TCP-D261、TCP-D261BTE、TCP-D261BT、TCP-D551、TCP-D561、TCP-D561BT、TPZ-D553、TPZ-D563、TPZ-D563E、TPZ-D563BT、TPZ-D563BTEです。
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
7.2V/1800mAhの大容量リチウムイオンバッテリーで急速充電対応の充電器と組み合わせて長時間運用が可能です。対応機種はTCP-123、TCP-133W、TCP-223、TCP-233W、TCP-523です。
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
2台同時充電。3連結して6台同時充電。付属のリチウムイオンバッテリー SBR-37LIを約3時間で充電。ブルートゥースヘッドセット SSM-BT20 充電用のUSB Type-A端子を装着
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
単四形アルカリ乾電池×6本。キャリングケースSHC-47は使用できません。SBT-21使用時は送信出力は1W(固定)になります
仕様単四形アルカリ乾電池×6本、キャリングケースSHC-47は使用できません、SBT-21使用時は送信出力は1W(固定)になります
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
『オプション トランシーバー』には他にこんなカテゴリがあります
- バッテリー・充電器 トランシーバー
- イヤホン・マイク・スピーカー トランシーバー
- ヘッドセット トランシーバー
- ケース類 トランシーバー
- その他トランシーバー用オプション
トランシーバー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。