イヤホン・マイク・スピーカー トランシーバー :「デジタル無線機」の検索結果
関連キーワード
簡単な登録で使用できる5Wタイプのデジタル簡易無線です。2系統の連絡が簡単にできる、デュアルオペレーション機能搭載です。独自の秘話キーを追加し、セキュリティを強化します。安心の2年間保証です。2200mAhの標準リチウムバッテリー・急速充電器・アンテナが付属しています。3時間の充電で11時間運用可能です。IP67相当の防塵・防浸設計で、丈夫なポリカーボネート製のボディです。温度センサーやショックセンサー・音声ガイダンス・通信録音など多彩な機能群を搭載です。
用途業務連絡通話全般
仕様免許・資格要不要:要登録申請
セット内容標準リチウムバッテリー、急速充電器、ミドルアンテナ、ベルトクリップ、ハンドストラップ、申請書類、取扱説明書、保証書
材質ポリカーボネート
幅(mm)55.8
高さ(mm)95.8
奥行(mm)27.8
電源バッテリー
チャンネル数82
保護等級IP67
アンテナサイズ(mm)100
プラグタイプねじ込み式
距離(km)市街地通話:1、郊外通話:4
送受信周波数(MHz)351
アンテナ方式ミドルアンテナ
音声出力700mw
『オプション トランシーバー』には他にこんなカテゴリがあります
- バッテリー・充電器 トランシーバー
- イヤホン・マイク・スピーカー トランシーバー
- ヘッドセット トランシーバー
- ケース類 トランシーバー
- その他トランシーバー用オプション
イヤホン・マイク・スピーカー トランシーバー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。