その他トランシーバー用オプション :「LEDライト 連結」の検索結果
FTR-410D:屋内向け高感度設計中継器
新アーキテクチャで実現した高音質・高感度・高機能設計
メーカー既存機種より5dBの感度上昇(440MHz帯に最適化)
中継器をLANケーブルで接続して、さらに通話範囲を拡大可能
最大1kmまで延長可能
対応機種との組み合わせで便利な機能を利用可能
中継局エリア判定機能
ファスト接続機能
FTR-410Dの特徴
屋内で特定小電力トランシーバーの通話範囲を拡大するために最適な製品
中継器をLANケーブル()で複数つなげて、さらに通話範囲を拡大可能
バックアップ電池内蔵により、停電時などでも約10時間運用できる安心設計
見やすい液晶画面
緊急呼出しに対応した緊急ボタンを用意
周辺音を他のトランシーバー に送信することも可能。
緊急時にLEDを点滅させ、緊急状態であることを知らせる緊急ライト機能
中継器同士を無線回線でリンクさせ、中継範囲を広げることも可能
トランシーバーに中継器のエリア内であることを表示させるエリア判定機能に対応()
中継器回線をすばやく立ち上げるファスト接続機能()
LANケーブルを音声伝送に使用します。イーサネットとは互換性がありません。
対応トランシーバ:モトローラCL168とCL268シリーズ
定格電圧(V)DC 5
本体寸法(mm)アンテナ含まず150x100x32.9()(アンテナ含150x258.8x32.9)
本体質量(g)約340
設定方式WiFi経由:無し
機能スケルチレベル調整:1 to 4送信出力の設定:High/Mid/Lowホールドタイムの設定:0 to 7中継器リンクモードの設定:Wired/Airチャンネル表示の設定(スタンダード準拠か連番か):47, M/S照明ランプの設定:2/OFF電池運用時のアラート音:ON/OFFバッテリーセーブモード:ON/OFFLED インジケーター:ON/OFF自動電源オフ:ON/OFF自動電源オフの時間設定:1/2/4/8緊急呼出:ON/OFF自局 IDの設定:01 to 99緊急送出時間設定:5,10,20,30緊急待機時間設定:Off, 10,20,20緊急ライト:ON/OFFエリア判定機能:ON/OFFトーン設定 (ディエンファシス設定):1, 2コンパンダ機能:ON/OFFボタンロック ・ ディスプレイ非表示設定:OFF/OF送受信チャンネル反転の設定:ON/OFFコリジョンコントロール機能の設定:ON/OFFファスト接続の設定:ON/OFF
通信方式F3E・F2D
電池寿命(時間)約10(通信:待受割合=20:80運用時)
電波形式単信・半複信・複信
送信出力10mW/1mW
送受信周波数(MHz)【複信・半複信モード】10-18ch:受信(送信): 440.625-440.3625、送信(受信): 421.8125-421.9125、12-29ch:受信(送信): 440.0250-440.2375、送信(受信): 421.5750-421.7875、【単信モード】1ch-9ch: 422.2000-422.3000、01ch - 11ch: 422.0500 - 422.1750
受信感度マイナス13dBμV以下(@12dB SINAD、連結端子音声出力時)
動作温度範囲(℃)0~+40
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
『オプション トランシーバー』には他にこんなカテゴリがあります
- バッテリー・充電器 トランシーバー
- イヤホン・マイク・スピーカー トランシーバー
- ヘッドセット トランシーバー
- ケース類 トランシーバー
- その他トランシーバー用オプション
その他トランシーバー用オプション の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。