商品豆知識
遅延時間を最少で前方後方の安全確認映像を転送できるWLANタイプ。受信機側で鏡像/正像の切り替が可能。
映像ケーブルの取り付けコストを抑制。
受信機用アンテナはカメラに同梱されています。
最少の映像遅延:約100msec(ベストエフォート)。
簡単なペアリング操作:モニター上でペアリング操作を行うのみです。
コンポジットの映像信号入力を持つモニターであれば、接続が可能。
材質(本体)板金ケース
電源(V)DC12/24
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×23×108(ブラケット除く)
適合車特殊車両、小型トラック、ワゴン、ミニバン(最大9m未満)
消費電流(mA)200以下(DC12V)
動作温度(℃)-20~+70
無線規格IEEE802.11b/g
耐震性4.4G
防水非防水
1台
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
トラック用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。