商品豆知識
くっきり・明るく・なめらかに 3つのポイントで安全・安心をサポート
高品質100万画素CMOS採用。高精細CMOSセンサー採用により、夜間でも明るく鮮明な映像を表示。
逆光も夜間も、クリアな画質を表示「HDR(ハイダイナミックレンジ)」。HDR機能とは、晴れた日の逆光や明暗差の大きな場所での黒つぶれや白とびを補正し、クリアな映像を表示させる機能。
安心・大満足の3年保証。パーツをセレクトしたゼロから設計した高品質モデル
業務用製品が使用される過酷な環境を想定し、更なる耐久性と安心感を追求して誕生したCR-8600A。部品点数の削減や加工技術の見直しなどにより、耐久性と信頼性を向上。※お買い上げの日より3年間になます。
超広角視野で死角をカバー。水平160°のワイドなリアビュー視界を確保。(モニターの設定で水平画面120°への切り替えが可能)
高い防水性を示すIP69Kをクリア(カメラ本体のみ)
防水性の高い小型防水コネクタを採用「ワンタッチロック方式」。防水性、信頼性を保ちながら、ワンタッチロック方式を採用しました。また、ケーブル自体も性能はそのままに、従来のケーブルより細経化を実現。
付属品取付ブラケット、カメラカバー、ビス
質量(g)約150(ケーブル含む)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×38×51.4
画素数CMOS 約100万画素
防水仕様IP69K(カメラ本体のみ)
画角水平:約160° 垂直:約98° 鏡像
動作温度範囲(℃)-30~+70
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
装置型式指定取得システム構成製品。HDカメラ対応の7型ワイドモニター。カメラ映像での安全確認時に、距離感を補うマーカーがモニター画面上に表示。1m、3m、5m、7mの参考用距離マーカーを表示し後方確認をサポートします。取り付け位置に合わせたマーカー表示7パターンを用意。また上下左右の微調整も可能です。既存配線をそのまま流用してHDシステムへ置換可能です。従来のNTSCカメラも接続(NTSCカメラを接続する場合は、モニターの設定で切り替えが必要です。)。118°/130°/160°カメラに対応した距離マーカー。カメラシャッターを完全に閉めるバックアップ接続。(バックアップを接続できない時は、バックアップ端子をACCに接続ください。その際はカメラシャッターが閉まりきらない場合があります。)。メイン、サブそれぞれのカメラ映像のノーマル/ミラー(左右反転)設定が可能。ハザードランプ対応。小型でロック付のNDコネクタを採用。
付属品モニターケーブル
質量(g)約400(モニター本体)
使用温度範囲(℃)-10~+60
電源(V)DC12/24
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)188×110.5×28
入力信号コンポジットビデオ信号/モノラル信号
コントラスト比20.83402778
電流(mA)約450(DC14V)(カメラ2台接続時)
入力端子〇
スピーカー1,5W max
出力端子-
言語表示7言語
画素数800(W)×3(RGB)×480(H)
モニタ7型ワイド
接続台数【カメラ】2
輝度(cd/m2)400
1個
¥55,980
税込¥61,578
4日以内出荷
HDカメラ対応の7型ワイドモニター
ZOOM機能で視野範囲を切り替え可能。ZOOM機能とは、水平画角160°を120°に切り替えて表示する機能です。
カメラ映像での安全確認時に、距離感を補うマーカーがモニター画面上に表示。1m、3m、5m、7mの参考用距離マーカーを表示し後方確認をサポートします。
取り付け位置に合わせたマーカー表示7パターンを用意。また上下左右の微調整も可能です。
既存配線をそのまま流用してHDシステムへ置換可能です。
従来のNTSCカメラも接続(NTSCカメラを接続する場合は、モニターの設定で切り替えが必要です。)
118°/130°/160°カメラに対応した距離マーカー。
カメラシャッターを完全に閉めるバックアップ接続。(バックアップを接続できない時は、バックアップ端子をACCに接続ください。その際はカメラシャッターが閉まりきらない場合があります。)
メイン、サブそれぞれのカメラ映像のノーマル/ミラー(左右反転)設定が可能。
ハザードランプ対応。
小型でロック付のNDコネクタを採用。
付属品モニターケーブル
質量(g)約400(モニター本体)
使用温度範囲(℃)-10~+60
電源(V)DC12/24
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)188×110.5×28
消費電流(mA)約450(DC14V)(カメラ2台接続時)
入力信号コンポジットビデオ信号/モノラル信号
コントラスト比500:1
輝度400cd/m2
入力端子○
スピーカー1.5W max
出力端子-
言語表示7言語
画素数800(W)×3(RGB)×480(H)
モニタ7型ワイド
接続台数カメラ:2
1台
¥50,980
税込¥56,078
6日以内出荷
くっきり・明るく・なめらかに 3つのポイントで安全・安心をサポート
高品質100万画素CMOS採用。高精細CMOSセンサー採用により、夜間でも明るく鮮明な映像を表示。
逆光も夜間も、クリアな画質を表示「HDR(ハイダイナミックレンジ)」。HDR機能とは、晴れた日の逆光や明暗差の大きな場所での黒つぶれや白とびを補正し、クリアな映像を表示させる機能。
安心・大満足の3年保証。パーツをセレクトしたゼロから設計した高品質モデル
業務用製品が使用される過酷な環境を想定し、更なる耐久性と安心感を追求して誕生したCR-8500A。部品点数の削減や加工技術の見直しなどにより、耐久性と信頼性を向上。※お買い上げの日より3年間になます。
高耐久・高品質設計のシャッター搭載。クラッチ機能を内蔵した高耐久メカニズムを使用。汚れの付着を軽減するフッ素系塗装を施したシャッター搭載。
超広角視野で死角をカバー。水平160°のワイドなリアビュー視界を確保。(モニターの設定で水平画面120°への切り替えが可能)
高い防水性を示すIP69Kをクリア(カメラ本体のみ)
防水性の高い小型防水コネクタを採用「ワンタッチロック方式」。防水性、信頼性を保ちながら、ワンタッチロック方式を採用しました。また、ケーブル自体も性能はそのままに、従来のケーブルより細経化を実現。
付属品取付ブラケット、カメラカバー、ビス
質量(g)約190(ケーブル含む)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×38×55
画素数CMOS 約100万画素
防水仕様IP69K(カメラ本体のみ)
画角水平:約160° 垂直:約98° 鏡像
動作温度範囲(℃)-30~+70
1台
¥54,980
税込¥60,478
6日以内出荷
距離マーカー表示。カメラ映像時での安全確認時、距離感を補うマーカーがモニターに画面に表示されます。1m、3m、5m、7mの参考用距離マーカーを表示し後方確認をサポートします。
取り付け位置に合わせたマーカー表示は7パターン。上下左右の微調整も可能です。
左右反転(正像・鏡像切替)機能。用途に応じてカメラの正像/鏡像切替が可能です。
補助映像入力。カメラ以外の映像ソースも入力が可能です。
電源内蔵型なので直接4カメラ接続できます。
スタイリッシュな前面タッチパネルボタン
CC-3100Aマイク対応。本体背面スピーカーからマイク音声を出力します。
WVGA。クリアで鮮明なVGA画質。
付属品標準取付金具、リモコン、ビス
質量(g)約480
使用温度範囲(℃)-10~+60
電源(V)DC12/24
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)174×125×29
消費電流(mA)約900(DC14V)(カメラ4台接続時)
入力端子○
出力端子-
モニタ7型ワイド
接続台数カメラ:4
1台
¥59,980
税込¥65,978
8日以内出荷
RGB接続対応WVGA7型ワイドLCDモニター。
ダッシュボード内に装着しても操作可能な前面ボタンを採用。
118°/ 130°/ 160°カメラに対応した距離マーカー。1m、3m、5m、7m の参考用距離マーカーを表示し後方確認をサポートします。
取り付け位置に合わせたマーカー表示7 パターンを用意。また上下左右の微調整も可能です。
カメラシャッターを完全に閉めるバックアップ接続。(バックアップを接続できないときは、バックアップ端子をACC に接続ください。その際はカメラシャッターが閉まりきらない場合があります。)
メイン、サブそれぞれのカメラ映像のノーマル / ミラー(左右反転)設定が可能。
CQ-8003との組み合わせで高精細な地図を表示。
RGB 入力 1系統。
小型でロック付きのNDコネクタを採用。(オンダッシュスタンドは同梱されていません)
仕様リモコン受光部:○
付属品モニターケーブル
質量(g)約400(モニター本体)
使用温度範囲(℃)-10~+60
電源(V)DC12/24
消費電力(W)約6(DC24V、CC6500接続時、ナビゲーション接続時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)188×110.5×28
入力端子○
接続端子RGB接続端子:○
出力端子-
モニタ7型透過型液晶パネル
接続台数カメラ:2
1台
¥66,980
税込¥73,678
9日以内出荷
高品質100万画素CMOS採用。高精細CMOSセンサー採用により、夜間でも明るく鮮明な映像を表示。逆光も夜間も、クリアな画質を表示「HDR(ハイダイナミックレンジ)」。HDR機能とは、晴れた日の逆光や明暗差の大きな場所での黒つぶれや白とびを補正し、クリアな映像を表示させる機能。超広角視野で死角をカバー。水平160°のワイドなリアビュー視界を確保。※モニターの設定で水平画面120°への切り替えが可能。高い防水性を示すIP69Kをクリア ※カメラ本体のみ。防水性、信頼性を保ちながら、ワンタッチロック方式を採用しました。また、ケーブル自体も性能はそのままに、従来のケーブルより細経化を実現。既存配線をそのまま流用してHDシステムへ置換可能です。
仕様撮影画素:CMOS 約100万画素
付属品取付ブラケット、ビス
質量(g)約106(ケーブル、ブラケット含む)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×28×39.7
防水性IP69K(カメラ本体のみ)
画角水平:約160° 垂直:約98° 鏡像
動作温度範囲(℃)-30~+70
1個
¥26,980
税込¥29,678
9日以内出荷
EE-2185Aに追加接続することで最大2カメラの表示が可能
映像ケーブルの取り付けコストを抑制。
変調方式:FH(周波数ホッピング・スペクトラム拡散)方式。
受信機内蔵の7型液晶ワイドモニター。
FH市場で最小の映像遅延:約200msec(ベストエフォート)。
専用のオンダッシュスタンド同梱。
映像通信距離改善(国内フルトレーラー20m相当クリア)
マルチカメラ機能付(2カメラ接続/分割画面、正像/鏡像切替)
適合車小型・中型・大型トラック・トレーラートラック
モニタ7型液晶ワイドモニター
変調方式FH(周波数ホッピング・スペクトラム拡散)方式
1台
¥58,980
税込¥64,878
9日以内出荷
仕様接続カメラ数:2
付属品モニターケーブル
質量(g)約400(モニター本体)
使用温度範囲(℃)-10~+60
電源(V)DC12/24
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)188×110.5×28
消費電流(mA)約450(DC14V)(カメラ2台接続時)
入力信号コンポジットビデオ信号/モノラル信号
コントラスト比500:1
入力端子○
スピーカー1.5w max
出力端子―
言語表示7言語
画素数800(W)x3(RGB)x480(H)
モニタ7型ワイド
輝度(cd/m2)400
1台
¥50,980
税込¥56,078
9日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
トラック用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。