299,250件中 1,241~1,280件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジェットイノウエ製LED蛍光管用の取付部材です。
用途電装パーツ 材質ステンレス 幅(mm)10
1セット(2個)
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

発光色はホワイトです。通常のホワイトより、バルブカラーをブルーにした事により、更にホワイトカラーに! リレー・ハーネス交換不要! 樹脂レンズ取付OK!(ダブルレンズは取付不可) 75/70Wクラスの明るさ!
ブルー タイプH4 口金P43T
1セット(2個)
1,498 税込1,648
当日出荷

軽トラック関連商品。ドロハネ・飛び石防止!。表面はザラつきのあるゴム、裏面はツヤのあるゴムになっています。適度な厚みなので、カッターなどで自由にカットできます。取り付け自由、お車の取付け穴に合わせて穴を開けて下さい。
用途軽トラック関連 付属品ネジM5×15mm 4個 / ナット、ワッシャ(大/小) 各4個 質量(g)254
1セット(2枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


航空機の翼端灯に使用されるキセノン放電管採用で、抜群の被視認性。 配光重視のレンズカット 従来の電球式回転灯と比較し、モーター不要、光源の長寿命化を実現し(メーカー比)ランニングコストが低減できます。 従来の電球式回転灯の1/3以下(メーカー比)
タイプフラッシュ 定格電力(W)17 定格電圧(V)24 閃光数(min-1[回/分])220 電球キセノン放電管
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱ポリエステルフェルトとターポリンの2層構造です。耐熱・保温性に優れたシートです。温度低下を最小限に抑えます。
用途ダンプカーによるアスファルトの運搬用に。 色(表)ブルー 色(裏)グレー 材質(ハトメ)真鍮 ハトメ内径(Φmm)12
1枚
39,980 税込43,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(2個)
249 税込274
当日出荷

ワイドな視界を確保する曲面レンズ(300R)を採用。※ピボット固定タイプの純正ミラーステーにも使用できます。
用途外装パーツ 材質ステンレス
1個
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マーカー用パーツ
適合CE-10、CE-13、CV-121、CV-L121、Y-89、Y-90、YT-88、YT-99 材質ABS(メッキ) 材質(ベース)ABS(メッキ) 主材質ABS(メッキ)
1個
429 税込472
当日出荷

抜群の視認性により存在感をアピール! 全てを圧倒する迫力の輝き 高次元の明るさと省電力、長寿命を実現しました。 高輝度LEDによる存在感で信頼ある安全性を確保。 本格的な光学設計 LEDの明るさを究極に引き出すレンズカット。 飽きのこないシンプルなデザイン。 レンズ面に取り付けネジが見えない構造なので、LEDの光がレンズ全体に広がります。
用途DC24V車専用 定格電圧(V)DC24 付属品フランジナットM4(2個) 材質(ベース)ABS、(レンズ)アクリル 厚さ(mm)30 材質(本体)ABS 質量(g)約62 タイプコードアース 規格意匠登録:第1296594号 電圧(V)DC24 定格電圧DC24V 外径×高さH(Φmm×mm)111×45 コード長さ(m)各200(0.5sq) 本体質量(g)約62g 定格電圧 DC VDC24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×31×45 コード長さ(mm)約200(0.5sq) 材質(レンズ)アクリル 質量(g/個)約62g 取付ピッチ(mm)80 定格電流(mA)約20(DC28V時) 定格電圧変動範囲DC20~32V 主材質(ベース)ABS、(レンズ)アクリル LED使用数(個)6
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パレットに載せた製品の保護を目的として、パレット間の養生材として使用する板状発泡ポリエチレン緩衝材です。優れた柔軟性と緩衝性で大切な積載物を保護します。優れた柔軟性で、積荷を積載や運搬時に起こる衝撃から保護します。従来板物(加工品)よりも軽量。一人で軽々持ち運ぶことができるから、 作業もはかどります。曲げ、ひねりに強く、ワレ・カケにも強い素材だから、くり返し長く使えて経済的です。くり返し使用できるので、資源のムダを最小限に。結果的に環境への負荷の少ない製品です。帯電防止の素材を使用しているから、静電気によるホコリ、チリの付着を防止します。
ライトグレー
1セット(6枚)ほか
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途LED車高灯専用 付属品- 種別パッキン 適合品番25565、25570、25575、25576、25560、25561、25562、25567、25568、25569
1個
69 税込76
当日出荷


持ち運びしやすい、特殊折りたたみ式ハンドル付
耐荷重(kg)900(水平・垂直) 材質本体/アルミ、ツメ/スチール 高さ(mm)82 厚さ(mm)66
1本
特価
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


安全で昇降しやすい手がかり棒付き。(標準/左側装備) 取付けフックをトラックあおりに引っ掛けるだけでOK!!カンタン操作でトラック荷台への昇降が行えます。 ご使用のトラックに合わせ、フックの高さ位置が変えられます。 52mmの幅広いステップで快適昇降。 設置面状態や積載重量による微少な高さ違いも自在脚で吸収。 荷台の隙間や、リンギ使用部にも収納可能なコンパクト設計。 軽量しかも丈夫!!優れた耐久性を誇ります。
最大使用荷重0.98kN(100kgf) 材質アルミ合金 踏ざん踏面幅(mm)52 踏ざん間隔(mm)289
1台
28,980 税込31,878
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
3,500 税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)ハイパワーLEDダウンライトミニ
目立たず使いやすいミニサイズ。バスマーカー裏に取付けで装飾効果と安全対策を両立!ご利用のバスマーカーに併せて縦・横設置可能で、位置を選ばず活躍します!12V/24V共用
用途電装パーツ 材質ベース:樹脂(クロームメッキ)/レンズ:PC/取付ステー:スチール(黒塗装) ねじピッチ(mm)取付:45~61 防塵防水性能IP67 使用電圧範囲(V)可動:DV10~36 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)7×37×30
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力ポリエステル糸の基布に塩ビ樹脂防水加工を施した高防水性能シートです。帆布地だから強度は抜群。耐候性に優れ、長期(通常使用で約5年)の使用が可能です。Wタイプは山張り・平張りの兼用タイプです。ゴムバンド付き。
用途トラックの荷台カバー。トラックシート以外にも使用できます。 材質生地:ポリエステル・ポリ塩化ビニール/ハトメ:真鍮 厚さ(mm)約0.55
1枚
4,480 税込4,928
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JB(日本ボデーパーツ工業)ステンレス ステップ
昇降装置が設置できない平面部に設置ができ、昇降を補助する為の足掛けや取手として使用できます。ステップ部は凹凸の滑り止め構造、未使用時には折り畳むことができます。ステンレス製でサビに強く、バフ研磨仕上げにより光沢のある綺麗な仕上がりです。
関連資料チラシ(0.16MB)
1個
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JB(日本ボデーパーツ工業)マルチコンビテールランプ
ECE規格認証品。DC24V(電球式)
用途小型車から大型車、トラックから農耕機、建築車両あらゆる車に装着可能です。 関連資料(0.31MB)
1枚ほか
399 税込439
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

【こだわり抜いた3つのポイント】。こだわり抜いたポイント1つ目!【アンドンが綺麗に光る!!】。自慢のアンドンが綺麗に光るように、最新版は光源をLEDからCOBにしました!。こだわり抜いたポイント2つ目!【夜でも抜群の存在感!】。チップが見えるタイプとは違い、蛍光灯のようにムラなく光り、さらに明るいので華やかなナイトシーンを演出できます!。こだわり抜いたポイント3つ目!【暗い道でも安心して運転が出来る!】。暗い夜道を走られる事が多いと思いますが、抜群の明るさなので、安心して運転していただけます!
用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。 幅(mm)12~13 厚さ(mm)4~5 長さ(m)3 電圧(V)24 消費電力(W)75 配線接続片側 消費電流(A)3.2 両面テープ両面テープ付き 防水シリコン防水
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

【こだわり抜いた3つのポイント】。こだわり抜いたポイント1つ目!【アンドンが綺麗に光る!!】。自慢のアンドンが綺麗に光るように、最新版は光源をLEDからCOBにしました!。こだわり抜いたポイント2つ目!【夜でも抜群の存在感!】。チップが見えるタイプとは違い、蛍光灯のようにムラなく光り、さらに明るいので華やかなナイトシーンを演出できます!。こだわり抜いたポイント3つ目!【暗い道でも安心して運転が出来る!】。暗い夜道を走られる事が多いと思いますが、抜群の明るさなので、安心して運転していただけます!
用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。 幅(mm)12~13 厚さ(mm)4~5 長さ(m)2 電圧(V)24 消費電力(W)50 配線接続片側 消費電流(A)2.5 両面テープ両面テープ付き 防水シリコン防水
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

選ばれる3つのポイント。選ばれるポイント1つ目【幅広い電圧に対応!】。竹村商会のs25ダブル球は、トラックのみだけでなく 車、バイクにも使えるように12v24v兼用で生産しています!。選ばれるポイント2つ目【減光機能内蔵!】。ブレーキに特化したバルブです! ブレーキを踏んだ時に限界まで明るくなりますが 負担を減らすために30分ほどで減光します!。選ばれるポイント3つ目【明暗の差がハッキリ!】。ブレーキはスモールの8倍近い消費電力なので 明暗の差がハッキリと分かります!
用途ブレーキランプ専用 寸法(mm)Φ18×40 ホワイト 電圧(V)12/24 消費電力(W)ブレーキ10/スモール1.2 口金BAY15d
1個
1,298 税込1,428
欠品中

荷台やあおりに掛けるだけ!安全に昇降できるステップ。折りたたんで収納できるコンパクト設計。TSH-4043,4074は横幅ワイドなため。両足で立つことが可能
用途トラック荷台の昇り降りに 付属品滑り止めシート(15×2.5cm、裏面:両面テープ)×2 材質アルミ 厚さ(cm)21.6(収納時) 最大使用質量(kg)100
1台
10,890 税込11,979
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JB(日本ボデーパーツ工業)VS-L200VW-1 LED角型後退灯
ECE認証規格取得のLED後退灯です。許容入力電圧範囲は、DC12Ⅴ~40Ⅴで、12Ⅴ車/24Ⅴ車どちらでも使用できます。CREE社製のライセンスLEDを使用しています。本体はアルミ合金を採用し、放熱性に優れています。取付ブラケット、ボルト類は錆に強いステンレス製を使用しています。環境負荷物質に関しては、RoHS指令対応
用途電装パーツ 材質本体:アルミ合金/黒塗装、レンズ:PC 質量(g)約450 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×114×45 入力電圧(V)DC12~40 定格入力電流(A)DC12V/1.2、DC24V/0.6 照度(Lx)直下1m:250/直下1.5m:140/直下2m:90 使用環境温度(℃)-40~60 定格入力電力14.5W 光束(Lm)950 防水仕様JIS D0203-1994 S2
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

フォークリフトの座席シートに敷くだけで快適な座り心地になるオールシーズンシートカバーです。 夏暑く冬寒いゴルフ場を走るゴルフカートでも採用されている素材を使用しています。 夏は蒸れないので汗でべたつかず、冬は暖めた空気を逃さずポカポカ。 取付もマジックテープで簡単装着です。
寸法(横×縦)(mm)背もたれ部:上部370/下部330×440 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)奥380/手前450×430
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷

【効果】 1.インジェクタ内及び噴射口に付着したデポジット(カーボン) DLCコーティングされた最近のインジェクタには、組成に合わせた洗浄剤が必要 DLCコーティングの有無を問わず、デポジットを確実に洗浄 2.前段酸化触媒入口及びDPF入口のデポジット インジェクタが洗浄されることで低下した燃料噴射量が正常化し、DPF再生温度が上昇 燃焼触媒(セリウム)の働きにより、煤の燃焼開始温度が通常より350°低下 DPF燃焼温度自体も上昇させるため、デポジットが燃えやすくなる
用途ディーゼル車のインジェクタや噴射口に付着したデポジット(カーボン)の除去、DPFの性能維持 1.インジェクタ関連 エンジンの始動が悪い、異音振動が大きい 出力低下、始動直後のエンジン停止 排ガスが臭い、燃費の悪化 2.DPF関連 ランプの点灯&手動再生が頻繁、白煙の発生 再生未完了、再生インターバル短期化、再生時間長期化 仕様(注油の目安)軽油の0.5% 適合DPF・ コモンレールを搭載しているディーゼル車/ トラック、バス、乗用車、船舶、 発電機、農業機械、建機、重機、フォークリフト等々/ 特にトラブルの多いコンビニ配送車、宅配車、ミキサー車、塵芥車(ゴミ収集車)、PTO搭載車、路線バス 目安容量(mL)(注油量)燃料タンク150Lに対して500、300Lに対して1500 インターバル(注油)推奨6ヶ月
1本(500mL)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ボディ用の蓋です。接触子保護(防塵・防水)のため、蓋の設置をお薦めいたします
1個
989 税込1,088
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイフラ防止機能搭載 高速冷却ファン内蔵で放熱性が大幅アップ 放熱性・耐摩耗性に優れたアルミニウム合金を採用 車検対応・1年保証 LEDチップ24個搭載 ステルスカラーバルブ
電流(A)2.0(12.6V)±0.2 電力(W)52(両方) 全光束(Lm)3200(両方) 色温度(K)1500 LED色アンバー 極性無し 冷却器ファン内蔵式 入数2個入 適正電圧(V)DC12/24
1セット(2個)
5,988 税込6,587
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JB702 JBホーン 24V JB(日本ボデーパーツ工業) 動画あり
JB(日本ボデーパーツ工業)JBホーン 24V
水に強いウォーター&サンドガード構造! 100%銅コイル採用で音の弾きに差が出る! 突き抜ける美しい音色 車検対応
用途24V用ホーン 仕様高音 周波数(Hz)520±20(High) 440±20(Low) 電圧(V)DC24 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)126×110×90 最大電流(A)2.5/1個 音圧レベル(dB)117(2M距離)
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

JB700 JBホーン 24V JB(日本ボデーパーツ工業) 動画あり
大型開口部により響きの大音量を実現! 100%銅コイル採用で音の弾きに差が出る! 力強く響き渡る重低音 クラスを超えた重低音! 車検対応
用途24V用ホーン 仕様低音 周波数(Hz)480±20(High) 400±20(Low) 電圧(V)DC24 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)125×95×85 最大電流(A)2.5/1個 音圧レベル(dB)115(2M距離)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

1箱
8,698 税込9,568
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

使い勝手のよい丸型タイプのLEDワークランプ。 作業灯や、トラック用の路肩灯・フォグランプ・バックフォグ・庫内灯など、様々な使用例があるワークランプにサイズ別(3インチ・3.5インチ・4.5インチ)をご用意。 12V~24V車対応。 色温度は使い勝手良い6000K(ケルビン)のホワイト色を採用。 スポットと拡散のいいとこ取りした新型レンズを採用し、理想的な光の広がりを実現。
用途電装パーツ 適合12~24V車 色温度(K)6000 動作電圧12~最大32V
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)