エアダスターガン関連商品 :「エアー ネジ」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・高いピーク圧力で衝撃力増大。・瞬間的なエアブローでCO2/空気消費量&作業時間を大幅削減。 ピーク圧力:2~3倍以上。 CO2空気消費量:93%削減。 作業時間:97%削減
用途エアブロー 仕様パイロットポート:1/8 接続口径IN:3/8、OUT:1/4 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.5 作動方式エア式 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)5~50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.95MB)
1個
7,598 税込8,358
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・高いピーク圧力で衝撃力増大。・瞬間的なエアブローでCO2/空気消費量&作業時間を大幅削減。 ピーク圧力:2~3倍以上。 CO2空気消費量:93%削減。 作業時間:97%削減
用途エアブロー 接続口径IN:3/8、OUT:1/4 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 定格電圧(V)DC24 作動方式電気式 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)5~50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.95MB)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ブロー用ノズル (KN~) SMC CADデータあり
1袋(2個)ほか
特価
549 税込604
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

繰返し衝突するエアのピーク圧力により効率的なエアブローが可能。CO2排出量(空気消費量):50%削減。パルス発生用の制御不要。 エアを供給するだけでパルスブローが可能!。パイロット弁内蔵構造により安定したブローが可能
切換方式内部パイロット仕様 周波数(Hz)調整幅:1~12 ボディサイズ1/2 使用圧力範囲(MPa)0.2~1.0 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)-50~50(凍結なきこと) 給油不要 弁構造メタルシール RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.11MB) 取扱説明書取扱説明書(0.72MB)
1個
65,980 税込72,578
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)