エアダスターガン関連商品 :「エアーダスター 小型」の検索結果

エアダスターガン関連商品には、エアーダスターガン用ノズルや簡易流量調節器などがあります。エアーダスターガン用ノズルは、エアーダスターの先に付けるノズルのことです。ノズルを付けることによって、細かな場所へも行き届いて空気を発してくれるのが特徴。このノズルにはサイズが様々あり、長いロングタイプのものから、長さのアジャストが可能なものなどがあります。長いノズルのものは奥まった場所を掃除するのに適しているのが特徴。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カップリング式エアダスター対応のノズルです。 風量を標準ノズルの約2倍にまで増風させ強力にブローができます。 又ノズル自体に風量調整機能が付いているため必要量を調整、固定して使用する事が可能です。
ノズル長(mm)約85 ノズル口径(Φmm)約15 接続口20型プラグ 材質(ノズル本体)アルミ・真鍮 全長(mm)- 質量(g)約40 軸長(mm)- 最高使用圧力(MPa)0.7
1本
1,998 税込2,198
9日以内出荷

増風タイプのノズル自体に流量調整機能が付いている為、エアダスターガンに装着した場合レバーの加減無で必要な風量を出す事が出来ます。
ねじサイズG1/8 最高使用圧力(MPa)0.7 機能流量調整機能 材質(ノズル)アルミ、真鍮 適合流体空気
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)