トラック輸送・運送用品 :「締め機」の検索結果

関連キーワード
197件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽荷重用です。軽トラックによく使用されます。
用途トラック用 バックルスリムタイプ 材質(ベルト)ポリエステル 破断強度(N)9800 使用荷重(N)1960
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

生産物賠償責任保険付 荷物をキズから守るプロテクターを1個、スリーブ を2個装備しています。 ラチェットは、操作のしやすいワイドハンドル ナイロンバック入りなので使用後の管理がしやすい
仕様ワイドハンドル 種別Aシリーズ 破断強度(N)24500
1本
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。 黒で統一されているため、舞台設営や音響設備などに最適です。
用途荷物の固定、締め付けに 材質ベルト:ポリエステル
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

荷締め用として1番多く使用されています、握りやすい幅広ハンドルです。
用途中大型トラック用荷締機 材質(ベルト)ポリエステル
1本
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カムバックル式で、簡単な操作で荷締作業ができます。
用途軽作業や梱包資材に 材質(ベルト)ポリエステル
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ベルト幅25mmでの強力タイプ。握りやすい幅広ハンドル
用途軽トラック用荷締機 バックルワイドタイプ 材質(ベルト)ポリエステル 破断強度(N)9800 使用荷重(N)1960
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

このタイプはバックル本体が小さく、簡単な操作で荷締め作業ができる。
用途レジャー用荷締機 材質(ベルト)ポリエステル 破断強度(N)4900 使用荷重(N)980
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

このタイプはバックル本体が小さく、簡単な操作で荷締め作業ができる。
用途レジャー用荷締機 材質(ベルト)ポリエステル 破断強度(N)3920 使用荷重(N)784
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

生産物賠償責任保険付 荷物をキズから守るプロテクターを1個、スリーブを2個装備しています。 ラチェットは、操作のしやすいワイドハンドル ナイロンバック入りなので使用後の管理がしやすい
仕様ワイドハンドル 種別Aシリーズ 破断強度(N)15680
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーエッチ工業ラッシングベルト
荷締め用として1番多く使用されています、握りやすい幅広ハンドルです。
用途中大型トラック用荷締機 材質(ベルト)ポリエステル
1本
8,898 税込9,788
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オーエッチ工業ラッシングベルト
大きな荷締め力が得られるロングハンドルです。
用途中大型トラック用荷締機 材質(ベルト)ポリエステル 破断強度(N)39200 使用荷重(N)7840
1本
8,998 税込9,898
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

握りやすい幅広ハンドルタイプです簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。
用途小型トラック用荷締機 仕様ワイドハンドル 材質(ベルト)ポリエステル
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カムバックル式で、簡単な操作で荷締作業ができます。
用途軽荷重用 材質(ベルト)ポリエステル
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

締め付け力が一定の力で締められる。
用途締め付け力が一定で壊れやすい製品の荷締に適しています。 材質(ベルト)ポリエステル 破断強度(N)14700 使用荷重(N)2940
1本
5,298 税込5,828
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オーエッチ工業ラッシングベルト
1コマリリースにより段階的に圧力を開放できるので、安全かつ確実にとりはずしができます。
用途中大型トラック用荷締機 材質(ベルト)ポリエステル
1本
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1コマリリースにより段階的に圧力を開放できるので、安全かつ確実にとりはずしができます。
用途中大型トラック用荷締機 質量(kg)1.75 材質(ベルト)ポリエステル 破断強度(N)29400 使用荷重(N)5880
1本
9,898 税込10,888
5日以内出荷

トラックレールを備えた箱車の固定には、ワンピース仕様のこの機種が1番多く使用されています。ジャマにならないショートハンドル
用途中大型トラック用荷締機 トラスコ品番370-5617 質量(kg)1.75 材質(ベルト)ポリエステル 破断強度(N)39200 使用荷重(N)7840
1本
8,998 税込9,898
4日以内出荷

このタイプは、バックル本体およびハンドルがコンパクトで、簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。
用途小型トラック用荷締機 仕様コンパクトハンドル トラスコ品番370-5552 質量(kg)1.1 材質(ベルト)ポリエステル 破断強度(N)19600 使用荷重(N)3920
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

LBR300P FA2-10FA ラッシングベルト オーエッチ工業 動画あり
オーエッチ工業ラッシングベルト
バックル本体及びハンドルがコンパクトで、簡単な操作で確実な荷締作業が出来ます。
用途トラック等の荷締め。 ベルト幅(mm)35 使用荷重(kg)400 ベルト色ブルー 端末仕様フラットフック ベルト長さ巻取側(m)1 破断荷重(kg)2000 ベルト長さ固定側(m)0.2 ベルト厚(mm)2
1本
6,298 税込6,928
5日以内出荷

ラチェットは、操作しやすいワイドハンドルです。使用後の管理しやすい、ナイロンバック入りです。本体金具によるキズを防ぐプロテクターと荷物の角によるベルトの磨耗を防ぐスリーブを装備しています。
仕様ワイドハンドル 材質(ベルト)ポリエステル 破断強度(N)7840 アズワン品番65-1862-41 使用荷重(N)1470
1本
3,500 税込3,850
翌日出荷

トラックレールを備えた箱車の固定には、ワンピース仕様のこの機種が1番多く使用されています。ジャマにならないショートハンドル
用途中大型トラック用荷締機 質量(kg)1.6 材質(ベルト)ポリエステル 破断強度(N)29400 使用荷重(N)5880
1本
8,898 税込9,788
3日以内出荷

簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。 黒で統一されているため、舞台設営や音響設備などに最適です。
用途荷物の固定、締め付けに 仕様ワイドハンドル トラスコ品番798-4456 材質ベルト:ポリエステル 質量(g)800 最大使用荷重(t)0.2 破断荷重(kN)100
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。 黒で統一されているため、舞台設営や音響設備などに最適です。
用途荷物の固定、締め付けに 材質ベルト:ポリエステル
1台
4,498 税込4,948
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大きな荷締め力が得られるロングハンドルです。
用途中大型トラック用荷締機 トラスコ品番370-5714 質量(kg)2 材質(ベルト)ポリエステル 破断強度(N)49000 使用荷重(N)9800
1本
15,980 税込17,578
9日以内出荷

オーエッチ工業ベルト荷締機
カムバックル式で簡単な操作で荷締作業ができます。
用途軽作業によく使われます、梱包資材としても利用されます トラスコ品番808-0622 材質ポリエステル グリーン 材質(ベルト)ポリエステル
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

1コマリリースにより段階的に圧力を開放できるので、安全かつ確実にとりはずしができます。
用途中大型トラック用荷締機 質量(kg)1.8 材質(ベルト)ポリエステル 破断強度(N)14700 使用荷重(N)2940
1本
11,980 税込13,178
5日以内出荷

オーエッチ工業ベルト荷締機
安さを追求!輸入品!。生産物賠償責任保険付。荷物をキズから守るプロテクターを1個、スリーブを2個装備しています。
仕様ラチェットは、操作のしやすいワイドハンドルナイロンバック入りなので使用後の管理がしやすい 種別Aシリーズ 破断強度(N)12740 アズワン品番65-1862-42
1台
6,698 税込7,368
4日以内出荷

適合LBR603、LBR703、LBC503、LBB153 材質ポリエステル
1本
4,798 税込5,278
当日出荷

簡単な操作で確実な荷締作業ができます。
用途荷締作業に ブルー バックルラチェットバックル 材質(ベルト)ポリエステル
1個
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。 黒で統一されているため、舞台設営や音響設備などに最適です。
用途荷物の固定、締め付けに 材質ベルト:ポリエステル
1台
4,498 税込4,948
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1コマリリースにより段階的に圧力を開放できるので、安全かつ確実にとりはずしができます。
用途中大型トラック用荷締機 質量(kg)2.35 材質(ベルト)ポリエステル 破断強度(N)29400 使用荷重(N)5880
1本
12,980 税込14,278
5日以内出荷

ステンレス製でサビなく、衛生的です。握りやすい幅広ハンドル。
用途海上や海岸など塩分の多い所の荷締作業に適しています トラスコ品番370-5765 材質本体・端末金具/SUS304 質量(kg)0.55 材質(ベルト)ポリエステル 破断強度(N)4900 使用荷重(N)980
1本
7,998 税込8,798
11日以内出荷

トラックレールを備えた箱車の固定には、ワンピース仕様のこの機種が1番多く使用されています。ジャマにならないショートハンドル
用途中大型トラック用荷締機 トラスコ品番370-5595 質量(kg)2.4 材質(ベルト)ポリエステル 破断強度(N)39200 使用荷重(N)7840
1本
12,980 税込14,278
翌日出荷

大きな荷締め力が得られるロングハンドルです。
用途中大型トラック用荷締機 トラスコ品番370-5722 質量(kg)2.45 材質(ベルト)ポリエステル 破断強度(N)49000 使用荷重(N)9800
1本
18,980 税込20,878
5日以内出荷

ジャマにならないショートハンドル。ジャマにならないショートハンドルです。トラックレールを備えた箱車の固定には、ワンピース仕様のこの機種が一番多く使用されています。中大型トラック用。
バックル幅(mm)92
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大きな荷締め力が得られるロングハンドルです。
用途中大型トラック用荷締機 トラスコ品番370-5706 質量(kg)2.65 材質(ベルト)ポリエステル 破断強度(N)49000 使用荷重(N)9800
1本
18,980 税込20,878
欠品中

簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。
材質ベルト:ポリエステル 最大使用荷重(t)0.2
1台
4,498 税込4,948
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セーフティーアシストシステム(SAS)採用。1コマリリースにより段階的に圧力を開放できるので、安全かつ確実に取り外しができます。1コマリリースにより、安全にベルトを緩めることができ荷崩れ防止になります。1コマリリースにより、コンテナ車の壁面が急激に広がるのを防ぎ衝撃音防止になります。大きな荷締め力が得られるロングハンドルです。中大型トラック用。画像は代表画像を使用しています。
タイプシボリ縫製 端末仕様シボリ縫製 ベルト長さ巻取側(m)5 バックル幅(mm)100 ベルト長さ固定側(m)1
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

荷締用として一番多く使用されている!。荷締用として一番多く使用されています。握りやすい幅広ハンドルです。中大型トラック用。
タイプシボリ縫製 ベルト長さ(m)1(固定側)、5(巻取側) 端末仕様シボリ縫製 バックル幅(mm)100 アズワン品番65-1868-62
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。 ベルト幅25mmタイプでの強力タイプで、軽トラックによく使用されます。
用途荷締め作業、軽荷重用 仕様ラチェット式タイプ トラスコ品番370-5528 材質ベルト:ポリエステル 質量(kg)0.85 最大使用荷重(t)0.2
1台
5,298 税込5,828
翌日出荷

『トラック輸送・安全用品』には他にこんなカテゴリがあります