運搬用品のカテゴリーでは、安全で確実な運搬作業をサポートする、各種用品類を取り扱っています。積み荷を確実に固定する各種ロープやゴムバンドのほか、耐候性・防水性に優れた帆布シートは荷物の運搬に欠かせません。ラッシングベルトやカーゴバーなど締具関連も充実しています。荷台用マットは、積載物の保護や荷崩れ防止に最適です。積み荷の保護に欠かせない各種緩衝材やボードなどご用意しています。梯子や荷台クレーンは、重量物の上げ下ろしに便利です。
1,588件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リングステップ TAKIGEN(タキゲン)リングステップTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から6日以内出荷
はしご等の取付けスペースがない所に最適です。
用途消防車・特殊車・鉄道車両材質黄銅鋳物(YBsC)表面仕上げクロムめっき(MBCr)
180kg/25mmx3.9m ベルト荷締機(ラチェット式/灰) エスコ180kg/25mmx3.9m ベルト荷締機(ラチェット式/灰)エスコ
2,020税込2,222
1個
当日出荷
エスコ品番EA982BB-10A質量(g)約260材質(ベルト)ポリエステル
平ゴムロープ用金具(カシメ・フック) まつうら工業平ゴムロープ用金具(カシメ・フック)まつうら工業(3件のレビュー)
209税込230
1セット
当日出荷
ゴムロープ用先端金具 1.フック2.カシメ 1セット
用途ゴムロープに取り付けするだけで簡易フックやカシメで輪ができます。
マルチステッパ用手すり HARAX(ハラックス)マルチステッパ用手すりHARAX(ハラックス)
16,980税込18,678
1組ほか
翌日出荷から3日以内出荷
マルチステッパのオプション部品です。手掛かり棒を設置することでより安全に昇降が行えます。
平ゴムロープ2m CAPTAIN STAG平ゴムロープ2mCAPTAIN STAG(4件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
板ゴムで荷台の荷物をしっかり固定します。
材質天然ゴム、鉄(ユニクロメートメッキ)質量(g)110幅×長さ(mm)20×200
ラッシングレール L3200(スチール) 信和自動車工業ラッシングレール L3200(スチール)信和自動車工業(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1本
当日出荷から5日以内出荷
表面処理静電塗装寸法(長さL×幅W)(mm)3200×131
ポリエステルトラックロープコンパクト ユタカメイクポリエステルトラックロープコンパクトユタカメイク(1件のレビュー)
799税込879
1巻
当日出荷
強度・耐水性・耐薬品性に優れたロープです。 片端はサツマ(輪)加工でもう片端は切りっぱなしでテープ止めになっております。
用途トラックの荷締め用のロープ仕様片端サツマ加工包装形態袋入引張強度(kN[kgf])3.50(360)RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.58(60kgf)
ジャバラマット TRUSCOジャバラマットTRUSCO
12,980税込14,278
1枚
当日出荷から翌日出荷
複雑な形状に対応できるやわらかい衝撃吸収材です。H鋼や円柱、平らな壁まで幅広くお使いいただけます。
用途H鋼や円柱の保護に。材質EVA樹脂形状波型幅(mm)1200全長(mm)1800厚さ(mm)9質量(kg)2.2取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)長さ(m)1.8
50mm用3価クロムラチェット(環境対応商品) エバープラウド50mm用3価クロムラチェット(環境対応商品)エバープラウド(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
3価クロムメッキは、6価クロムメッキに比較して、多少のコストがかかるものの、安全性、均一の電着性、つき廻り性のよさ、ミストの少量性、排水処理の容易さ、不純物除去の容易さなど、6価クロムメッキの代替技術としての最有力候補に上げられます。 自動車部品の6価クロムフリー化として下記の代替素材、技術にて対応する事となりました。 後メッキ処理部品(6価クロム含有メッキ処理→3価クロム含有メッキ処理)現在、まだ罰則規制もなく、自動車部品とアフターパーツとしての基準が曖昧でラッシングベルトは3価以外も販売されているのが実態ですが、規制強化と地球環境保全に貢献する為に、先駆けて変更しております。
材質スチール質量(g)1040破断荷重(t)5RoHS指令(10物質対応)対応
トラック昇降梯子 楽トラ アルインコトラック昇降梯子 楽トラアルインコ(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
翌日出荷から8日以内出荷
安全で昇降しやすい手がかり棒付き。(標準/左側装備) 取付けフックをトラックあおりに引っ掛けるだけでOK!!カンタン操作でトラック荷台への昇降が行えます。 ご使用のトラックに合わせ、フックの高さ位置が変えられます。 52mmの幅広いステップで快適昇降。 設置面状態や積載重量による微少な高さ違いも自在脚で吸収。 荷台の隙間や、リンギ使用部にも収納可能なコンパクト設計。 軽量しかも丈夫!!優れた耐久性を誇ります。
最大使用荷重0.98kN(100kgf)材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)52踏ざん間隔(mm)289
トラックマット フラット 日東化工トラックマット フラット日東化工
8,998税込9,898
1枚
3日以内出荷
軽トラックの荷台に敷設し、荷台・積荷を保護する弾力性・耐摩耗性・耐衝撃性に優れたゴムマットです。
用途軽トラックの荷台長さ(m)2幅(m)1.4
ステンラチェットベルト荷締機 SK11ステンラチェットベルト荷締機SK11
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ラチェットバックル&オープンフックは耐食性に強いステンレス素材を採用しました。屋外での使用、水・潮風の影響を受けるシーンの使用に適しています。
用途荷物運搬時、荷崩れ防止・転倒防止の結束・固定。仕様最大使用力(kg):1.25kN(127)、オープンフックベルト幅(mm)25全長(m)4.5(固定側0.5/調整側4.0破断荷重(kg)5.0kN(510バックルラチェットバックル
ぺタックス補修シート 弘和ぺタックス補修シート弘和
899税込989
1セット(4枚)
当日出荷
強力・防水・耐候粘着テープ
用途車の幌・シートなどの補修にテント類のやぶれ補修に野積シートや養生シートの補修に使用方法1貼る部分の汚れや水分をきれいに拭き取ってください。2裏紙をはがし、シールを貼るように貼りつけてください。3両面から粘着部分を合わせるように貼ればより効果的です。寸法(mm)117×160ライトグリーン
アクスルストラップ Dリング FREAK(フリーク)アクスルストラップ DリングFREAK(フリーク)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
レッカー車に必須のロードサービス用品、ベルト厚8mmの極厚仕様!Dリング接続部にはベルト補強!ハードな作業に対応しています。ポリエステル繊維のベルトはナイロン製より伸びに強く、耐光性・耐久性・防腐性に優れ最高のコストパフォーマンスを実現しました。ソフトでクセがなく傷を嫌うホイールや車体へのダメージも回避できます。安全係数:3(最大使用荷重×3=破断荷重)・欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付
用途事故車や故障車のウインチ引き上げ・タイヤ固縛作業など、様々な用途で。厚さ(mm)8ベルト幅(mm)50ベルト長さ(m)1使用荷重(kg)1600端末仕様Dリング破断荷重(kg)4800材質(ベルト)ポリエステル
角型当りゴム(小) 信和自動車工業角型当りゴム(小)信和自動車工業
1,998税込2,198
1個
当日出荷
トラック後部への取付当り止めゴム
材質EPDM高さH(mm)50
Jキルト 4人用モッコ アサヒJキルト 4人用モッコアサヒ
29,980税込32,978
1枚
翌々日出荷
4人用の重量物輸送シートです。コピー複合機、冷蔵庫など重量物の搬入搬出に活躍します。底面は、丈夫な帆布(はんぷ)、荷物をのせる面は、キルティングを使用しています。担ぎ手の肩への負担を少なくするための肩パット付です。負担のかかるループ部分を補強することにより耐久性がアップしました。
仕様肩当て付(4か所)トラスコ品番185-1006長さ(mm)1450幅(mm)1200寸法(mm)2550(ベルト長さ)質量(kg)3.8耐荷重(kg)320
荷台マット「つるピタマット」 3mm厚 1t 2tトラック用 リピープラス荷台マット「つるピタマット」 3mm厚 1t 2tトラック用リピープラス
29,980税込32,978
1枚
4日以内出荷
耐候性の強い再生樹脂を使用した2層構造の1t・2tトラック用荷台マット。従来のゴムマットと比べずれにくく、荷物・荷台の保護の他、用途に応じて表裏使い分けのできる万能アイテムです。ブルーの表面は縦方向に溝加工があり、滑りやすい樹脂を使用している為、荷物を移動させる時に余計な力を使わずラクラク移動することが可能です。ブラックの表面は摩擦抵抗が大きく滑りにくい樹脂を利用している為、荷物をしっかり固定できます。滑らせたい!と滑らせたくない!を表裏で使い分け可能な荷台マットです。(リバーシブル荷台エコマット)裁ちばさみやカッターなどでカットも可能で各メーカーの形状に合わせられ荷台の形状に合わせてもカット可能です。ゴムマットのように丸めて運ぶことも可能です。
仕様1t・2tトラック用材質表面:再生ポリエチレン、裏面:変性ポリエチレン厚さ(mm)3寸法(mm)1800×3200表面:ブルー/裏面:ブラック加工2層構造 表面:シボ加工/裏面:フラット質量(kg/枚)約23
トラック荷台昇降はしご STEPS ステップス 2-DS 晃伸精機トラック荷台昇降はしご STEPS ステップス 2-DS晃伸精機
41,980税込46,178
1台
5日以内出荷
2-Sに手すりの付いたタイプです。 4トントラック等の中型トラックにご使用いただけます。 安全管理に重点をおかれている全国規模の大手物流企業であるD物流様のご要望で、3点支持(使用時に手すりが必要)に答えるべく改良をし、検証していただいて完成しました。2-Sよりも昇降が楽で安定しています。 D物流様でも推奨され、多くの台数を導入頂いております。 2-DSのネーミングはD物流様の頭文字であるDを冠し STEPS 2-DSとしました。 溶接箇所ゼロのリベット工法にて製造しております。 溶接箇所が無いので経年劣化による故障を極力抑えることが出来ます。 (一部手すりを本体に固定するめる為のナットは溶接です。) 本体が長いので、左右または後側、どちらからでも取り出せ、荷積み側と荷降し側が違っても直にご使用いただけます。 出荷時は、手すりを外した状態になっております。 本体のコ型のフレームに挿して付属のネジにて締めるだけです。 (左右1箇所づつ)
耐荷重(kg)100(あいち産業科学技術総合センター測定)シルバー自重(kg)6.4材質スチール(フレーム)及びアルミ(縞板・手すりパイプ)ステップ数(段)2段取付寸法(mm)可能範囲:750から1000(空荷状態の荷台高さ、主に中型トラック等)フック取り付け:小フック(アオリの厚み48mmまで)寸法(mm)開脚:[縦幅]1240×[横幅]460×[厚み]330(フックを含む場合395)、閉脚:[縦幅]1355×[横幅]460×[厚み]70(フックを含む場合125)全幅(mm)460
ライトスライダー 標準タイプ用走行ローラーW(SUS・シャフト付) 日軽金アクトライトスライダー 標準タイプ用走行ローラーW(SUS・シャフト付)日軽金アクト(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
ライトスライダー標準タイプに使用する部品(走行ローラーW/シャフト付)です
関連資料(0.6MB)
ダイヤボード 日大工業ダイヤボード日大工業(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1箱(5枚×2ケース)
翌々日出荷から4日以内出荷
材質PVC(塩ビ)寸法(幅W×長さL)(mm)900×1800
ポリプレート 日大工業ポリプレート日大工業
19,980税込21,978
1セット(20枚)ほか
3日以内出荷
環境に優しいポリエチレン製で六色のカラーからお選びいただけます。 軽量で耐薬品性に優れており、カッターで簡単に切れます。
用途床養生、広告・看板・ディスプレイ用、各種仕切り材材質ポリエチレン1.5倍発泡厚さ(mm)2.4
ゴムバンド カラー丸ゴムロープ両端金具付き 糸代製綱ゴムバンド カラー丸ゴムロープ両端金具付き糸代製綱
359税込395
1個
当日出荷から翌々日出荷
自転車・バイクの荷掛けロープ、荷崩れ防止などに。
用途荷崩れ防止用にご使用下さい。
トラックロープ ポリエステル混撚 三友トラックロープ ポリエステル混撚三友
999税込1,099
1袋
当日出荷
強度があり、しなやかで作業性が良い。耐水性に優れている。
用途トラックの荷物固定用に。引張強度(kg)約720安全強度(kg)約140
ゴムバンド用送り付フック SK11ゴムバンド用送り付フックSK11(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
ゴムバンドの長さ調節が出来るフックです。長さ調節が出来る送り付の幅広フックで、カゴ車の荷抑えに最適です。
用途ゴムバンド用金具。適合バンド幅(mm)(ゴムバンド)18~20
ゴムバンド 長尺 SK11ゴムバンド 長尺SK11(1件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷
好みの長さにカットして使用できる、多目的用途のゴムバンドです。未使用タイヤチューブを採用で、従来品に比べ品質が安定し耐久性に優れています。任意の長さにカットし、フックを取り付けたり、輪っかを作ったり、縛ったりできます。
用途トラックのホロ掛けやシート張り、荷物の固定・結束。
タイトゴムロープ専用金具 2個入 ユタカメイクタイトゴムロープ専用金具 2個入ユタカメイク
279税込307
1個
当日出荷
ペンチでカシメて容易に取り付けが可能。
用途丸ゴムロープの両端にフックを取り付けができる金具。仕様丸ゴム用タイプセット内容フック×2、止め具×2高さ(mm)18包装形態ヘッダー袋入り縦(mm)120横(mm)80
ラッシングベルト カム式ラウンド仕様中荷重 allsafeラッシングベルト カム式ラウンド仕様中荷重allsafe
2,798税込3,078
1本
当日出荷
カム式により簡単な操作で荷締め作業ができるベルトです。 Tワンピース仕様により、トラックレールへの負担を軽減します。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止、倉庫内での荷物結束材質ベルト:ポリエステル、カム式バックル:亜鉛合金
ラッシングベルト カム式ラウンド仕様軽荷重 allsafeラッシングベルト カム式ラウンド仕様軽荷重allsafe
1,598税込1,758
1本
当日出荷
カム式により簡単な操作で荷締め作業ができるベルトです。 Tワンピース仕様により、トラックレールへの負担を軽減します。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止、倉庫内での荷物結束材質ベルト:ポリエステル、カム式バックル:亜鉛合金
ターピー粘着シート(補修テープ) 100mm幅 萩原工業ターピー粘着シート(補修テープ) 100mm幅萩原工業
7,998税込8,798
1巻(20m)
当日出荷
PE 、PP素材に使用可能。シート素材の強力粘着補修テープ。 PEラミクロス、PP製品用の粘着シートとして。(ターポリン、エステル帆布トラック等の素材へも使用可能) 防草シートを押さえる杭の隙聞から草が生えるのを防ぎます。(ターピー粘着シートUVブラック) 時間が経つほど接着剤が生地に馴染み、粘着力がアップ。
用途カバー、テントシートの裂部の補修に。シート同士のつなぎ合わせなどに。 PEラミクロス、PP製品用の粘着シートに。(ターポリン、エステル帆布トラックシート等の素材へも使用可能)
ラッシングベルト(カムバックル式) allsafeラッシングベルト(カムバックル式)allsafe(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷から翌々日出荷
カム式により簡単な操作で荷締め作業ができるベルトです。倉庫内での荷物結束に。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。
ビームキーパー(トラックレール用先端金具) allsafeビームキーパー(トラックレール用先端金具)allsafe
4,998税込5,498
1セット(2個)
当日出荷
ビームを左右の壁面に格納できるアタッチメントです。
用途トラック庫内、横幅方向に取り付け荷物固定に。トラスコ品番479-4613材質本体:アルミ(アルマイト仕上げ)、チャンネル(引き出し部):スチール、取手:ポリエステル長さ(mm)69幅(mm)29質量(kg)0.3高さ(mm)81適合金具トラックレール
クワトロスタッドフィッティング(両側に倒れるタイプ) allsafeクワトロスタッドフィッティング(両側に倒れるタイプ)allsafe(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
エアラインレール用の端末金具です。レールへの負担を大幅軽減します。ダブルスタッドと比較して、1.6倍~1.7倍の強度アップを実現します。簡単に装着・取り外しが可能です。ねじ箇所に関係することなく、安定した荷重を実現します。
用途エアラインレールとベルトを組み合わせ、トラック輸送時の荷崩れ防止に。最大使用荷重(t)1.53仕様両方に倒れるタイプトラスコ品番479-4834材質スチール長さ(mm)94質量(kg)0.35適合金具エアラインレール
アオリ用埋込み足掛け 信和自動車工業アオリ用埋込み足掛け信和自動車工業(2件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×24×126
フロア用レール L3200 信和自動車工業フロア用レール L3200信和自動車工業(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質スチール表面処理ZAM鋼板寸法(長さL×幅W)(mm)3200×27
ボール止めバンジーコード 5mm ユタカメイクボール止めバンジーコード 5mmユタカメイク(2件のレビュー)
179税込197
1本ほか
当日出荷
ゴムはPPで被覆されており、色鮮やかな発色のゴムロープです。ループの形状。
用途各種結束仕様ボール止めRoHS指令(10物質対応)対応
サエラベルト荷締機/カムバックルタイプ オーエッチ工業サエラベルト荷締機/カムバックルタイプオーエッチ工業(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(2本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
カムバックル式で、簡単な操作で荷締作業ができます。
ミナスペーサー 隙間梅太郎 酒井化学工業ミナスペーサー 隙間梅太郎酒井化学工業(3件のレビュー)
33,980税込37,378
1パック(10枚)
翌々日出荷
柔軟性に富む高発泡ポリエチレンを耐衝撃性に優れた特殊フィルムで覆うことで、優れた耐久性、緩衝性を実現。切ってもクズが出ず、帯電防止性付加のフィルムで、ゴミやほこりの付着が少なくなるようにしました。表面はフィルムで覆われているので、汚れたら簡単ふき取り。清潔に使用できます。
用途トラック荷台用緩衝スペーサー種別緩衝スペーサー材質ポリエチレン(両面フィルム被膜ソフトタイプ)ブルー加工端面被膜なし構成3層(フィルム+高発泡ポリ+フィルム)RoHS指令(10物質対応)対応
ホロタイト リングタイプ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]ホロタイト リングタイプ共和[輪ゴム・ゴムバンド](3件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(5本)
当日出荷
丈夫で、耐久性のすぐれた、作業性の高いホロタイトは、広範囲で活用されています。 梱包、結束はもちろん、段ボール箱の固定や保管にも便利な、用途の広いリングタイプ。
RoHS指令(10物質対応)対応
ベルト荷締機アイフックタイプ TRUSCOベルト荷締機アイフックタイプTRUSCO(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
●ラチェット(歯車)式の強力タイプのベルト荷締機です。 ●ラチェット(歯車)式の強力タイプのベルト荷締機です。軽量・コンパクトの簡単操作で、作業効率がアップします。 ●ポリエステル素材のベルトは、引張強度・耐久性・防腐性に優れ、長く安心してご使用いただけます。
用途●トラック輸送時の荷崩れ防止に。 ●パレット積載時の安全な輸送または集積の安全確保に。 ●木工製品・家具・引越荷物などの傷を嫌う製品の輸送に。 ●鋼管やビニールパイプ等の結束に。材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール、プロテクター:ポリプロピレン(PP)
トレーラーカプラー エスコトレーラーカプラーエスコ(1件のレビュー)
8,440税込9,284
1個
当日出荷から8日以内出荷
寸法ハウジング内寸/3inch(約76mm)

トラック輸送・安全用品』には他にこんなカテゴリがあります

トラック輸送・運送用品