トラック輸送・運送用品 :「仕切板」の検索結果
運搬用品のカテゴリーでは、安全で確実な運搬作業をサポートする、各種用品類を取り扱っています。積み荷を確実に固定する各種ロープやゴムバンドのほか、耐候性・防水性に優れた帆布シートは荷物の運搬に欠かせません。ラッシングベルトやカーゴバーなど締具関連も充実しています。荷台用マットは、積載物の保護や荷崩れ防止に最適です。積み荷の保護に欠かせない各種緩衝材やボードなどご用意しています。梯子や荷台クレーンは、重量物の上げ下ろしに便利です。
関連キーワード
商品豆知識
荷物を大切に守る軽量仕切板です。合板の約1/3の重量で、とにかく軽い。燃費の改善などにつながります。曲げ剛性に強いプラバールを使用しているのでとても丈夫で、永久帯電防止剤入りでホコリが付きにくいです。プラスチックなので衛生的で、雨、湿気に影響されない抜群の耐水性。用途に合わせてサイズを自由に加工可能です。
厚さ(mm)9
寸法(mm)1820×910
仕様抜き穴(左右2箇所30×90mm)付
材質ポリプロピレン製(PP)
RoHS指令(10物質対応)対応
ダンプレートはポリプロピレンを主原料とした一体押出中空構造板です。
衝撃強度、圧力強度が抜群です。
耐薬品性、耐油性、耐水性に優れています。
断熱性、遮音性にも高価を発揮します。
弾力性、復元性ともに優れています。
一体構造のため、両面と中芯の剥離の心配がありません。
軽く、加工取扱いが容易です。
表面がなめらかで美しく、清潔です。
用途トラック庫内の仕切り板として。合板(ベニヤ)代替品として。
主原料ポリプロピレン
脚間(mm)約9
軽く、平面圧縮にも、曲げにも強い先進の4層中空ハニカム構造板。
その優れた特性が、物流から建築、農業土木等幅広い分野での活躍が期待されています。
4層構造ならではの特長
トータル重量を替えず、シートの基本物性を最適配分する事が可能。
面材に樹脂量を増やすことで曲げ剛性が向上します。
中間体に樹脂を増やすことで平面圧縮強度が向上します。
厚み方向の構造が左右対称のため、ソリが発生しにくい構造。
中空部が連続しており、空気層が大きい。
用途トラック庫内の仕切り板として。合板(ベニヤ)代替品として。
幅(mm)900
主原料ポリプロピレン
加工帯電防止加工あり
ダンプレートはポリプロピレンを主原料とした一体押出中空構造板です。社外リサイクル原料を30%以上活用。社内で発生した端材も有効活用。CO2排出量削減に貢献。新環境対応ADRは一般ダンプレート比で約27%削減。※削減率は2022年度のメーカー温室効果ガス排出量及びIDEAV2.3データから算出。衝撃強度、圧力強度が抜群です。耐薬品性、耐油性、耐水性に優れています。断熱性、遮音性にも高価を発揮します。弾力性、復元性ともに優れています。一体構造のため、両面と中芯の剥離の心配がありません。軽く、加工取扱いが容易です。表面がなめらかで美しく、清潔です。
用途トラック庫内の仕切り板として。合板(ベニヤ)代替品として。
長さ(mm)1820
幅(mm)910
厚さ(mm)5
色ダークグレー
目付(g/m2)1000
1セット(10枚)
¥24,510
税込¥26,961
翌々日出荷
『トラック輸送・安全用品』には他にこんなカテゴリがあります
- トラック輸送・運送用品
- トラック保安・安全用品
- トラック整備・補修部品
トラック輸送・運送用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。