トラック専用タイヤ・足回りのカテゴリーでは、トラックに特化した足回り関連商品を取り揃えています。ホイールは新ISO規格に適合したものをご用意しています。さまざまな形状の各種ナットカバーも、新ISO用を含めて各種サイズ、形状のものを取り揃えています。ウエイトはチューブタイヤ・チューブレスタイヤどちらにも使用できる打ち込みと貼付それぞれあります。ドロヨケやトラック専用工具も各種取り扱い、安全で快適な足回り作りをお手伝いします。
トラック用の泥除けです。雨天の走行時など小石や泥の跳ね上げを防止します。
用途トラックの泥除けに
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!
泥除け トラック用
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
EVA泥除け 日本製!。表はツヤあり、裏はツヤなしです。適度な厚みなので、カッターなどで大型トラックから軽自動車まで、おクルマのサイズにあわせて簡単にカットしてご使用頂けます。
トラック・バス用のチューブレスバルブ
用途トラック・バス(TB)用
穴径(Φmm)9.7
ISOホイールナット用マーキングスプレー。マーキングしたいホイールナットに被せて軽くシュッ!と一瞬音がするまで押し込めば誰でも簡単にキレイなラインが引けます。約1000箇所へマーキングが可能。
容量(mL)200
国土交通省は、「自動車の点検及び整備に関する手引き」を改正し、ホイールナットマーカー等を活用した点検方法を新たに導入しました。
変形でホイールナットの緩みが一目瞭然!
樹脂スプリング効果により、ナットの緩みを軽減。
トラックやバスのホイールナットに取り付け、商品の変形具合により振動などによるナットのゆるみの有無がわかります。
視認性が高く、目立つイエロー
用途トラックホイールナットのゆるみチェック・軽減に
材質PE
色イエロー
溶解温度(℃)125
取付は、スクリュードライバーで穴あけ取付簡単!
車の身だしなみは足元から!
トラックに装着することにより、飛び石や泥の跳ね上げを防止します。
大型トラックに対応したサイズ。
新ISO規格ホイール対応のチューブレスバルブ。
材質ニッケル
穴径(Φmm)16
国土交通省は、「自動車の点検及び整備に関する手引き」を改正し、ホイールナットマーカー等を活用した点検方法を新たに導入しました。
矢印の向きででホイールナットの緩みが一目瞭然!
トラックやバスのホイールナットに取り付け、矢印の向きの変化により振動などによるナットのゆるみの有無がわかります。
視認性が高く、目立つイエロー
用途トラックホイールナットのゆるみチェックに
材質PE
厚さ(mm)1.5
色イエロー
溶解温度(℃)125
簡単に取り付けができ、スチールにクロムメッキを施した、安価なホイールナットカバーです。
新ISOサイズのホイールにご使用いただけます。
用途大型車のホイールに
適合大型車用、フロント・リヤ共用
材質スチール/クロムメッキ
形状丸形
対辺(mm)33
走行時による振動や衝撃から起こるナットの緩みを一目で確認することができます。
樹脂のスプリング性能により、ナットの緩みを防止することができます。
融解温度を超えるような異常時(ハブやブレーキ発熱状態等)のチェックにもなります。
用途トラック用ナット緩みチェック用
溶解温度(℃)125
材質バージンポリマー
TBタイヤのナットの緩みを簡単に目視できます。
用途トラック・バスタイヤのナットの緩みの確認に
材質バージンポリマー
抜群の光沢とラメに素晴らしい立体感!均等なダブルステッチ縫製で、裏面は頑丈なテント生地を採用!
用途外装パーツ
1本
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
対辺(mm)41
ねじ径M30
新ISOホイールセンター出し用ガイド。内ネジがきってあり、ガタつきがなく確実にセットすることができます。
外径(mm)25.5
内径(mm)22
ホイールナットを錆から守る!
用途外装パーツ
形状丸型
材質/仕上ステンレス/クロームメッキ
新ISO規格ホイール対応のホイールナット。フロント/リア兼用で座金部分が回転するタイプです。
用途ISO対応ナットフロント・リヤー用
対辺(mm)33
ピッチ1.5
全長(mm)高さ27×ワッシャー外径48.5
タイプ新ISO方式ホイール
ねじ径M22
ねじ径(mm)22
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
今までのナットカバーでは取付けできなかったアルミホイール用ナット等の長いサイズのタイプにも取付けできます。
用途外装パーツ
材質/仕上樹脂/クロームメッキ
対辺(mm)21
外径×全長(mm)33×61
内ネジM20
外ネジM30
リヤフェンダーに取付し、泥除けゴムを50mm後方に移動する延長ステンレス板です。泥除けがタイヤに巻き込まれてしまうことを防止し、装飾効果も高めます!
用途外装パーツ
付属品裏面あて板2枚
走行時における泥除けのバタ付きを抑えつつ鮮やかに飾る鏡面仕上げのステンレス板は、車両後方イメージをガラリと変えます。
用途外装パーツ
材質/仕上SUS304#800
用途トラック用
材質プラスチック
タイプカラー付
ホイールナットを錆から守る!
用途外装パーツ
材質樹脂
仕様フラット型
適合フロント、リヤ共用
形状フラット型
色クロームメッキ
適合ナット33mmナット
適合車種ナットサイズ33mmISOナット10穴・8穴大型車
チェックリンク(連結式ナット回転指示インジケーター)の定期交換時に、挟みながら引っ張るプライヤーです。
用途トラックチェックリンク用
適合サイズ33、38、41
全長(mm)285
質量(g)440
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
足元を彩るメッキナットカバーにフラットタイプ新登場!!
用途外装パーツ
材質樹脂
適合フロント、リヤ共用
色クロームメッキ
適合ナット41mmナット
泥除け全体を抑える事で泥除けの巻込みを防止します。
用途外装パーツ
外径×全長(mm)33×61
内ネジM20
外ネジM30
メーカーイスズ・ミツビシ・ヒノ・ニッサン・UD・トヨタ
対辺(mm)21
簡単に取り付けができ、見た目も美しいステンレス製のホイールナットカバーです。
新ISOサイズのホイールにご使用いただけます。
用途大型車のホイールに
適合大型車用、フロント・リヤ共用
材質ステンレス
形状丸形
対辺(mm)33
樹脂製なので錆びる心配がありません。
用途41mmナット用
形状角型
材質/処理ABS樹脂/クロームメッキ
高温、耐久性及び防錆性(水分離性)が優れています。
マリン用に耐塩水性を向上させています。
用途:水、海水等が浸透する、船外機、水のシール性の必要なモートル駆動シャフト等機械の回転部及びスライド部に最適。
ちょう度 No.2グレード(265~295)、滴点250℃
耐水性グリース
従来品の黄色のグリースから白色に色調変更。
ホイールナットを錆から守る!
用途外装パーツ
材質スチール
適合フロント、リヤ共用
色クロームメッキ
適合ナット41mmナット
1
2
3
4
5
6
次へ
『トラック外装・ボディーパーツ』には他にこんなカテゴリがあります
- 外装パーツ
- トラック用ミラー
- トラック架装金具関連
- ホーン・サウンドパーツ
- トラック用ステッカー・エンブレム
- トラック専用タイヤ・足回り
トラック用品・パーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。