トラック専用タイヤ・足回りのカテゴリーでは、トラックに特化した足回り関連商品を取り揃えています。ホイールは新ISO規格に適合したものをご用意しています。さまざまな形状の各種ナットカバーも、新ISO用を含めて各種サイズ、形状のものを取り揃えています。ウエイトはチューブタイヤ・チューブレスタイヤどちらにも使用できる打ち込みと貼付それぞれあります。ドロヨケやトラック専用工具も各種取り扱い、安全で快適な足回り作りをお手伝いします。
トラック用の泥除けです。雨天の走行時など小石や泥の跳ね上げを防止します。
用途トラックの泥除けに
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ISOホイールナット用マーキングスプレー。マーキングしたいホイールナットに被せて軽くシュッ!と一瞬音がするまで押し込めば誰でも簡単にキレイなラインが引けます。約1000箇所へマーキングが可能。
容量(mL)200
トラック・バス用のチューブレスバルブ
用途トラック・バス(TB)用
穴径(Φmm)9.7
こんなお得な商品も!
泥除け トラック用
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
EVA泥除け 日本製!。表はツヤあり、裏はツヤなしです。適度な厚みなので、カッターなどで大型トラックから軽自動車まで、おクルマのサイズにあわせて簡単にカットしてご使用頂けます。
国土交通省は、「自動車の点検及び整備に関する手引き」を改正し、ホイールナットマーカー等を活用した点検方法を新たに導入しました。
変形でホイールナットの緩みが一目瞭然!
樹脂スプリング効果により、ナットの緩みを軽減。
トラックやバスのホイールナットに取り付け、商品の変形具合により振動などによるナットのゆるみの有無がわかります。
視認性が高く、目立つイエロー
用途トラックホイールナットのゆるみチェック・軽減に
材質PE
色イエロー
溶解温度(℃)125
取付は、スクリュードライバーで穴あけ取付簡単!
車の身だしなみは足元から!
新ISO規格ホイール対応のチューブレスバルブ。
材質ニッケル
穴径(Φmm)16
アルミホイール・メッキホイールを傷つけにくい改良タイプ!トラック・バス用の定番緊急脱出用ワンタッチチェーン。緊急用に1台に1セットをオススメします。ジャッキアップ不要で誰でも簡単に取付可能。
用途トラック・バス用の緊急脱出用ワンタッチチェーン。
セット内容ワンタッチチェーン(1ペア/2本分),プラスチックケース (1箱), 取り扱い説明書 (1箱)
トラックに装着することにより、飛び石や泥の跳ね上げを防止します。
大型トラックに対応したサイズ。
ラチェット式で簡単取り付け。雪道でタイヤがスタックした際の緊急脱出用として効果を発揮するワンタッチ装着チェーン。車に積んでおくといざという時に安心。取り付け時ジャッキアップが不要。ラチェット式なので簡単装着可能。
種別緊急脱出用チェーン
簡単に取り付けができ、スチールにクロムメッキを施した、安価なホイールナットカバーです。
新ISOサイズのホイールにご使用いただけます。
用途大型車のホイールに
適合大型車用、フロント・リヤ共用
材質スチール/クロムメッキ
形状丸形
対辺(mm)33
2t~25t車まで対応。耐久性抜群のスタンダードタイヤチェーン。
回るクロス・動くクロス・スライドするクロス。
DCは市街地はもちろん、高速道路の運転にも優れ、日本全国の宅配車や専門車から支持されています。
路面に当たっていない時にケーブルチェーンのスプリングが回転することで位置が変わり路面からの衝撃を分散することで耐久性が大幅にアップ。横滑りを防ぎます。
鎖チェーンと違ってスプリング部分と本体が一体していないため、万が一雪道走行中に1ヶ所が切れてしまった場合も続けて走れる安心のチェーンです。
軽量で、耐久性約5倍
スプリットリンクでサイドバンド不要
ラッチ式で取り付け簡単
エアクラフトワイヤー使用
合金鋼使用
付属品タイヤチェーン本体、取扱説明書、手袋、専用バッグ
国土交通省は、「自動車の点検及び整備に関する手引き」を改正し、ホイールナットマーカー等を活用した点検方法を新たに導入しました。
矢印の向きででホイールナットの緩みが一目瞭然!
トラックやバスのホイールナットに取り付け、矢印の向きの変化により振動などによるナットのゆるみの有無がわかります。
視認性が高く、目立つイエロー
用途トラックホイールナットのゆるみチェックに
材質PE
厚さ(mm)1.5
色イエロー
溶解温度(℃)125
3点カムロック付でらくらく
軽量合金鋼クロスに、サイドカム3点ロックをプラス
耐摩耗性に優れ、一般鋼チェーンと同価格ラッチフック採用による、簡単な装着性より進化した一品
SCC開発ニッケルマンガン合金鋼チェーン。
6mmリンククロス。
深雪・登坂に適したカム付合金チェーン
サイドバンド不要
耐久性2倍
深雪走行向き
合金鋼使用
JISタイプに比べ約30%軽量
付属品タイヤチェーン本体、取扱説明書、専用バッグ、L字レンチ
3点カムロック付でらくらく
軽量合金鋼クロスに、サイドカム3点ロックをプラス
耐摩耗性に優れ、一般鋼チェーンと同価格ラッチフック採用による、簡単な装着性より進化した一品
SCC開発ニッケルマンガン合金鋼チェーン。
6mmリンククロス。
深雪・登坂に適したカム付合金チェーン
サイドバンド不要
耐久性2倍
深雪走行向き
合金鋼使用
JISタイプに比べ約30%軽量
付属品タイヤチェーン本体、取扱説明書、専用バッグ、L字レンチ
抜群の光沢とラメに素晴らしい立体感!均等なダブルステッチ縫製で、裏面は頑丈なテント生地を採用!
用途外装パーツ
新ISOホイールセンター出し用ガイド。内ネジがきってあり、ガタつきがなく確実にセットすることができます。
外径(mm)25.5
内径(mm)22
カーブ・峠道での抜群の安定感 ダイヤモンドパターンがあらゆる路面に威力を発揮
ダイヤモンドパターン(亀甲型) の鎖チェーンが左右に雪をかきだし横すべりを防ぐので、峠道などのカーブ走行で安定した走りを実現。
サイドバンド不要なカムロック式でらくらく取り付けが可能に。
峠道・カーブ・坂道で安定
サイドバンド不要
ダイヤモンドパターンが様々な路面に対応
坂道や峠道でもスムーズに走行
横すべりしやすいカーブ路面でも安定
耐久性2倍
付属品タイヤチェーン本体、取扱説明書、専用バッグ、L字レンチ
より軽くコンパクトに。より経済的に。
低コストと耐久性を実現した、超軽量ケーブルチェーン。
新車添付にも最適です。
通常のケーブルチェーン同様にアイスバーンや市街地等、様々なシーンで活躍します。
よりコンパクトに、経済的に使いたい方へ。
新車添付に最適な、低価格チェーン。
軽量で車両重量の軽減を実現。
初期費用を抑えながらも耐久性抜群。
アイスバーン対応。
JISタイプチェーンの約3倍の耐久性。
付属品タイヤチェーン本体、取扱説明書、専用バッグ
対辺(mm)41
ねじ径M30
TBタイヤのナットの緩みを簡単に目視できます。
用途トラック・バスタイヤのナットの緩みの確認に
材質バージンポリマー
走行時による振動や衝撃から起こるナットの緩みを一目で確認することができます。
樹脂のスプリング性能により、ナットの緩みを防止することができます。
融解温度を超えるような異常時(ハブやブレーキ発熱状態等)のチェックにもなります。
用途トラック用ナット緩みチェック用
溶解温度(℃)125
材質バージンポリマー
外径×全長(mm)33×61
内ネジM20
外ネジM30
メーカーイスズ・ミツビシ・ヒノ・ニッサン・UD・トヨタ
対辺(mm)21
対辺(mm)21
外径×全長(mm)33×61
内ネジM20
外ネジM30
チェックリンク(連結式ナット回転指示インジケーター)の定期交換時に、挟みながら引っ張るプライヤーです。
用途トラックチェックリンク用
適合サイズ33、38、41
全長(mm)285
質量(g)440
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
より軽くコンパクトに。より経済的に。
低コストと耐久性を実現した、超軽量ケーブルチェーン。
新車添付にも最適です。
通常のケーブルチェーン同様にアイスバーンや市街地等、様々なシーンで活躍します。
よりコンパクトに、経済的に使いたい方へ。
新車添付に最適な、低価格チェーン。
軽量で車両重量の軽減を実現。
初期費用を抑えながらも耐久性抜群。
アイスバーン対応。
JISタイプチェーンの約3倍の耐久性。
付属品タイヤチェーン本体、取扱説明書、専用バッグ
トラック・バス用の定番緊急脱出用ワンタッチチェーン。緊急用に1台に1セットをオススメします。ジャッキアップ不要で誰でも簡単に取付可能。
用途トラック・バス用の緊急脱出用ワンタッチチェーン。
セット内容ワンタッチチェーン(1ペア/2本分),取り扱い説明書(1枚)
SRチェーンは日本で発売以来24年のロングセラー、スタンダードケーブルチェーン。
アルミホイールを傷付けにくいのが特徴。
従来の14段のクロスの代わりに軽量型の17段を使用しています。
走行中も静かで夜間の走行時、騒音が気になりません。
振動が少なく乗り心地がいいのも好評な理由。
約95%の日本の道路に適しています。
チェーンが切れやすいトンネル内でも切れにくく安心。
多くの方に支持されているSCCの人気商品です。
スーパーシングル対応(SR6015、SR6016、SR6017、SR6415、SR6416)
SRチェーンはスーパーシングルタイヤに対応しております。
アイスバーン・市街地・高速道路等、様々なコンディションで活躍します。
クロスのスプリングが回り、常に接地面が変化することで、雪道をしっかり捉え、あらゆるシーンに対応します。
軽量で、耐久性はJISタイプ鉄チェーンの約5倍。
(※メーカーテスト結果による)
付属品タイヤチェーン本体、取扱説明書、手袋、専用バッグ
純正相当品9004-23112、SZ940-23008
外径×全長(mm)31×76
内ネジM20
外ネジM30
対辺(mm)21
リヤフェンダーに取付し、泥除けゴムを50mm後方に移動する延長ステンレス板です。泥除けがタイヤに巻き込まれてしまうことを防止し、装飾効果も高めます!
用途外装パーツ
付属品裏面あて板2枚
低速車の除雪作業に適した、3点カムロック付合金チェーン
カムロックが3点
サイドバンド不要なカムロック式でらくらく取り付けが可能に。
峠道・カーブ・坂道で安定
サイドバンド不要
ダイヤモンドパターンが様々な路面に対応
坂道や峠道でもスムーズに走行
横すべりしやすいカーブ路面でも安定
耐久性2倍
付属品タイヤチェーン本体、取扱説明書、専用バッグ、L字レンチ
1
2
3
4
5
6
7
次へ
『トラック外装・ボディーパーツ』には他にこんなカテゴリがあります
- 外装パーツ
- トラック用ミラー
- トラック架装金具関連
- ホーン・サウンドパーツ
- トラック用ステッカー・エンブレム
- トラック専用タイヤ・足回り
トラック用品・パーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。