商品豆知識
数珠つなぎ結線が簡単に行える4本線を採用。ピンポイント照明としても最適です。
寸法(mm)Φ20×27、ネジ部外径Φ16
材質/仕上(本体)スチール/クロームメッキ、(レンズ)PC、(ナット)アルミ/クロームメッキ
消費電流(mA)DC24V/約20mA
最大積載量を表示するステッカー。黒文字/白文字、4桁/5桁のタイプをご用意。
合わせ別バージョンとして、数字を個別に貼り付けるタイプをご用意しました。
用途その他アクセサリ
LEDマーカー専用リレー。5系統に約1分20秒にわたり様々な点灯パターンを彩り繰り返しおこないます。小型な本体はパイロットランプ付きナンバー枠にも収まります。12V/24V共用
用途電装パーツ
配線長入力線:長さ約200(AWG18)/出力線:長さ約120mm(AWG22)
使用電圧範囲(V)DC10~30
出力電流(A)DC12V時1系統あたり最大電流値:1/DC24V時1系統あたり最大電流値:0.5
入力電流(A)12V:最大5/24V:最大2.5
寸法(縦×横×厚さ)(mm)18×29×9
取扱説明書(0.26MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
パイロットランプの点灯がスイッチONとなっていることを知らせるトグルスイッチ。LEDの発光は夜間において、眩しすぎず暗すぎない絶妙な明るさで、LEDカラーはブルー・グリーン・レッドをご用意。配線を繋げるプラグは3か所とも同じ方向を向き、配線処理をする際やコンパクトに取り付けしたい時などに重宝。24V車専用
用途電装パーツ
仕様1系統
電源DC24V
寸法A(mm)幅26×高25.5×奥行12(突起除く)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×60×17.5
定格(A)約10(最大瞬間20
ノブ長さ(mm)26
ご利用になるモニターが高画質なAHD、または一般的なアナログ(CVBS)タイプのモニター双方に対応する2WAYカメラ。小型なボディに高画質CMOSイメージセンサーを搭載。水平視野角は広角175°で死角をフォローします。ケーブルはJET製DINとRCA端子に対応し、12V車・24V車に対応
用途電装パーツ
セット内容カメラ本体/取付けステー/接続DINケーブル(20m)/RCA変換ケーブル
機能AHD/CVBS切替、バックガイドライン表示/非表示切替
解像度1280×720
防塵防水性能IP68
水平(ティルト)角度175°
画素数100万
関連資料(5.86MB)
動作電流(mA)100/12V
ビデオ仕様NTSC
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×40.5×38.5
イメージセンサー1/2.7CMOS
動作電圧(V)12-35
最低照度(Lux)0.001
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
シャンデリアなどの白熱球を使用したランプの明るさを、任意で調整可能な便利で使いやすい調光器。液晶ディスプレイ付きで数値化した明るさを表示!12V/24V共用
用途電装パーツ
定格電圧(V)DC10~30
出力電流(A)1系統/MAX10
保護回路各入力配線ごとに10A低背ヒューズ付き
入力電流(A)1系統/MAX10
取扱説明書(0.34MB)
『トラック用品・パーツ』には他にこんなカテゴリがあります
- トラック内装・アクセサリー
- トラック外装・ボディーパーツ
- トラック電装
トラック電装 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。