トラック専用ボディーパーツのカテゴリーでは、トラックをより便利で快適、使いやすくしてくれる各種グッズを幅広く取り揃えています。工具箱はステンレス製のほかFRP製もあり、大切な工具類を雨や汚れから守ってくれます。安全確保に欠かせない各種ミラーやミラーピボットもさまざまなサイズ、形状をご用意しています。電子ホーンなどのサウンドパーツでは、実用性のあるパーツを取り揃えています。
トラック用の泥除けです。雨天の走行時など小石や泥の跳ね上げを防止します。
用途トラックの泥除けに
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
破損した際に重宝する純正タイプ補修用ミラー!スペアにどうぞ!
こんなお得な商品も!
トラックミラー
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
補修用 トラックサイドミラー。視界を確保して安全性を向上!。材質記号。VT:ビニール鋼板(JISに基づく1級材料を使用)。SUS:ステンレス鋼板(主に裏板:SUS430、部品関係:SUS304)。SPCC:冷間圧延鋼板。PP:ポリプロピレン。AAS:アクリルゴム、アクリロニトルスチレン
用途破損時の補修やスペアに!
こんなお得な商品も!
トラックミラー
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
ISOホイールナット用マーキングスプレー。マーキングしたいホイールナットに被せて軽くシュッ!と一瞬音がするまで押し込めば誰でも簡単にキレイなラインが引けます。約1000箇所へマーキングが可能。
容量(mL)200
中型・小型ダンプ用
用途中型・小型ダンプのリヤゲートを開閉する際に使用する部品となります
材質鉄(サビ止め処理)
色黒色
破損した場合の補修やスペアにどうぞ!
用途外装パーツ
こんなお得な商品も!
泥除け トラック用
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
EVA泥除け 日本製!。表はツヤあり、裏はツヤなしです。適度な厚みなので、カッターなどで大型トラックから軽自動車まで、おクルマのサイズにあわせて簡単にカットしてご使用頂けます。
トラック・バス用のチューブレスバルブ
用途トラック・バス(TB)用
穴径(Φmm)9.7
国土交通省は、「自動車の点検及び整備に関する手引き」を改正し、ホイールナットマーカー等を活用した点検方法を新たに導入しました。
変形でホイールナットの緩みが一目瞭然!
樹脂スプリング効果により、ナットの緩みを軽減。
トラックやバスのホイールナットに取り付け、商品の変形具合により振動などによるナットのゆるみの有無がわかります。
視認性が高く、目立つイエロー
用途トラックホイールナットのゆるみチェック・軽減に
材質PE
色イエロー
溶解温度(℃)125
新ISO規格ホイール対応のチューブレスバルブ。
材質ニッケル
穴径(Φmm)16
補修用 トラックサイドミラー。視界を確保して安全性を向上!
用途破損時の補修やスペアに!
取付は、スクリュードライバーで穴あけ取付簡単!
車の身だしなみは足元から!
用途アオリの固定に
適合2~4t車
材質SS400
表面処理三価ユニクロメッキ
適合品番68BANEQ・68BANEUT・07BANEUTM
1セット
¥369
税込¥406
当日出荷
寸法S(mm)90
材質鉄、黒塗装
ねじピッチ(mm)1.5
ボルト径16
材質SS400・鉄・ユニクロメッキ
国土交通省は、「自動車の点検及び整備に関する手引き」を改正し、ホイールナットマーカー等を活用した点検方法を新たに導入しました。
矢印の向きででホイールナットの緩みが一目瞭然!
トラックやバスのホイールナットに取り付け、矢印の向きの変化により振動などによるナットのゆるみの有無がわかります。
視認性が高く、目立つイエロー
用途トラックホイールナットのゆるみチェックに
材質PE
厚さ(mm)1.5
色イエロー
溶解温度(℃)125
補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
適合車種トラック、一般車両
簡単に取り付けができ、スチールにクロムメッキを施した、安価なホイールナットカバーです。
新ISOサイズのホイールにご使用いただけます。
用途大型車のホイールに
適合大型車用、フロント・リヤ共用
材質スチール/クロムメッキ
形状丸形
対辺(mm)33
トラックに装着することにより、飛び石や泥の跳ね上げを防止します。
大型トラックに対応したサイズ。
質量(kg)0.1
表面処理3価クロムメッキ
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
対辺(mm)41
ねじ径M30
新ISOホイールセンター出し用ガイド。内ネジがきってあり、ガタつきがなく確実にセットすることができます。
外径(mm)25.5
内径(mm)22
補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
台座付の歯止めブラケットとなっております。
材質カチオン、鉄
表面処理カチオン
適合品番7888100・788810Y
材質鉄、メッキ
ねじピッチ(mm)1.5
ボルト径16
適合品番24160824~0848・24160030~0060
補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
材質ビニール鋼板
適合車種トラック、一般車両
エアー注入を容易にするバルブの延長継手。TB用
用途アオリの固定に
適合2t車
材質SS400
表面処理三価ユニクロメッキ
適合品番68BANEQ・68BANEUT・07BANEUTM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『トラック用品・パーツ』には他にこんなカテゴリがあります
- トラック内装・アクセサリー
- トラック外装・ボディーパーツ
- トラック電装
トラック用品・パーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。