シフトノブとは、トラックのミッション部分のシフトを操作するための部品です。車庫入れ、縦列駐車のハンドル切り返しなどが容易になるのが機能面での特徴です。元から取り付けられている純正シフトノブのままでも使用できるのですが、より操作性が向上するシフトノブ、トラックの内装をカスタムしている場合は内装にあったアート系クリスタルやスカルの装飾的なシフトノブや高級感があるタイプに交換し、車内をドレスアップできる商品が揃います。
特価
本日9月29日(火)は、トラック用品・パーツカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「口径(Φmm)」から絞り込む

口径変換ネジアダプター
JET INOUE(ジェットイノウエ)(65件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷車両乗換などでシフトノブの口径が変わった場合などに便利なアダプターです。14mmスパナが使用できますので固定も確実です。用途内装パーツ材質/仕上真鍮/クロームメッキ
シフトパターンステッカー いすゞ、三菱、軽トラ用 マツダ タイタンダッシュ
MAD MAX(マッドマックス)(9件のレビュー)¥199税込¥2191枚当日出荷MT車用 いすゞ、三菱、軽トラ用 シフトパターンステッカー。 シフトノブ交換時にご使用下さい。 年式、グレード等によりシフトパターンが違う場合が御座います。厚さ(mm)2
シフトパターンステッカーふそう ベストワンファイター キャンター いすゞ フォワード フルコンファイター 07 エルフ ローキャブ
MAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)¥199税込¥2191枚当日出荷MT車用 ふそうベストワンファイターシフトパターンステッカー。 シフトノブ交換時にご使用下さい。 年式、グレード等によりシフトパターンが違う場合が御座います。厚さ(mm)2
ちょい曲げエクステンション L型 80°
JET INOUE(ジェットイノウエ)(6件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から4日以内出荷シフトノブの高さや取り付け位置の変更に便利なアイテムです。シフトノブがハンドル等にぶつかることを防ぐことができます。用途内装パーツ
シフトパターンステッカー いすゞ、三菱、軽トラ用 TYPE2日野 プロフィア ふそう キャンター NEWファイター いすゞ 超低PMエルフ
MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)¥199税込¥2191枚当日出荷MT車用 いすゞ、三菱、軽トラ用TYPE2 シフトパターンステッカー。 シフトノブ交換時にご使用下さい。 年式、グレード等によりシフトパターンが違う場合が御座います。厚さ(mm)2
ハンドルスピンナー 楕円型
JET INOUE(ジェットイノウエ)(6件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ハンドルカバーもしっかりフィット!車庫入れ、縦列駐車等のハンドル切り返しが容易になります。ベアリング採用で操作もスムーズです。用途内装パーツ寸法(Φ×mm)55×60※グリップ部適合径(Φmm)26~32
シフトパターンステッカーふそう スーパーグレート 日野 NEWプロフィア いすゞ ギガ UD クオン
MAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)¥199税込¥2191枚当日出荷MT車用 ふそうスーパーグレート シフトパターンステッカー。 シフトノブ交換時にご使用下さい。 年式、グレード等によりシフトパターンが違う場合が御座います。厚さ(mm)2
シフトパターンステッカー日野 レンジャープロ
MAD MAX(マッドマックス)¥199税込¥2191枚当日出荷MT車用 日野レンジャープロ シフトパターンステッカー。 シフトノブ交換時にご使用下さい。 年式、グレード等によりシフトパターンが違う場合が御座います。厚さ(mm)2
エクステンションレバー用ロックナット
JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)¥299税込¥3291セット(2個)当日出荷から7日以内出荷シフトノブやエクステンションの固定に。用途内装パーツ
アルミ製 5速 シフトパターンプレート スラッシュカット シルバー
MAD MAX(マッドマックス)¥499税込¥5491個当日出荷アルミ削り出しで車内をスポーティに演出します。貼り付けタイプシフトノブ周辺やセンターコンソール等、見やすい位置に貼り付けてご使用ください。用途トラック用適合車種汎用サイズ(mm)縦約16×横約22
カラーダイヤカットシフトノブ 150mm
MAD MAX(マッドマックス)(5件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から6日以内出荷カラーダイヤカットシフトノブ タイプ。全長 150mm。ネジ口径 12×1.25(mm)。8×1.25(mm)・10×1.25(mm)口径のアダプター付属で幅広い車種に対応!
シフトノブ変換アダプター エクステンション 口径変換 M10-1.25
MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)¥199税込¥2191本当日出荷シフトノブ変換アダプター エクステンション 口径変換 M10-1.25。 シフトノブ及びシフトレバーのネジ径を変換します。 シフトノブ側12x1.25/シフトレバー側M10-1.25へ変換。
MT車用 ふそう ブルーテックキャンター シフトパターンステッカー
MAD MAX(マッドマックス)¥199税込¥2191枚当日出荷MT車用 ふそうブルーテックキャンター シフトパターンステッカー。 シフトノブ交換時にご使用下さい。 年式、グレード等によりシフトパターンが違う場合が御座います。厚さ(mm)2
ダイヤカット丸型ハンドルスピンナー
JET INOUE(ジェットイノウエ)(9件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から4日以内出荷ハンドル操作がらっくらく!ハンドルカバーもしっかりフィット!車庫入れ、縦列駐車のハンドル切り返しが容易になります。用途内装パーツ寸法(Φ×mm)55×70※グリップ部適合径(Φmm)26~32
シフトブーツストッパー 日野用
JET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷日野系MT車御用達! シフトノブ交換後にブーツがずり下がるのを防止します。スッキリ装着!!用途内装パーツ仕様日野用80L高さH×直径(mm×Φmm)80×35
同径延長アダプター50
JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から4日以内出荷シフトノブ用同径延長アダプター50L_新登場!! シフトノブをちょっと延長したいときに最適!!用途内装パーツ
同径延長アダプター80
JET INOUE(ジェットイノウエ)(7件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷純正のシフトレバーを延長したいときに。用途内装パーツ材質/仕上真鍮/クロームメッキ
8角クリスタルシフトノブ
JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から5日以内出荷ジェットイノウエの定番ノブ、シフトノブイルミネーションとの相性も抜群です。用途内装パーツ
MT車用 UD ビッグサム ファインコンドル シフトパターンステッカー
MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)¥199税込¥2191枚当日出荷MT車用 いすゞ07’エルフ シフトパターンステッカー。 シフトノブ交換時にご使用下さい。 年式、グレード等によりシフトパターンが違う場合が御座います。厚さ(mm)2
シフトノブ変換アダプター エクステンション 口径変換 M8-1.25
MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)¥199税込¥2191本当日出荷シフトノブ変換アダプター エクステンション 口径変換 M8-1.25。 シフトノブ及びシフトレバーのネジ径を変換します。 シフトノブ側12x1.25/シフトレバー側M8-1.25へ変換。
モコモコブーツカバーWステッチ
JET INOUE(ジェットイノウエ)(7件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から4日以内出荷ブーツカバーを内装カラーに合わせて手軽にイメージチェンジ!。被せるだけで取付できます。ハンドルカバー、アシストグリップカバーなどと一緒にシリーズで揃えると車内に統一感がでます。用途内装パーツ
ツイストエクステンションレバー
JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から4日以内出荷お好みの位置で固定できるように関節を2ヶ所設けました。 シフトノブイルミネーションも取付できます。用途内装パーツ仕様6角レンチ付材質/仕上真鍮/クロームメッキ
レトロ ストライプシフトノブ
MAD MAX(マッドマックス)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から7日以内出荷レトロ ストライプシフトノブ 150mm。シフトノブ全長:約150mm。8mm×1.25mmと10mm×1.25mm口径のアダプター付属
ガングリップタイプノブ 木目
JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から4日以内出荷高級感のある木目模様のノブ、形状が掴みやすく操作性UP用途内装パーツ
エクステンションレバー L型
JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から4日以内出荷シフトノブの高さや取付位置の変更に便利なアイテムです。シフトノブがハンドル等にぶつかることを防ぐことができます。用途内装パーツ
シフトノブ 水中花
MAD MAX(マッドマックス)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から4日以内出荷レトロな雰囲気に合う水中花シフトノブになります。用途トラック用付属品アダプター8×1.25(mm)・10×1.25(mm)全長(mm)約143口径(mm)12x1.25主な適合車種口径サイズ 12mm×1.25mm(トヨタ 2t ダイナ、ダイハツ 2t デルタ、三菱ふそう 2t NEWキャンター/NEWジェネレーションキャンター、三菱ふそう 4t フルコンファイター/NEWファイター/ベストワンファイター、三菱ふそう 大型 グレート/スーパーグレート、日野 2t デュトロ、日野 4t クルージング/ライジング/スペースレンジャー/レンジャープロ、日野 大型 プロフィア/プロフィアテラヴィ/NEWプロフィア⇒口径サイズ 10mm×1.25mm(いすゞ 2t NEWエルフ/超低PM エルフ、UD 2t コンドル、UD 4t ファインコンドル、UD 大型 ビッグサム、UD 大型 クオン、日産 2t アトラス、マツダ 2t タイタン⇒口径サイズ 8mm×1.25mm(マツダ コラムシフト車、ダイハツ コラムシフト車、トヨタ コラムAT車/ゲート式AT車【参考車種】12×1.25(付属アダプター、10×1.25、8×1.25)プロフィア、スーパーグレート、クオン、レンジャー、ファイター、コンドル、ダイナ、アトラス、タイタン、トヨエース、ハイエース、ラジアルエース、キャリー、ハイゼット、アクティー、オッティ
クリスタルシフトノブ 泡 200mm 変換アダプター付き
MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から5日以内出荷クリスタルシフトノブ 泡 200mm 12×1.25変換アダプター付き。シフトノブ全長:約200mm。8mm×1.25mmと10mm×1.25mm口径のアダプター付属。口径のアダプター付属で幅広い車種に対応!タイプ泡
クリスタルシフトノブ 泡 150mm 変換アダプター付き
MAD MAX(マッドマックス)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から4日以内出荷クリスタルシフトノブ 泡 150mm 12×1.25 変換アダプター付き。シフトノブ全長:約150mm。8mm×1.25mmと10mm×1.25mm口径のアダプター付属。口径のアダプター付属で幅広い車種に対応!タイプ泡
ダイヤカット泡ハンドルスピンナー
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から4日以内出荷ハンドル操作がらっくらく!ハンドルカバーもしっかりフィット!車庫入れ、縦列駐車のハンドル切り返しが容易になります。用途内装パーツ
ハンドルスピンナー スリットライン ブルー
JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から5日以内出荷ハンドル操作がらっくらく!ハンドルカバーもしっかりフィット車庫入れ、縦列駐車等のハンドル切り返しが容易になります。ベアリング採用で操作もスムーズです。用途内装パーツ適合径(Φmm)26~32
横出しエクステンションL型
JET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から4日以内出荷シフトノブ自体の高さを変えずに横方向に55mmシフトノブを移動させることが可能!!ハンドルをかわしてシフトノブを取付けも簡単です!!用途内装パーツ寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)75×70×22
ダイヤカットシフトノブ 150mm
MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から4日以内出荷内装アート系パーツの必需品!。泡とダイヤカットが優雅なルックスを演出!。クリア・スモーク・ブルー・グリーン・ピンク・パープル・レインボーの7色展開中!
DENMAハンドルスピンナー ベアリング式 スモーク
MAD MAX(マッドマックス)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷車庫入れや縦列駐車時等のハンドル切り返しが楽々。 ハンドルカバーと同時取り付け可能!(ハンドルカバーの種類によってはスピンナーと接触し回転しない場合が御座います。) ベアリングを使用し、回転がスムーズ。 ネジ留めするだけの簡単取り付け。
シフトノブ変換アダプター エクステンション ネジピッチ変換 M12-1.75→M12-1.25
MAD MAX(マッドマックス)¥599税込¥6591本当日出荷シフトノブ変換アダプター エクステンション ネジピッチ変換 M12-1.75→M12-1.25。 シフトノブ及びシフトレバーのネジピッチを変換します。 シフトノブ側のネジピッチを12x1.25へ変換。
モコモコ8角シフトノブ
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から4日以内出荷ジェットイノウエの定番ノブ、シフトノブイルミネーションとの相性も抜群です。用途内装パーツ