忌避剤 :「猫撃退」の検索結果

忌避剤とは、ネズミ対策用品や、のら猫などを寄せ付けないために使用する特殊な成分の薬剤です。ネズミ対策用品には、業務用のシンプルなシートや角型のスチール・メッキ、粘着式のハウス型などさまざまな工夫を凝らしたネズミ捕りがあります。ゲルタイプは、ネズミを寄せ付けないために、天井裏や床下などのネズミの通路や侵入口に置く忌避剤。犬や猫による花壇や庭への糞尿被害の防止には、シナモン系やフルーツ系などの香料やペッパーオイルなどの忌避成分が効果的です。また、犬猫の嫌うワサビを使った忌避剤もあります。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フン尿のニオイをすばやく消臭強力消臭成分配合4つの消臭成分が、分解・中和・脱臭・マスキングを行い、ニオイを撃退します。 【犬猫のトイレの習性】 犬は尿をかける行為(マーキング)でなわばりを主張します。マーキング跡に他の犬が次々にマーキングを行います。 猫は日常生活の中で自分の餌場、トイレ、昼寝など、場所を決めて、一定のルート上で行動します。自分のニオイをもとに、同じ場所でくり返しフン尿をします。
用途【使用場所】道路、駐車場、庭、家のまわり ※植物には直接かけないでください。枯れるおそれがあります。 【使用方法】 犬猫のフンを取り除き、使用前に容器をよく振ってからフタを開けてください。 犬猫のフン尿の跡付近に1m2あたり150~200mlを散布してください。★ 【上手な使い方】 犬猫の排泄場所で本剤処理後に「イヌ・ネコのみはり番」や「ネコ専用のみはり番」(忌避剤)を使用することをおすすめします。 成分消臭成分(酸化チタン、消臭香料、ペパーミントオイル、重曹) トラスコ品番818-5061 種別液剤 容量1000ml 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×238×70 使用の目安1m2あたり150~200ml 使用場所道路、駐車場、庭、家のまわり 対象動物イヌ・ネコ
1本(1000mL)
689 税込758
当日出荷

『忌避剤・虫対策』には他にこんなカテゴリがあります