ロックハンマー :「スプレー 電池式」の検索結果
HT225-Vは、非破壊試験分野におけるコンクリート構造物または岩石の圧縮強度を試験するポータブル機器。リバウンド値は、デジタルディスプレイ上、推定平均値、標準偏差およびコンクリート強度を表示。
センサーと一体化、ポータブルデザイン
カラーLCD画面、176x220高解像度メカニカルハンマー
大容量の充電式リチウム電池を搭載
高精度非接触型グレーティングセンサ
リバウンド値はサウンドアラーム表示
オプションプリンターはデータレポートすぐ印刷可能
測定異常値を自動削除、コンポーネントの結果を計算
データの保存、表示、およびUSBインタフェースを搭載PCにデータを転送することも可能
仕様スプリング拡張:75mm、データストレージ:480000件測定値、スチールアンビル定格の平均値:80±2、フリップテンションスプリングの剛性:785N/m
測定範囲10-60MPa
質量(g)1100
電源充電式リチウム電池
消費電力(mA)最大バックライト状態で100(音声オフ)
ディスプレイ16ビットのトゥルーカラー・176x220解像度
インターフェイスUSB2.0
衝撃エネルギー2.207J
1台
¥379,800
税込¥417,780
10日以内出荷
『測量用品(土木/建設)』には他にこんなカテゴリがあります
測量用品(土木/建設) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。