商品豆知識
コンクリートテストハンマーは、硬化コンクリートの表面を打撃した時の反発度から、普通コンクリートの圧縮強度を推定する非破壊試験です。
市場で最も経済的な推奨モデルです。
用途コンクリートの一軸圧縮強度の確定、老朽化コンクリートの耐用性試験、コンクリート製品の品質管理等に
付属品砥石、取扱説明書、チョーク
質量(kg)3
タイプ指針読取式
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)約54×355
強度測定範囲(N/mm2)10~70
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
測定回数が、比較的少ない工事現場や、連続測定の必要がない工事現場に最適。
用途コンクリートの強度測定
強度測定範囲(N/mm2)10~70
規定通りにコンクリートテストを行うための測定箇所シート。
用途コンクリート強度測定の位置決めに
仕様1組(5枚入)
材質ポリプロピレン
寸法(mm)297×210×0.8
質量(g)40
穴径(Φmm)15
マイゾックスコード216610
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
コンクリートテストハンマーは非破壊試験方法であり簡便で迅速に測定が行えます。
この試験方法はコンクリートの圧縮強度と、鋼製ハンマーの反発高さが比例する原理を利用しています。
用途コンクリートテストハンマー(リバウンドハンマー)は硬化コンクリートの表面反発度を測定する器具です。
測定した反発度よりコンクリートの圧縮強度を推定します。
付属品砥石、収納ケース
トラスコ品番853-4608
寸法(mm)55×55×355
質量(kg)1
使用温度範囲(℃)0~40
表示方式スケール目盛読み取り式
測定対象普通コンクリート
衝撃エネルギー2.207N・m(水平)
強度測定範囲(N/mm2)10~70(コンクリート圧縮強度)
打撃機構ばね式
反発度(標準アンビル)80±2
コンクリートテストハンマーは非破壊試験方法であり簡便で迅速に測定が行えます。
この試験方法はコンクリートの圧縮強度と、鋼製ハンマーの反発高さが比例する原理を利用しています。
用途コンクリートテストハンマー(リバウンドハンマー)は硬化コンクリートの表面反発度を測定する器具です。
測定した反発度よりコンクリートの圧縮強度を推定します。
付属品砥石、単3アルカリ乾電池×4本、プリンター記録用紙6巻、収納ケース、取扱説明書
トラスコ品番853-4609
寸法(mm)103×109×355
質量(kg)1.8
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)DC6(単3乾電池1.5V×4本)
表示方式液晶(LCD)デジタル表示、プリンター記録式
測定対象普通コンクリート
衝撃エネルギー2.207N・m(水平)
強度測定範囲(N/mm2)10~70(コンクリート圧縮強度)
打撃機構ばね式
反発度(標準アンビル)80±2
1台
¥239,800
税込¥263,780
3日以内出荷
テストアンビルは、コンクリートテストハンマー・ロックハンマーが正常な動作を確認する為の検定器です。試験を行う前には、テストアンビルにてハンマーの精度確認を行う事が前提基準です。
タイプマスターローアンビル
1個
¥87,980
税込¥96,778
3日以内出荷
コンクリートテストハンマーは、硬化コンクリートの表面を打撃した時の反発度から、普通コンクリートの圧縮強度を推定する非破壊試験です。
市場で最も経済的な自記式(記録式)高性能モデルです。
用途コンクリートの一軸圧縮強度の確定、老朽化コンクリートの耐用性試験、コンクリート製品の品質管理等に
付属品砥石、取扱説明書、チョーク、記録紙2巻
質量(kg)3.3
タイプ記録式
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)約54×355 (記録部)幅約140
強度測定範囲(N/mm2)10~70
1台
¥159,800
税込¥175,780
当日出荷
用途コンクリートテストハンマーの精度を確保するためのもので点検または検定に使用します。
付属品収納ケース
トラスコ品番853-4607
材質特殊合金
質量(kg)16
反発度80±2
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
TC500は非破壊試験分野におけるコンクリート構造物または岩石の圧縮強度を試験するためのポータブル機器
N型ハンマーは、100mm以上のコンクリートの厚さ、または最大粒径が32mm以下のコンクリートの厚さを測定するために設計
さまざまなコンクリート、岩石、レンガの試験に最適
軽くて簡単な操作
ポインタによる摩擦調整
ボタンをうまく機能させるためにストレッチ方式を利用
表面をテストするためにカーボランダム石を使用
仕様測定範囲:10-60Mpa、スプリング拡張:75±0.3mm、ポインタシステムの摩擦:0.65±0.15N、ポインタの長さ:20.0±0.2mm、球状先端の半径:25.0±1.0mm、ばねの作用長さ:61.5±0.3mm、スチールアンビル定格の平均値:80±2、フリップテンションスプリングの剛性:785.0±40.0N/m、寸法重量: Φ60x280mm、1000g
使用環境温度(℃)0-40
使用環境湿度(%)≦80RH
衝撃エネルギー2.207Nm
1台
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
HT225-Vは、非破壊試験分野におけるコンクリート構造物または岩石の圧縮強度を試験するポータブル機器。リバウンド値は、デジタルディスプレイ上、推定平均値、標準偏差およびコンクリート強度を表示。
センサーと一体化、ポータブルデザイン
カラーLCD画面、176x220高解像度メカニカルハンマー
大容量の充電式リチウム電池を搭載
高精度非接触型グレーティングセンサ
リバウンド値はサウンドアラーム表示
オプションプリンターはデータレポートすぐ印刷可能
測定異常値を自動削除、コンポーネントの結果を計算
データの保存、表示、およびUSBインタフェースを搭載PCにデータを転送することも可能
仕様スプリング拡張:75mm、データストレージ:480000件測定値、スチールアンビル定格の平均値:80±2、フリップテンションスプリングの剛性:785N/m
測定範囲10-60MPa
質量(g)1100
電源充電式リチウム電池
消費電力(mA)最大バックライト状態で100(音声オフ)
ディスプレイ16ビットのトゥルーカラー・176x220解像度
インターフェイスUSB2.0
衝撃エネルギー2.207J
1台
¥379,800
税込¥417,780
10日以内出荷
超小型・超軽量のアンビルをテストハンマーと一緒に収納できるので、現場での機差点検が可能。
実施コンクリート実測値に対応した、低反発度43R表示。
用途コンクリートの強度測定
質量(kg)4.0
強度測定範囲(N/mm2)10~70
用途普通コンクリート用
付属品本体、S-CAアンビル、No.2記録紙×2、チョーク、砥石、ケース
表示方式自動記録式
強度測定範囲(N/mm2)10~70
能力(N・m)2.207
1セット
¥219,800
税込¥241,780
3日以内出荷
コンクリートテストハンマーでの測定時に測定場所と測定値が一致して間違えない。記入した用紙もそのままファイリングできます。耐水性のある用紙を使用。
用途コンクリートテストハンマーを使用した圧縮強度試験での測定値記入。
穴間隔(mm)35
材質ユポ紙
サイズA4
ロックハンマーは、岩盤の地質工学的評価に広く使用されている非破壊試験機です。
市場で最も経済的な自記式高性能モデルです。
用途岩盤の一軸圧縮強度の推定、岩盤の静弾性係数との関係から岩質区分・岩盤等級の判定に
付属品砥石、取扱説明書、チョーク、記録紙2巻
質量(kg)3.3
タイプ記録式
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)約54×355 (記録部)幅約140
強度測定範囲(N/mm2)5~496
1台
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
用途アルファーロックハンマーは岩盤の反発度を測定する携帯用非破壊式強度試験器です。
測定結果は、岩盤の一軸圧縮強度、静弾性係数、変形係数、岩盤等級の推定に利用します。
付属品砥石、単3アルカリ乾電池×4本、プリンター記録用紙6巻、収納ケース
トラスコ品番853-4610
寸法(mm)103×109×355
質量(kg)1.8
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)DC6(単3乾電池1.5V×4本)
表示方式液晶(LCD)デジタル表示
測定対象岩盤
衝撃エネルギー2.207N・m
強度測定範囲(N/mm2)50~194(圧縮強度)
打撃機構ばね式
反発度(標準アンビル)82±2
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
ロックハンマーは、岩盤の地質工学的評価に広く使用されている非破壊試験機です。市場で最も経済的な推奨モデルです。
用途岩盤の一軸圧縮強度の推定、岩盤の静弾性係数との関係から岩質区分・岩盤等級の判定に
付属品砥石、取扱説明書、チョーク
質量(kg)3
タイプ指針読取式
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)約54×355
強度測定範囲(N/mm2)5~496
1台
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
テストアンビルは、コンクリートテストハンマー・ロックハンマーが正常な動作を確認する為の検定器です。試験を行う前には、テストアンビルにてハンマーの精度確認を行う事が前提基準です。
用途岩盤耐圧強度/岩質判定用
付属品本体、S-RAアンビル、No.2記録紙×2、チョーク、砥石、ケース
表示方式自動記録式
強度測定範囲(N/mm2)5~496
能力(N・m)2.207
1セット
¥249,800
税込¥274,780
3日以内出荷
テストアンビルは、コンクリートテストハンマー・ロックハンマーが正常な動作を確認する為の検定器です。試験を行う前には、テストアンビルにてハンマーの精度確認を行う事が前提基準です。
『測量用品(土木/建設)』には他にこんなカテゴリがあります
測量用品(土木/建設) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。