トラックジャッキ :「フレーム」の検索結果
関連キーワード
「能力(t)」から絞り込む
20(1)
27(1)
35(2)
40(2)
27トンからハイパワーの40トンまで豊富なバリエーション。
Aタイプ・Sタイプを選択可能。
無負荷早送り機構、エアー圧自動下降方式採用。
アタッチメント(Aタイプ3個・Sタイプ2個)標準装備。
作動空気圧(kg・cm2)8~10
全長(mm)500
全幅(mm)315
全高(mm)1400
フレーム高さ(mm)135
コンプレッサー(kW)3.7(5)
大型低床車両、中型トラックに最適。2段シリンダー採用で低床なのに高ストロークを実現
能力(t)1段目/40、2段目/20
標準アタッチメント(mm)8/50/100
使用温度範囲(℃)-5~40
使用空気圧力(MPa)0.78~0.97
高床車輌対応のハイタイプ。(最低位も高くなりますのでご注意ください。)
Aタイプ・Sタイプを選択可能。
無負荷早送り機構、エアー圧力自動降下方式採用。
アタッチメント(Aタイプ3個・Sタイプ2個)標準装備。
能力(t)35
全長(mm)500
質量(kg)47
全幅(mm)325
揚程(mm)150
全高(mm)1400
フレーム高さ(mm)145
作動空気圧(kg・cm2)8~10
コンプレッサー(kW)3.7(5)
『トラックジャッキ・馬台』には他にこんなカテゴリがあります
- トラックジャッキ
- トラック用馬台
トラック整備工具・用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。