絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • YEC(15)
  • 信和自動車工業(12)
  • アビルコインターナショナル(8)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(5)
  • JB(日本ボデーパーツ工業)(5)
  • 信栄物産(4)
  • 矢崎総業(4)
  • CHECKERS(4)
  • TRUSCO(3)
  • Meltec(大自工業)(3)
  • Modes(3)
  • スリーエッチ(2)
  • 日本緑十字社(2)
  • (2)
  • ワコー(2)
  • 三高(2)
  • 浅野木工所(2)
  • トーグ安全工業(2)
  • サンポリ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
防犯・緊急・安全用品は、トラックに必要な防犯用品、緊急用品、安全用品を取り揃えています。各種ハンドルロックやワイヤーロックのほか、車両盗難防止や車上荒らし対策に有効なビーセンサーなど品数豊富。三角表示板やタイヤストッパー、LED発電ライト、蛍光安全ベストなども取り揃え、それらをパッケージした保安セットもあります。また、軽トラック用ウインドウマスクや車体カバーなどもあり、日焼け・色あせの防止や暑さ対策に使用します。
91件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タコグラフチャート紙 モノタロウタコグラフチャート紙モノタロウ(116件のレビュー)
989税込1,088
1セット(10枚)ほか
当日出荷
水系マイクロカプセルラリー液によるコーティングの為、記録が鮮明なうえ、アセトン・メタノール含む溶剤を全く使用しておりません。 国内の製紙会社製原紙の古紙の上に上質紙+コーティングの3層構造になっています。 運行管理をお手伝いする60k80k赤ライン入りです。
大型タコグラフ用チャート紙(赤箱) 矢崎総業大型タコグラフ用チャート紙(赤箱)矢崎総業(54件のレビュー)
579税込637
1セット(10枚)ほか
当日出荷
タイプエンジン回転記録なし
タイヤストッパー トラック用 樹脂製 連結タイプ モノタロウタイヤストッパー トラック用 樹脂製 連結タイプモノタロウ(20件のレビュー)
1,598税込1,758
1個ほか
当日出荷
トラック用の軽量樹脂製タイヤストッパー。 タイヤが乗ることでくさび効果を発揮し、裏面の滑り止めと相まって滑りにくい安心のタイヤストッパーです。 ワンタッチで連結できるので保管時のハンドリングが向上。 連結した状態で使用することで大きなタイヤもしっかりと固定できます。 国内有名メーカーと協業した日本製。 ※特許・意匠出願・登録済
用途トラック用タイヤの輪止めとして。オレンジ
大型タコグラフ用チャート紙(緑箱) 矢崎総業大型タコグラフ用チャート紙(緑箱)矢崎総業(16件のレビュー)
939税込1,033
1セット(100枚)ほか
当日出荷
タイプエンジン回転記録付
アウトリガーベース 2-4tトラック用 モノタロウアウトリガーベース 2-4tトラック用モノタロウ(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1枚ほか
当日出荷
本体に廃プラ使用。 取手一体型で持ち運びに便利です。 2~4トンの中型トラックで使用可能です
用途道路のアスファルト保護用に。材質PE寸法(mm)305×365×50質量(kg)4ブラック適合車2~4トンの中型トラック
車輪止め トラック用 2個SET JET INOUE(ジェットイノウエ)車輪止め トラック用 2個SETJET INOUE(ジェットイノウエ)(32件のレビュー)
4,598税込5,058
1セット(2個)
当日出荷
トラック用のタイヤストッパー。タイヤ接触面Rに合わせて形状を決めることでタイヤの収まりが向上しました。!ストッパートップの高さを低くし、タイヤ接触時の収まりと飛出しを軽減!
質量(g)1550
廃プラ歯止め 信和自動車工業廃プラ歯止め信和自動車工業(16件のレビュー)
1,188税込1,307
1個ほか
当日出荷
適合品番78881BKC・6888CBK・7888ZBKK
タイヤ歯止め(タイヤストッパー) ロープ1.2M付 2個1セット 信栄物産タイヤ歯止め(タイヤストッパー) ロープ1.2M付 2個1セット信栄物産(5件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット(2個)
当日出荷
トラック、自動車の駐車時の必須アイテムのタイヤ止め。 軽くて耐久性に優れています。
用途駐車・停車時の、車の転がり防止に最適仕様1.2mロープ付
歯止め取付金具 信和自動車工業歯止め取付金具信和自動車工業(14件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
適合品番7888100・788810Y
廃プラアウトリガーベース 信和自動車工業廃プラアウトリガーベース信和自動車工業(33件のレビュー)
4,298税込4,728
1枚ほか
当日出荷
廃プラ製。取っ手一体型で持ち運びに便利です。
用途道路のアスファルト保護。 2~4トン中型トラック(ユニック車)で使用可能。材質ハイプラ(PE+PP)ブラック適合車特殊車輌耐荷重(t)4
小型タコグラフ用チャート紙(黄箱) 矢崎総業小型タコグラフ用チャート紙(黄箱)矢崎総業(1件のレビュー)
949税込1,044
1セット(10枚)ほか
当日出荷
タイプエンジン回転記録なし
タイヤストッパー用連結ロープ Meltec(大自工業)タイヤストッパー用連結ロープMeltec(大自工業)(2件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
車両走行中の落下防止に。 外し忘れの防止に。 紐を引くだけで簡単に外せる。
用途タイヤストッパー用連結ロープロープ径(Φmm)6ロープ長さ(m)3
ミニアラーム YECミニアラームYEC(7件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
さわやかな電子アラーム。
仕様耐雨性可質量(g)15周波数(Hz)2300±500定格電圧(V)DC12~24定格電流(A)0.02以下取付穴Φ6.5音圧レベル(dB)12V:70±6、24V:75±6発音体セラミック(断続)
廃プラ歯止 反射テープ付 信和自動車工業廃プラ歯止 反射テープ付信和自動車工業(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷
用途中型車・大型車兼用仕様スベリ止めゴム付
大型用車輪止 Modes大型用車輪止Modes(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
用途大型車用
過巻き警報機(スイッチ) YEC過巻き警報機(スイッチ)YEC(9件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
欠品中
過巻き防止用の警報スイッチです。
仕様対雨質量(g)105電源バッテリー定格電圧(V)DC12~24定格電流(A)1以下(入力電流)
圧電式バックアラーム YEC圧電式バックアラームYEC(19件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
アラームテスタ回路による軽量コンパクト設計
仕様耐雨性可質量(g)40周波数(Hz)2800±300定格電圧(V)DC 12~24定格電流(A)0.05以下音圧レベル(dB)90±10発音体セラミック
アウトリガーベース アビルコインターナショナルアウトリガーベースアビルコインターナショナル
22,980税込25,278
1セット(2枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
超高分子量ポリエチレン素材100%で廃プラなどは混ざっておりません。そのため、紫外線で劣化して割れることはございません。電気絶縁性、耐水性、耐油性、耐薬品性を備えた高品質な製品です。国内試験機関にて耐荷重テストもクリア。腐食しない素材のため、木材や金属製のパッドに比べて長く使用できます。
用途本商品は舗装路面の保護や水平堅土上での荷重分散用です。13tクレーンのアウトリガーの敷板として使用可能です。
アウトリガーベース ModesアウトリガーベースModes(23件のレビュー)
9,798税込10,778
1枚
当日出荷
取っ手一体型で持ち運びに便利です。4トン車クラスまで使用可能。
用途道路のアスファルト保護耐荷重(t)4材質廃プラ(廃材プラスチック)厚さ(mm)50寸法(mm)410×350質量(kg)5適合車特殊車輌
タイヤ歯止め(タイヤストッパー) 信栄物産タイヤ歯止め(タイヤストッパー)信栄物産
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
トラック、自動車の駐車時の必須アイテムのタイヤ止め。 軽くて耐久性に優れています。
用途駐車・停車時の、車の転がり防止に最適
スーパーバックアラーム YECスーパーバックアラームYEC
5,498税込6,048
1個
当日出荷
バックアラームのベストセラーフォークリフトメーカーに純正採用の高信頼品
仕様耐雨性可定格電流(A)0.1±0.05以下音圧レベル(dB)90±10
タイヤストッパー(大型車用) トーグ安全工業タイヤストッパー(大型車用)トーグ安全工業
2,498税込2,748
1個
当日出荷
坂道駐車・駐停車時の作業時に活躍します。ドライバーの必需品です。
仕様滑り止め付き
タイヤストッパー プラスチックタイプ Meltec(大自工業)タイヤストッパー プラスチックタイプMeltec(大自工業)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
一般乗用車からトラック全般・建機まで様々な車種に対応 運送車・トラックには必須のタイヤストッパー
用途タイヤストッパー 一般乗用車全般・トラック全般・農機・建機等
アウトリガー敷板  収納BOX JB(日本ボデーパーツ工業)アウトリガー敷板 収納BOXJB(日本ボデーパーツ工業)
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
3種類の敷板サイズに合わせて商品を選定してください。
用途アウトリガー敷板の収納BOX関連資料チラシ(0.33MB)
警報器 YEC警報器YEC(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
配線により単音/消音/減音の機能を選択できます。
質量(g)51.5周波数(Hz)2400±300定格電圧(V)DC12~48定格電流(A)0.05以下取付寸法(mm)6or8音圧レベル(dB)90±6、85±6(減音時)耐水性JIS S1発音体圧電式
アウトリガーベース(4トン車) TRUSCOアウトリガーベース(4トン車)TRUSCO(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1枚
当日出荷
トラスコ品番116-0759材質再生樹脂長さ(mm)360幅(mm)330厚さ(mm)50質量(kg)4.5
カーストップ 光カーストップ(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
用途2t車用トラスコ品番365-4591ロープ径(Φmm)8ロープ長さ(m)0.95
タイヤストッパー Meltec(大自工業)タイヤストッパーMeltec(大自工業)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
一般乗用車からトラック全般・建機まで様々な車種に対応!安心の日本製!運送車・トラックには必須のタイヤストッパー夜間に目立つ、イエローカラーにて本体の置き忘れ防止!タイヤ交換のジャッキUP時のタイヤ止めに!
適合一般乗用車全般・トラック全般・農機・建機等イエロー材質(本体)再生プラスチック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×118×260本体質量(kg)1.1
メロディーバックブザー 響 12V/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ)メロディーバックブザー 響 12V/24V共用JET INOUE(ジェットイノウエ)(12件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
バックするたびに楽しい音声やメロディが流れます。 音声3タイプとメロディ1曲が挿入されています。 配線方法によりそれぞれが選択できます。 夜間、スモール点灯時に音量を半減させる機能も搭載しています。
材質本体/ABS、ステー/スチール寸法(mm)Φ91×85質量(g)約370電流(mA)約200音圧レベル(dB)約95音声内容1.バックします…ご注意下さい(東京風)2.バックすんで…気ぃつけや~(大阪風)3.後ろに下がるばい…気ぃつけとかな 危なかよ~(福岡風)取扱説明書配線方法(0.3MB)
ジャッキベース 2-4t車用 JB(日本ボデーパーツ工業)ジャッキベース 2-4t車用JB(日本ボデーパーツ工業)
4,590税込5,049
1個
3日以内出荷
用途4t車以下のクレーン付きトラックのアウトリガー使用時に、アスファルトやコンクリート等の舗装面を保護する敷板です。材質廃プラスチック関連資料チラシ(0.69MB)
サイドアラーム YECサイドアラームYEC(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
圧電式連続音アラーム
輪止め サンポリ輪止めサンポリ(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
クレーン用過巻警報機 YECクレーン用過巻警報機YEC(5件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
006p乾電池1個使用。 電池寿命連続200H。
仕様耐雨性可定格電圧(V)DC9(乾電池式)定格電流(A)0.03以下発音体セラミック(断続)
連続音スーパーアラーム YEC連続音スーパーアラームYEC(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から8日以内出荷
連続音スーパーアラーム
歯止め取付金具(小型) 信和自動車工業歯止め取付金具(小型)信和自動車工業(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
材質SS400表面処理ユニクロメッキ適合品番788S304・788S532Y
歯止め取付金具補修用スプリング 信和自動車工業歯止め取付金具補修用スプリング信和自動車工業
189税込208
1個
当日出荷
歯止め取付金具補修用のスプリングになります。
適合品番78881BKM・6888CBK
音声アラーム DENSO(デンソー)音声アラームDENSO(デンソー)(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
バック時、左折時に音声および信号音にて周囲の歩行者などに車両の動きを知らせてくれるアラームです※夜間の走行では、減音・消音機能(左折時は減音・バック時は消音)もついています
寸法(mm)Φ94×77.5定格電圧(V)DC12・24使用可能温度範囲-30~80℃音圧レベル(dB)通常左折時・バック時:85±10db/(A)/at1.5m・夜間左折時:75±10db/(A)/at1.5m、夜間バック時:消音音声内容左折時(ピロピロピロ、左に曲がります。ご注意ください)バック時(車が動きます。ご注意ください。ピーピーピー。バックします。ご注意ください。ピーピーピー。)使用可能電圧(V)DC11~DC32発音体スピーカー
タイヤストッパーLセット(ロープ・フック付) スリーエッチタイヤストッパーLセット(ロープ・フック付)スリーエッチ(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1セット
当日出荷
ゴム製のタイヤストッパーです。便利なロープとフックが付いたセットです。
用途トラック2t車用ロープ長さ(m)1アズワン品番64-5128-89
タイヤ止め OHNO(大野ゴム工業)タイヤ止めOHNO(大野ゴム工業)(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
大型車用。サイドブレーキだけではなく、ゴム製タイヤ止めを同時に使用することで、安全対策上、より効果的です。
用途工事車両等が駐停車して作業する場合、もしくは坂道でのパンク修理、チェーン着脱
アウトリガーベース 2-6tトラッククレーン用 アビルコインターナショナルアウトリガーベース 2-6tトラッククレーン用アビルコインターナショナル(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1枚ほか
3日以内出荷
超高分子量ポリエチレン素材100%。廃プラ等は混ざっておりませんので、紫外線による劣化はございません。電気絶縁性、耐水性、耐油性、耐薬品性を備えた高品質な製品です。
用途舗装路面の保護や水平堅土上での荷重分散に。2~6トンの中型トラックやユニック車、増トン車に最適です。材質UHWM-PE質量(kg)7高さ(mm)55横幅(mm)355縦(mm)355耐荷重(t)13.5取扱説明書(2.36MB)

トラック輸送・安全用品』には他にこんなカテゴリがあります

トラック保安・安全用品