インバーター/コンバーター :「無線機」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JET INOUE(ジェットイノウエ)DC/DCコンバーター
大型トラック等のDC24VバッテリーよりDC13.8V出力に変換するためのものです。入力13.8Vの無線機や電子機器が使用できるようになります
用途電装パーツ 出力電圧(V)DC13.8(固定) ブラック
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)DC-DCコンバーター DT921 20A
DC24VバッテリーよりDC13.8V出力に変換するためのものです。入力13.8Vの無線機や電子機器が使用できるようになります。DT-920の進化タイプ!電源オフ時の常時12V電源出力(バックアップ出力)が最大1Aから最大6Aへバージョンアップ!!
用途電装パーツ 付属品USB端子カバー付き:異物が入るのを防ぐゴムキャップが2個付属 質量(kg)約1.7 使用温度範囲(℃)0~40 出力イルミネーション出力:DC12V/1A、バックアップ(常時)出力:本体の電源オンのとき15A(オフ時6A)、各端子の連続出力:メイン陸軍端子 20A / シガーソケット 10A / USB端子2系統 合計2A 出力電圧(V)DC13.8(固定)/変動率2%以下 入力電圧(V)DC24(21~28) 出力電流(A)連続20(間欠22)+USB 2 内蔵ヒューズ平型20A 保護回路出力過電圧保護回路:リレーによる電源遮断方式/出力過電流保護回路:フの字特性 自動電流制限式(動作点23A以上) 逆接続電源切断 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)170×166×59 過熱保護装置ファンによる強制空冷と高温時の自動出力遮断 待機電流無負荷時:OFF時 約20mA /ON時 約120mA
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)DC-DCコンバーター DT931M 30A
DC24VバッテリーよりDC13.8V出力に変換するためのものです。入力13.8Vの無線機や電子機器が使用できるようになります。DT-930Mの進化タイプ!電源オフ時の常時12V電源出力(バックアップ出力)が最大1Aから最大6Aへバージョンアップ!!
用途電装パーツ 使用温度範囲(℃)0~40 出力イルミネーション出力(VDC)(A):DC12V/1A、バックアップ(常時)出力:本体電源オン時15A(共通)/オフ時 6A、各端子の連続出力:メイン陸軍端子 30A / シガーソケット 10A / プッシュ式端子 5A+USB 合計2A 出力電圧(V)DC13.8(固定)/変動率2%以下 入力電圧(V)DC21~28(定格DC24) 出力電流(A)連続30(間欠32)+USB 2 内蔵ヒューズ平型30A 保護回路逆接続(遮断)/過熱(自動停止)/出力過電圧保護回路:リレーによる電源遮断方式/出力過電流保護回路:フの字特性 自動電流制限式(動作点33A以上)
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷