絞り込み
入力電圧(V)
- DC60
- DC12(1)
- DC18~72(1)
- DC24(12)
- DC30(1)
- DC32(1)
出力電圧(V)
- 12(1)
ブランド
- ブロードウォッチ(1)
「入力電圧(V)」から絞り込む
DC12(1)
DC18~72(1)
DC24(12)
DC30(1)
DC32(1)
DC60

DC コンバーター 12V 24V 出力電圧12V 入力電圧20V~60V IP67相当 防水 防塵 トラック 自動車 頑丈 小型 変換
ブロードウォッチ¥2,298税込¥2,5281個当日出荷DC20~60VをDC12Vに変換コンバーター。小型でも変換効率90%以上と高い性能。IP67相当の防水機能がついているのでトラックはもちろん太陽光発電やオーディオ、防犯カメラなど多岐にわたる利用が可能。寸法(mm)約64×58×22質量(g)100使用温度(℃)-25~65出力電圧(V)12出力電流(A)3変換効率(%)>90定格出力電力(W)36コード長さ(cm)13入力電圧DC20~60V防水IP67相当
『インバーター/コンバーター』には他にこんなカテゴリがあります
- 24V対応DC/ACインバーター
- 24V対応DC/DCコンバーター