絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「入力電圧(V)」から絞り込む

BRAITH DCDCコンバーター
BRAITH(ブレイス)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷DC24VをDC12Vに変換し、お車の1ソケットを12Vソケット電源3個とUSB電源2個に増設できます用途24V車でDC12V機器とUSB電源が使用できます付属品両面テープ+ビス適合24V国産車専用出力USB:5V/1A+2.1A消費電流(A)3電源コード(cm)80RoHS指令(10物質対応)対応
DC12V→DC24 昇圧コンバーター
JET INOUE(ジェットイノウエ)(10件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷乗用車用電源DC12Vをトラック用DC24Vに昇圧変換。12V車で24V車用の電装品の使用が可能です。用途電装パーツ色ピンク材質(本体)アルミ出力電圧(V)DC24定格入力電圧(V)DC12入力電圧(V)DC12出力電流(A)(連続最大)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×58×25定格出力電圧(V)DC24
DCDCコンバーター
Meltec(大自工業)(7件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷トラックのDC24Vの電源を→DC12Vに変換して12Vカー用品が使えます。 [メモリー電源] カーオーディオ等のメモリー機能を保持します。(本製品の電源スイッチが常にONの状態) [保護回路] 入力側過電圧保護回路 入力側低電圧保護回路 入力側逆接保護回路(ヒューズ) [3系統の出力端子を装備] アクセサリーソケット(保護キャップ付き) カープラグ型専用DC12V出力端子 陸式ターミナルカーオーディオ等の電源用出力端子 USBポート携帯型デジタルプレイヤー等の電源用出力端子 [クーリングファン付(ED-160/320のみ]使用温度範囲(℃)0~40定格入力電圧(V)DC24コード長さ(mm)約1450保護回路入力電流保護回路内蔵(ヒューズ)、過負荷保護回路内蔵、過電圧保護回路内蔵定格出力電圧(V)DC12.8±0.2出力端子(3系統)ACCソケット、陸式ターミナル、USBポート入力電圧範囲(V)DC21~30高電圧カット(V)30±1低電圧カット(V)18.5±1待機電流(無負荷時)OFF時/30mA、ON時/150mA
DC/DCコンバーター
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷トラック、バス等の電源"DC24V"を”DC12V”に変換する直流電圧変換器です。用途電装パーツ材質アルミ色ブラック材質(本体)アルミ出力電圧(V)DC12定格入力電圧(V)DC24入力電圧(V)DC24使用電源(V)24V保護回路パルス幅変調定格出力電圧(V)DC12
DCDCコンバーター15A
Meltec(大自工業)(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷DC24V電源でDC12Vカー用品が使える モバイルバッテリーとして使用可能な定格2.4A出力とQC3.0出力のUSBポート、合計2ポート内蔵。付属品両面テープ質量(g)約250使用温度範囲(℃)±0~+40定格入力電圧(V)DC24定格出力電流(A)15(2口合計)電源コード(m)約1.1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×75×45保護機能低電圧、過電圧、過負荷、過電流(出力停止)定格出力電圧(V)DC13.2±0.2 2口
DCDCコンバーター
FIRSTCOM¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷トラックやキャンピングカーの大型車の電源(DC24V)でDC12Vのカー用品が楽しめます。車両のDC12~32V、ACC電源へ接続し、バックカメラ等のDC12V機器へ電圧を変換します付属品ギボシ端子オス×2個、ギボシ端子メス×2個、ギボシ端子オス用スリーブ×2個、ギボシ端子メス用スリーブ×2個、取扱説明書(保証書付)×1部質量(g)約35(ケーブル含む)出力電圧(V)DC10~12入力電圧(V)DC12~32本体寸法約63(幅)×22(高さ)×22(奥行)mm動作温度(℃)-20~70最大出力電流(A)2
DC コンバーター 12V 24V 出力電圧12V 入力電圧20V~60V IP67相当 防水 防塵 トラック 自動車 頑丈 小型 変換
ブロードウォッチ¥2,298税込¥2,5281個当日出荷DC20~60VをDC12Vに変換コンバーター。小型でも変換効率90%以上と高い性能。IP67相当の防水機能がついているのでトラックはもちろん太陽光発電やオーディオ、防犯カメラなど多岐にわたる利用が可能。寸法(mm)約64×58×22質量(g)100使用温度(℃)-25~65出力電圧(V)12出力電流(A)3変換効率(%)>90定格出力電力(W)36コード長さ(cm)13入力電圧DC20~60V防水IP67相当
ハイブリッドコンバーター 24V専用
セルスター(5件のレビュー)¥3,888税込¥4,2771個当日出荷1 出力オーバー保護AC100VDC12V 出力容量が最大出力容量を超えると、強制的に電源を切り、その原因が取り除かれると、自動的に復帰します。 2 出力ショート保護AC100V 出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因が取り除かれると、自動的に復帰します。 3 異常温度検出保護AC100VDC12V 本製品内部の温度が一定温度以上になると、強制的に電源を切り、内部の温度が下がると自動的に復帰します。 4 入力逆接続保護AC100VDC12V 入力(DC24V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。 5 入力電圧低下保護AC100V 入力電圧が、約20V以下に低下すると、強制的に電源を切り、電圧が復帰すると、自動的に復帰します。 6 入力過電圧保護AC100V 入力電圧が約30.5V以上になった場合に、強制的に電源を切り、電圧が復帰すると、自動的に復帰します。用途トラック等のDC24V車でDC12Vの製品が使えるようになります。その他、AC100VやUSB機器も使えます。AC100V最大消費電力30Wまでの100Vプラグ機器/USB 5V 最大消費電力1.2A までの機器/DC12V最大出力2.5Aまでのアクセサリーソケット機器(ポータブルナビ ・レーダー探知機 ・スマートフォン ・携帯電話 ・携帯オーディオ ・携帯ゲーム ・ビデオカメラ ・電気シェーバー ・デジタルカメラ)使用温度範囲(℃)-20~+40最大出力(W)30出力電圧(V)(DC12V ・アクセサリーソケット)DC13.2 (インバーター部)AC100入力電圧(V)DC24(動作電圧範囲)22.0~30.0出力電流(A)DC12V (アクセサリーソケット)最大2.5(5分以内)/定格2.2 (USB端子)1.2(最大)定格出力(W)24出力周波数(Hz)55出力波形矩形波付属コードコード長70cm(10Aヒューズ内蔵)変換効率(%)75以上本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×65×35回路方式P.W.M.方式瞬間出力(W)最大/60(0.1秒以内)
DCDCコンバーター
セルスター¥19,980税込¥21,9781個当日出荷付属品カーナビ用配線(1.5m)・本体固定ネジ(4個)・エレクトロタップ(3個)・取扱説明書・保証書質量(g)875使用温度範囲(℃)-20~+50出力陸式ターミナル/アクセサリーソケット/カーナビ用配線出力電圧(V)DC13.2定格出力電流(A)10入力電圧(V)DC24電源コード(m)1.5変換効率(%)90以上本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×122×54[突起部除く]回路方式P.W.M.スイッチング方式ヒューズ容量(A)15(ミニ平型ヒューズ)入力電圧範囲(V)DC 22.0~30.0最大出力電流(A)12(信号3系統各100mA)
ハイブリットコンバーター 3WAY
セルスター(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷24V車でつかえる。 スマホ、タブレットなどの急速充電対応。 バッテリー電圧の変化に強い。広い入力電圧範囲で電圧・変化も安心。用途トラック等のDC24V車でDC12Vの製品が使えるようになります。その他、AC100VやUSB機器も使えます。使用温度範囲(℃)-20~+40最大出力(W)30出力電圧(V)(アクセサリーソケット)DC12.5、(インバーター部)AC100、(USB端子)DC5入力電圧(V)DC24(動作電圧範囲22.0V~30.0V)出力電流(A)(アクセサリーソケット)最大12.5(5分以内)/定格10、(USB端子)最大2.5/定格2.1定格出力(W)24出力周波数(Hz)55出力波形短形波変換効率(%)(アクセサリーソケット)85以上、(インバーター部)80以上本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×73.5×35回路方式P.W.M.方式電源コード70cm(15Aヒューズ内蔵)
DCDCコンバーター
マリンテック¥6,498税込¥7,1481式6日以内出荷材質(本体)アルミ筐体モールド質量(g)230使用温度(℃)50以下出力電圧(V)DC12 定電圧入力電圧(V)DC20-72出力電流(A)10(最大)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×30×76 ※取付部を含む保証期間1年ケーブル長(mm)120最大出力電力(W)120防水保護等級IP67
DCDCコンバーター
セルスター¥45,980税込¥50,5781個当日出荷トラックやバス、キャンピングカーなどのバッテリー電源(DC24V)をDC12Vに変換。定格出力電流30A(MAX35A) 。大型車でDC12V電源のカーエレクトロニクス製品が思う存分楽しめます。カーナビ専用配線を新たに設置することで配線の接合が簡単になりました。特に、操作性、安全性に優れ、アウトドアやビジネスに威力を発揮し、カーライフの楽しみをさらに広げてくれます。トラブルを未然に防ぐ7つの保護機能【入力電圧低下保護】【入力過電圧保護】【入力逆接続保護】【過負荷保護】【過電圧出力保護】【出力ショート保護】【異常温度保護】を搭載しています。付属品・カーナビ用配線(1.5m)・本体固定ネジ(4個)・エレクトロタップ(3個)・取扱説明書・保証書質量(g)1210使用温度範囲(℃)-20~+50出力端子台(2系統)/ アクセサリーソケット(最大12A)/ カーナビ用配線(最大12A)出力電圧(V)DC13.2定格出力電流(A)30入力電圧(V)DC24電源コード(m)1.5変換効率(%)90以上本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×162×54(突起部除く)回路方式P.W.M.スイッチング方式ヒューズ容量(A)35(ミニ平型ヒューズ)入力電圧範囲(V)DC 22.0~30.0最大出力電流(A)35
DC/DCコンバーター
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥18,980~税込¥20,878~1個4日以内出荷大型トラック等のDC24VバッテリーよりDC13.8V出力に変換するためのものです。入力13.8Vの無線機や電子機器が使用できるようになります用途電装パーツ色ブラック出力電圧(V)DC13.8(固定)
DC/DCコンバーター
エフ・アール・シー¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷トラックやキャンピングカーの大型車の電源(DC24V)で DC12Vのカー用品が楽しめます。 オーディオ機器等のメモリ消滅を防止するバックアップ回路内蔵 バックアップ回路内蔵 過電圧/過電流/熱検出/誤接続等の保護回路を内蔵(NGランプ・ブザー付) 60角型ファンモーターによる強制空冷方式 外装ケースの発熱を抑える温度抑制方式を採用した斬新なデザイン シガーライター・ソケット/陸式ターミナルの2系統出力付属品ブラケット(2ヶ) ネジ(一式) 取扱説明書(保証書付)仕様マイナスアース方式、イルミネーション出力:ライティングSW ONスイッチ【電源】出力A:ON、出力B:ON、イルミネーション出力:ON、バックアップ出力:ON/OFF出力電圧(V)出力A:DC13.8、出力B:DC13.8、イルミネーション出力:DC13.8、バックアップ出力:ON・DC13.8/OFF・DC12.0冷却方式60角型ファンモーターに依る強制空冷方式使用電源DC24V形態出力A:赤/黒端子、出力B:電源ソケット、イルミネーション出力:黄(ILL)、バックアップ出力:橙(BAK)
DC-DCコンバーター DT931M 30A
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥36,980税込¥40,6781個4日以内出荷DC24VバッテリーよりDC13.8V出力に変換するためのものです。入力13.8Vの無線機や電子機器が使用できるようになります。DT-930Mの進化タイプ!電源オフ時の常時12V電源出力(バックアップ出力)が最大1Aから最大6Aへバージョンアップ!!用途電装パーツ使用温度範囲(℃)0~40出力イルミネーション出力(VDC)(A):DC12V/1A、バックアップ(常時)出力:本体電源オン時15A(共通)/オフ時 6A、各端子の連続出力:メイン陸軍端子 30A / シガーソケット 10A / プッシュ式端子 5A+USB 合計2A出力電圧(V)DC13.8(固定)/変動率2%以下入力電圧(V)DC21~28(定格DC24)出力電流(A)連続30(間欠32)+USB 2内蔵ヒューズ平型30A保護回路逆接続(遮断)/過熱(自動停止)/出力過電圧保護回路:リレーによる電源遮断方式/出力過電流保護回路:フの字特性 自動電流制限式(動作点33A以上)
DC-DCコンバーター DT921 20A
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷DC24VバッテリーよりDC13.8V出力に変換するためのものです。入力13.8Vの無線機や電子機器が使用できるようになります。DT-920の進化タイプ!電源オフ時の常時12V電源出力(バックアップ出力)が最大1Aから最大6Aへバージョンアップ!!用途電装パーツ付属品USB端子カバー付き:異物が入るのを防ぐゴムキャップが2個付属質量(kg)約1.7使用温度範囲(℃)0~40出力イルミネーション出力:DC12V/1A、バックアップ(常時)出力:本体の電源オンのとき15A(オフ時6A)、各端子の連続出力:メイン陸軍端子 20A / シガーソケット 10A / USB端子2系統 合計2A出力電圧(V)DC13.8(固定)/変動率2%以下入力電圧(V)DC24(21~28)出力電流(A)連続20(間欠22)+USB 2内蔵ヒューズ平型20A保護回路出力過電圧保護回路:リレーによる電源遮断方式/出力過電流保護回路:フの字特性 自動電流制限式(動作点23A以上)逆接続電源切断寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)170×166×59過熱保護装置ファンによる強制空冷と高温時の自動出力遮断待機電流無負荷時:OFF時 約20mA /ON時 約120mA
DCDCコンバーター
セルスター¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷トラブルを未然にガード[7つの保護機能]。1入力電圧低下保護。入力電圧が約19.5V以下に低下すると強制的に電源を切ります。2入力過電圧保護。入力電圧が約32V以上になった場合に強制的に電源を切ります。3入力逆接続保護。入力(DC24V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合にヒューズが切れます。4過負荷保護。出力電流が約26A以上(バッテリー電源14A以上)を超えると強制的に電源を切ります。5過電圧出力保護。異常によりDC24V出力した場合、強制的に電源を切ります。6出力ショート保護。出力(DC12V側)でショートすると、強制的に電源を切ります。7異常温度保護。製品内部の温度が約90℃以上になると強制的に電源を切ります。用途トラックやバス、キャンピングカーなどのバッテリー電源DC24VをDC12Vに変換付属品・カーナビ用配線(1.5m)・本体固定ネジ(4個)・エレクトロタップ(3個)・取扱説明書・保証書質量(g)1120出力端子台(2系統)/ アクセサリーソケット(最大12A)/ カーナビ用配線(最大12A)/ 信号3系統各100mA(最大)使用温度範囲-20~+50℃出力電圧DC13.2V入力電圧(V)DC24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×142×54(突起部除く)電源コード(m)1.5変換効率(%)90以上回路方式P.W.M.スイッチング方式ヒューズ容量(A)25(ミニ平型ヒューズ)定格出力電流20A入力電圧DC 22.0~30.0V最大出力電流(A)25
DCDCコンバーター
BRAITH(ブレイス)¥4,498税込¥4,9481個6日以内出荷24V車専用。DC12Vに変換します。用途セパレートスイッチで手元切り替え可能。出力電圧(V)DC25定格出力電流(A)8定格出力(A)(USB出力)上:1、下:2.4
『インバーター/コンバーター』には他にこんなカテゴリがあります
- 24V対応DC/ACインバーター
- 24V対応DC/DCコンバーター