絞り込み
出力電圧(V)
- 25(1)
ブランド
- BRAITH(ブレイス)
- セルスター(5)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(5)
- Meltec(大自工業)(2)
- エフ・アール・シー(1)
- ブロードウォッチ(1)
- マリンテック(1)
- FIRSTCOM(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「入力電圧(V)」から絞り込む

BRAITH DCDCコンバーター
BRAITH(ブレイス)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷DC24VをDC12Vに変換し、お車の1ソケットを12Vソケット電源3個とUSB電源2個に増設できます用途24V車でDC12V機器とUSB電源が使用できます付属品両面テープ+ビス適合24V国産車専用出力USB:5V/1A+2.1A消費電流(A)3電源コード(cm)80RoHS指令(10物質対応)対応
DCDCコンバーター
BRAITH(ブレイス)¥4,898税込¥5,3881個6日以内出荷24V車専用。DC12Vに変換します。用途セパレートスイッチで手元切り替え可能。出力電圧(V)DC25定格出力電流(A)8定格出力(A)(USB出力)上:1、下:2.4
『インバーター/コンバーター』には他にこんなカテゴリがあります
- 24V対応DC/ACインバーター
- 24V対応DC/DCコンバーター