絞り込み
ブランド
  • allsafe
  • モノタロウ(9)
  • 日軽金アクト(11)
  • JB(日本ボデーパーツ工業)(10)
  • 信和自動車工業(9)
  • エスコ(5)
  • TDS(4)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(3)
  • (3)
  • エバープラウド(3)
  • オーエッチ工業(2)
  • JSH(2)
  • エスファクトリー(2)
  • DSSK(2)
  • SANSHIN(1)
  • テザック(1)
  • 大洋製器工業(1)
  • BeHAUS(1)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
  • 精和産業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロープタイオフ(トラックレール用先端金具) allsafeロープタイオフ(トラックレール用先端金具)allsafe(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
トラックレールにワンタッチで取り付け可能です。様々な使用ができます。
用途輸送時の荷崩れ防止に。材質ベルト:ポリエステル、端末金具:スチール長さ(mm)100最大使用荷重(t)0.5適合金具トラックレール
シングルスタッドフィッティング(エアラインレール用) allsafeシングルスタッドフィッティング(エアラインレール用)allsafe(3件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
エアラインレール用の端末金具です。
用途エアラインレールとベルトを組み合わせ、トラック輸送時の荷崩れ防止に。最大使用荷重(t)0.5トラスコ品番479-5598材質本体:スチール、リング:アルミ合金長さ(mm)20.5質量(kg)0.05適合金具エアラインレール
デッキングビーム allsafeデッキングビームallsafe
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
トラックレールにワンタッチで取り付け可能です。ロック機能がついているので、使用するときだけ引き出せ、作業性、安全性が良いです。
用途トラック庫内、横幅方向に取り付け荷物固定に。材質本体:アルミ(アルマイト仕上げ)、チャンネル(引き出し部):スチール、取手:ポリエステル最大使用荷重(t)支え時/0.90、積載時/0.45適合金具トラックレール
トラックレール用先端金具(タブルワンピース50mmピッチ用・左右セット) allsafeトラックレール用先端金具(タブルワンピース50mmピッチ用・左右セット)allsafe
8,898税込9,788
1セット(2個)
当日出荷
支点を4ヶ所にすることによりトラックレールにかかる負担を分散できます。しっかり荷締めすることにより貨物固定の安全性信頼性を向上させました。特にアルミ製トラックレールに効果があります。
用途狭い庫内を有効に活用しT-ワンピースタイプのベルトと併用することにより貨物固定の安全性・信頼性の向上に。最大使用荷重(t)0.77質量(kg)1.12長さ(mm)109高さ(mm)81幅(mm)42適合金具T-ワンピース、トラックレール(50mmピッチ)仕様50mmピッチのトラックレールに対応トラスコ品番479-5741材質スチール
ダブルスタッドフィッティング(リング付・エアラインレール用) allsafeダブルスタッドフィッティング(リング付・エアラインレール用)allsafe(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
エアラインレール用の端末金具です。ナローフックタイプのベルトをリングへ引っかけ、使用できます。
用途エアラインレールと組み合わせ、トラック輸送時の荷崩れ防止に。最大使用荷重(t)0.77仕様リング付トラスコ品番479-4729材質本体:鋳鉄、リング:ステンレス長さ(mm)62質量(kg)0.2適合金具エアラインレール
カーゴステイ allsafeカーゴステイallsafe(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
材質アルミ幅(mm)55最大使用荷重(t)0.12
ビームソケット(トラックレール用先端金具) allsafeビームソケット(トラックレール用先端金具)allsafe(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
トラックレールにワンタッチで取り付け可能です。
用途トラックレールを使用しての木材などの荷物固定時に。トラスコ品番479-5628材質本体:スチール長さ(mm)106幅(mm)43質量(kg)0.39最大使用荷重(t)0.15適合金具トラックレール
ビームキーパー(トラックレール用先端金具) allsafeビームキーパー(トラックレール用先端金具)allsafe
4,998税込5,498
1セット(2個)
当日出荷
ビームを左右の壁面に格納できるアタッチメントです。
用途トラック庫内、横幅方向に取り付け荷物固定に。トラスコ品番479-4613材質本体:アルミ(アルマイト仕上げ)、チャンネル(引き出し部):スチール、取手:ポリエステル長さ(mm)69幅(mm)29質量(kg)0.3高さ(mm)81適合金具トラックレール
クワトロスタッドフィッティング(両側に倒れるタイプ) allsafeクワトロスタッドフィッティング(両側に倒れるタイプ)allsafe(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
エアラインレール用の端末金具です。レールへの負担を大幅軽減します。ダブルスタッドと比較して、1.6倍~1.7倍の強度アップを実現します。簡単に装着・取り外しが可能です。ねじ箇所に関係することなく、安定した荷重を実現します。
用途エアラインレールとベルトを組み合わせ、トラック輸送時の荷崩れ防止に。最大使用荷重(t)1.53仕様両方に倒れるタイプトラスコ品番479-4834材質スチール長さ(mm)94質量(kg)0.35適合金具エアラインレール
エアラインレール allsafeエアラインレールallsafe(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1本
当日出荷
バリエーション豊富な専用端末の組み合わせで、様々なシチュエーションにフレキシブルに対応し確実な積載を可能にします。航空機用に開発されたジュラルミン製レールなので軽くて丈夫です。ラッシングポイントが25.4mmピッチにとれます。清掃も簡単なので、ウイング車・食品運搬車・冷凍車などの使用に最適です。
用途輸送時の荷崩れ防止に。材質ジュラルミン適合金具SS、DS、DS-R、DS-PR、QS、QS90
エアカーゴキット(エアラインレール用) allsafeエアカーゴキット(エアラインレール用)allsafe
2,998税込3,298
1個
当日出荷
様々な所にシングルスタッドフィッティング用の固定ポイントを設置できます。
用途シングルスタッドフィッティング専用の固定ポイント設置に。最大使用荷重(t)0.5仕様アンカープレート+アルミプレート+ボルト+ナット+シングルスタッドフィッティング付トラスコ品番479-4362材質アンカープレート:ジュラルミン、シングルスタッドフィッティング:スチール/アルミ合金質量(kg)0.1適合金具SS
エアラインレール(重量用) 重量用 allsafeエアラインレール(重量用) 重量用allsafe
18,980税込20,878
1本
当日出荷
バリエーション豊富な専用端末の組み合わせで、様々なシチュエーションにフレキシブルに対応し確実な積載を可能にします。航空機用に開発されたアルミ合金製レールなので軽くて丈夫です。ラッシングポイントが25.4mmピッチにとれます。清掃も簡単なので、ウィング車・食品運搬車・冷凍車などの使用に最適です。
トラスコ品番479-4419材質ジュラルミン長さ(mm)3200幅(mm)34.5高さ(mm)13.5適合金具SS、DS、DS-R、DS-PR、QS、QS90、QS100
デッキミニ allsafeデッキミニallsafe
15,980税込17,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
女性にも取り扱えるコンパクトサイズ 2~4tに最適
用途トラック庫内、横幅方向に取り付け荷物固定に。仕様取手付材質本体:アルミ(アルマイト仕上げ)、チャンネル(引き出し部):スチール、取手:ポリエステル最大使用荷重(t)支え時/0.70、積載時/0.35適合金具トラックレール
クワトロスタッドフィッティング100 allsafeクワトロスタッドフィッティング100allsafe
8,898税込9,788
1個
当日出荷
エアラインレール用の端末金具です。レールへの負担を大幅軽減します。 ダブルスタッドと比較して、1.6倍~1.7倍の強度アップを実現します。 簡単に装着・取り外しが可能です。ねじ箇所に関係することなく、安定した荷重を実現しました。
用途エアラインレールとベルトを組み合わせ、トラック輸送時の荷崩れ防止に。トラスコ品番251-4266幅(mm)94高さ(mm)66タイプウイング車用破断強度(kg)4600f傾き角(°)100自重(g)340
トラックレール(スチール製) allsafeトラックレール(スチール製)allsafe
7,498税込8,248
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質に高張力鋼を用い、強度・耐久性に優れています。
用途輸送時の荷崩れ防止に。仕様T-ワンピースタイプの先端金具をもつベルト荷締め機に対応材質スチール長さ(mm)3200適合金具T-ワンピース
ダブルビームソケット(トラックレール用先端金具) allsafeダブルビームソケット(トラックレール用先端金具)allsafe
3,798税込4,178
1個
当日出荷
トラックレールにワンタッチで取り付け可能です。ビームソケットより耐久性に優れます。
用途トラックレールを使用しての木材などの荷物固定時に。仕様50mmピッチのトラックレールに対応トラスコ品番479-5733材質スチール長さ(mm)107幅(mm)50質量(kg)0.5高さ(mm)70最大使用荷重(t)0.75適合金具T-ワンピース
アシストリング(トラックレール用先端金具) allsafeアシストリング(トラックレール用先端金具)allsafe
5,998税込6,598
1個
当日出荷
荷台への乗り降りを補助します。トラックレールにワンタッチで取り付け可能です。
用途トラックレールを使用してとりつけ、トラック荷台への乗り降りを補助します。トラスコ品番479-4435材質ベルト:ポリエステル、吊り輪:樹脂質量(kg)0.2ベルト長さ(mm)200最大使用荷重(t)0.3適合金具トラックレール
トラックレール(アルミ製) allsafeトラックレール(アルミ製)allsafe
9,998税込10,998
1本
当日出荷から7日以内出荷
アルミ製のトラックレールです。
用途輸送時の荷崩れ防止に。仕様T-ワンピースタイプの先端金具をもつベルト荷締め機に対応材質アルミ(アルマイト仕上げ)適合金具T-ワンピース
クイックリリースアダプター(航空機用) allsafeクイックリリースアダプター(航空機用)allsafe
19,980税込21,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
航空技術によるワンタッチ着脱が可能です。様々な用途に合わせた固定が可能です。
用途エアラインレールを使用しての様々な固定に。エアラインレール用多目的アダプター。最大使用荷重(t)0.66材質スチール、樹脂幅(mm)35適合金具エアラインレール
AJスケーター (トラック庫内搬送機器) allsafeAJスケーター (トラック庫内搬送機器)allsafe
279,800税込307,780
1セット(2本)
翌日出荷から3日以内出荷
サイドローラー内蔵により左右の傾斜によるフレームのコスレを防ぎ快適な操作性を実現しました。マイナス30度まで凍らないドイツ製の不凍ベアリングを採用し、凍りつきによるローラーの損傷や操作不能を防ぎます。ワンピースフレームの採用により、本体の角を丸くすることで、レール内での裏返しが可能になり操作性が向上しました。
用途トラック庫内でのパレット搬送に。付属品T字レバー(2本)仕様AJスケーターセット(本体+T字レバー付)、1000サイズ、リフトUP高15.5mm材質本体:スチール、T字レバー:スチール幅(mm)63高さ(mm)91(46.5)最大使用荷重(t)1.5
ツースタッドフィッティング(航空機用) allsafeツースタッドフィッティング(航空機用)allsafe
19,980税込21,978
1個
当日出荷
航空機シート用フィッティングです。
用途航空機シート用フィッティング。最大使用荷重(t)5トラスコ品番490-2441材質スチール長さ(mm)45幅(mm)19質量(kg)0.95高さ(mm)36.5適合金具エアラインレール
スリースタッドフィッティング(航空機用) allsafeスリースタッドフィッティング(航空機用)allsafe
28,980税込31,878
1個
当日出荷
航空機シート用フィッティングです。
用途航空機シート用フィッティング。最大使用荷重(t)5トラスコ品番490-2483材質スチール長さ(mm)67幅(mm)23質量(kg)0.156高さ(mm)36.5適合金具エアラインレール
コーナープロテクター(ベルト荷締機用パーツ) allsafeコーナープロテクター(ベルト荷締機用パーツ)allsafe(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
アルミ製の角部コーナープロテクターです。
用途ラッシングベルト使用時の角あてに。トラスコ品番479-4605材質スチール幅(mm)100質量(kg)0.2高さ(mm)80タイプ筒繊適合ベルト幅(mm)50
締具関連