絞り込み
最大使用荷重(t)
  • 1.5
  • 0.12(1)
  • 0.3(1)
  • 0.44(1)
  • 0.5(2)
  • 0.66(1)
  • 0.7(1)
  • 0.75(1)
  • 0.77(1)
  • 0.9(2)
  • 1(7)
  • 1.53(1)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 3(1)
  • 5(2)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 日軽金アクト(2)
  • allsafe(1)
  • TDS(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大使用荷重(t)から絞り込む
0.5(2)
0.77(1)
0.9(2)
1(7)
1.5
1.53(1)
2(1)
2.5(1)
3(1)
5(2)
  • アルミレール トラックフック用 モノタロウ

    アルミレール トラックフック用

    モノタロウ(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    トラックの荷台やあおりに取り付けることで、フックを増設可能です。 別売りのフックを任意の位置に取り付け、ラッシングベルトなどを引っ掛けることができます。
    用途別売のフック・ラッシングベルトなどと組み合わせて、輸送時の荷崩れ防止に。材質アルミ(AL6005-T5)幅(mm)35全長(mm)3200質量(kg)2.63高さ(mm)13タイプ軽量用穴数32最大使用荷重(t)1.5適合ビスM6取付穴ピッチ(mm)101.6販売区分業務用
  • AJスケーター (トラック庫内搬送機器) allsafe

    AJスケーター (トラック庫内搬送機器)

    allsafe
    279,800税込307,780
    1セット(2本)
    当日出荷から10日以内出荷
    サイドローラー内蔵により左右の傾斜によるフレームのコスレを防ぎ快適な操作性を実現しました。マイナス30度まで凍らないドイツ製の不凍ベアリングを採用し、凍りつきによるローラーの損傷や操作不能を防ぎます。ワンピースフレームの採用により、本体の角を丸くすることで、レール内での裏返しが可能になり操作性が向上しました。
    用途トラック庫内でのパレット搬送に。付属品T字レバー(2本)仕様AJスケーターセット(本体+T字レバー付)、1000サイズ、リフトUP高15.5mm材質本体:スチール、T字レバー:スチール幅(mm)63高さ(mm)91(46.5)最大使用荷重(t)1.5
  • スマート・ローダー トラック庫内搬送システム TDS

    スマート・ローダー トラック庫内搬送システム

    TDS
    239,800税込263,780
    1セット(2本)
    翌々日出荷
    強靭なステンレス系新素材を使用した「スマート・ローダー」は耐摩耗、耐変形性に大変優れています。 本体・主要可動部は強靭です! ステンレスでも軽量化です! 操作バーに抜け止め付です! 対直進性に優れています! ステンレス仕様で衛生的です! -50℃でも大丈夫です! 滑りがスムーズです! ヘッド部分が他社よりコンパクト! 自走防止装置付きで安心です!
    材質ステンレス幅(mm)上昇:14使用温度範囲(℃)-50~50全幅(mm)63最大使用荷重(kg)1500(安全)
  • ライトスライダー 標準タイプ/ハイリフト(サイドローラー付) 日軽金アクト

    ライトスライダー 標準タイプ/ハイリフト(サイドローラー付)

    日軽金アクト
    339,800税込373,780
    1セット
    翌々日出荷
    ライトスライダー本体(標準タイプ)+サイドローラー(4個)がセットになった商品です。本体フレームのフルアルミ化により大幅に軽量化しました。優れた防錆性(ステンレスベアリングローラー標準装備)。重量積載物(許容耐荷重1.5t)にも対応。ユーザー様で簡単に部品交換(ローラー等消耗部品)可能です。
    セット内容本体フレーム×2、操作レバー×2、引っ張り棒×2、サイドローラー×4寸法(mm)(上昇量)14.3耐荷重(kg)1500
  • ライトスライダー 標準タイプ/ハイリフト 日軽金アクト

    ライトスライダー 標準タイプ/ハイリフト

    日軽金アクト
    319,800税込351,780
    1台
    翌々日出荷
    本体フレームのフルアルミ化により大幅に軽量化しました。優れた防錆性(ステンレスベアリングローラー標準装備)。重量積載物(許容耐荷重1.5t)にも対応。ユーザー様で簡単に部品交換(ローラー等消耗部品)可能です。
    セット内容本体フレーム×2、操作レバー×2、引っ張り棒×2寸法(mm)(上昇量)14.3耐荷重(kg)1500

締具関連』には他にこんなカテゴリがあります

トラックレール関連