JB(日本ボデーパーツ工業)
アルミラッシングレール
材質
アルミ
長さ(mm)
3200
ピッチ(mm)
50
表面処理
アルマイトクリアー
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付穴
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83052159
L=3200 穴付
付き
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83052195
L=3200 穴無
無し
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください