34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大使用荷重(t)から絞り込む
ラッシングレール トラック用 スチール製 モノタロウラッシングレール トラック用 スチール製モノタロウ(38件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
バン型トラックやコンテナ内で、荷物を固定して運ぶときに使用する取付けレールです。 穴有りなので、穴位置に合わせてビスでの固定が可能です。
用途輸送時の荷崩れ防止に。 ワンピース(Eクリップ)タイプの金具を使用可能。全長(m)約3板厚(mm)約2.5材質炭素鋼(亜鉛めっき)質量(kg)約6.9幅(mm)128タイプ穴付穴数60最大使用荷重(t)約1適合ビスM6
アルミレール用Oリングフック モノタロウアルミレール用Oリングフックモノタロウ(2件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
別売の専用アルミレールに取り付けることで、任意の箇所にフックを増設できます。フックにはラッシングベルトなどを引っ掛けることができます。
用途別売のアルミレールと組み合わせて、輸送時の荷崩れ防止に。
延長用ラッシングレール トラック用 モノタロウ延長用ラッシングレール トラック用モノタロウ(1件のレビュー)
599税込659
1本ほか
当日出荷
バン型トラックやコンテナ内で、荷物を固定して運ぶときに使用する取付けレールです。 長尺のレールで長さが足りない時の延長や、ウイング車のコンパネの固定、バン型トラックでの荷物の固定用として、ワンピースタイプのラッシングベルトを使用することができます。 穴有りなので、ビスでの固定に便利です。
用途輸送時の荷崩れ防止に。 ワンピース(Eクリップ)タイプの金具を使用可能。材質炭素鋼(亜鉛めっき)幅(mm)127全長(mm)203.2質量(kg)0.46タイプ穴あり板厚(mm)約2.5穴数8最大使用荷重(t)約1適合ビスM6
延長用ラッシングレール(L200-4コマ) 信和自動車工業延長用ラッシングレール(L200-4コマ)信和自動車工業(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1個ほか
当日出荷
材質鉄・ユニクロメッキ質量(kg)0.5
アルミレール トラックフック用 モノタロウアルミレール トラックフック用モノタロウ(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷
トラックの荷台やあおりに取り付けることで、フックを増設可能です。 別売りのフックを任意の位置に取り付け、ラッシングベルトなどを引っ掛けることができます。
用途別売のフック・ラッシングベルトなどと組み合わせて、輸送時の荷崩れ防止に。材質アルミ(AL6005-T5)幅(mm)35全長(mm)3200質量(kg)2.63高さ(mm)13タイプ軽量用穴数32最大使用荷重(t)1.5適合ビスM6取付穴ピッチ(mm)101.6
シングルスタッドフィッティング(エアラインレール用) allsafeシングルスタッドフィッティング(エアラインレール用)allsafe(3件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
エアラインレール用の端末金具です。
用途エアラインレールとベルトを組み合わせ、トラック輸送時の荷崩れ防止に。最大使用荷重(t)0.5トラスコ品番479-5598材質本体:スチール、リング:アルミ合金長さ(mm)20.5質量(kg)0.05適合金具エアラインレール
リーファーロック エスファクトリーリーファーロックエスファクトリー
39,980税込43,978
1ケース(20個)
当日出荷
1経費削減 バンニングにかかる作業時間や、必要資材を大幅に削減します。2ラッシングが簡単 木材を打ち付けたり、ラッシングが簡単3固定力が強い 固定する力が協力。1.5t/個(標準軸力=締付固定能力)
用途リーファーコンテナ専用荷物固定金具寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【L字型金具】126×58×80
デッキングビーム allsafeデッキングビームallsafe
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
トラックレールにワンタッチで取り付け可能です。ロック機能がついているので、使用するときだけ引き出せ、作業性、安全性が良いです。
用途トラック庫内、横幅方向に取り付け荷物固定に。材質本体:アルミ(アルマイト仕上げ)、チャンネル(引き出し部):スチール、取手:ポリエステル最大使用荷重(t)支え時/0.90、積載時/0.45適合金具トラックレール
ダブルスタッドフィッティング(リング付・エアラインレール用) allsafeダブルスタッドフィッティング(リング付・エアラインレール用)allsafe(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
エアラインレール用の端末金具です。ナローフックタイプのベルトをリングへ引っかけ、使用できます。
用途エアラインレールと組み合わせ、トラック輸送時の荷崩れ防止に。最大使用荷重(t)0.77仕様リング付トラスコ品番479-4729材質本体:鋳鉄、リング:ステンレス長さ(mm)62質量(kg)0.2適合金具エアラインレール
ビームキーパー(トラックレール用先端金具) allsafeビームキーパー(トラックレール用先端金具)allsafe
4,998税込5,498
1セット(2個)
当日出荷
ビームを左右の壁面に格納できるアタッチメントです。
用途トラック庫内、横幅方向に取り付け荷物固定に。トラスコ品番479-4613材質本体:アルミ(アルマイト仕上げ)、チャンネル(引き出し部):スチール、取手:ポリエステル長さ(mm)69幅(mm)29質量(kg)0.3高さ(mm)81適合金具トラックレール
フロア用レール L3200 信和自動車工業フロア用レール L3200信和自動車工業(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質スチール表面処理ZAM鋼板寸法(長さL×幅W)(mm)3200×27
トラックレール SANSHINトラックレールSANSHIN
3,500税込3,850
1枚
当日出荷
材質に高張力鋼を用い、強度・耐久性に優れています。
用途輸送時の荷崩れ防止に。仕様Eクリップタイプの先端金具をもつベルト荷締め機に対応、Pレスアンカー付き適合Eクリップ
ラッシングレール トラック用 アルミ製 モノタロウラッシングレール トラック用 アルミ製モノタロウ(6件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
トラックレールはバン型トラックやコンテナ内で、荷物を固定して運ぶときに使用する取付けレールです。 穴有りなので、穴位置に合わせてビスでの固定が可能です。
用途輸送時の荷崩れ防止に。 対応金具Eクリップに使用可能。材質アルミ質量(kg)2.85タイプ穴付全長(m)約3.05参考使用荷重(kg)500板厚(mm)3穴数60
エアカーゴキット(エアラインレール用) allsafeエアカーゴキット(エアラインレール用)allsafe
2,998税込3,298
1個
当日出荷
様々な所にシングルスタッドフィッティング用の固定ポイントを設置できます。
用途シングルスタッドフィッティング専用の固定ポイント設置に。最大使用荷重(t)0.5仕様アンカープレート+アルミプレート+ボルト+ナット+シングルスタッドフィッティング付トラスコ品番479-4362材質アンカープレート:ジュラルミン、シングルスタッドフィッティング:スチール/アルミ合金質量(kg)0.1適合金具SS
ラッシングレール L3200(アルミ) 信和自動車工業ラッシングレール L3200(アルミ)信和自動車工業(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
材質アルミタイプ穴有寸法(長さL×幅W)(mm)3200×131.4
ラッシングレール L3200(スチール) 信和自動車工業ラッシングレール L3200(スチール)信和自動車工業(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1本
当日出荷から5日以内出荷
表面処理静電塗装寸法(長さL×幅W)(mm)3200×131
ステンレス延長用ラッシングレール・穴有(L200-4コマ) 信和自動車工業ステンレス延長用ラッシングレール・穴有(L200-4コマ)信和自動車工業
2,298税込2,528
1個
当日出荷
取付スペースの少ない場所への増設が可能になります。
材質(ステンレス)SUS304表面処理本体:#400厚さt(mm)本体:2.5タイプ穴有り寸法(長さL×幅W)(mm)200x131
クワトロスタッドフィッティング(両側に倒れるタイプ) allsafeクワトロスタッドフィッティング(両側に倒れるタイプ)allsafe(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
エアラインレール用の端末金具です。レールへの負担を大幅軽減します。ダブルスタッドと比較して、1.6倍~1.7倍の強度アップを実現します。簡単に装着・取り外しが可能です。ねじ箇所に関係することなく、安定した荷重を実現します。
用途エアラインレールとベルトを組み合わせ、トラック輸送時の荷崩れ防止に。最大使用荷重(t)1.53仕様両方に倒れるタイプトラスコ品番479-4834材質スチール長さ(mm)94質量(kg)0.35適合金具エアラインレール
エアラインレール(重量用) 重量用 allsafeエアラインレール(重量用) 重量用allsafe
18,980税込20,878
1本
当日出荷
バリエーション豊富な専用端末の組み合わせで、様々なシチュエーションにフレキシブルに対応し確実な積載を可能にします。航空機用に開発されたアルミ合金製レールなので軽くて丈夫です。ラッシングポイントが25.4mmピッチにとれます。清掃も簡単なので、ウィング車・食品運搬車・冷凍車などの使用に最適です。
トラスコ品番479-4419材質ジュラルミン長さ(mm)3200幅(mm)34.5高さ(mm)13.5適合金具SS、DS、DS-R、DS-PR、QS、QS90、QS100
トラックレール(スチール製) allsafeトラックレール(スチール製)allsafe
7,498税込8,248
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質に高張力鋼を用い、強度・耐久性に優れています。
用途輸送時の荷崩れ防止に。仕様T-ワンピースタイプの先端金具をもつベルト荷締め機に対応材質スチール長さ(mm)3200適合金具T-ワンピース
ダブルビームソケット(トラックレール用先端金具) allsafeダブルビームソケット(トラックレール用先端金具)allsafe
3,798税込4,178
1個
当日出荷
トラックレールにワンタッチで取り付け可能です。ビームソケットより耐久性に優れます。
用途トラックレールを使用しての木材などの荷物固定時に。仕様50mmピッチのトラックレールに対応トラスコ品番479-5733材質スチール長さ(mm)107幅(mm)50質量(kg)0.5高さ(mm)70最大使用荷重(t)0.75適合金具T-ワンピース
エアラインレール allsafeエアラインレールallsafe(1件のレビュー)
18,900税込20,790
1本
当日出荷
バリエーション豊富な専用端末の組み合わせで、様々なシチュエーションにフレキシブルに対応し確実な積載を可能にします。航空機用に開発されたジュラルミン製レールなので軽くて丈夫です。ラッシングポイントが25.4mmピッチにとれます。清掃も簡単なので、ウイング車・食品運搬車・冷凍車などの使用に最適です。
用途輸送時の荷崩れ防止に。材質ジュラルミン適合金具SS、DS、DS-R、DS-PR、QS、QS90
プラスレール L3200 信和自動車工業プラスレール L3200信和自動車工業
8,398税込9,238
1個
当日出荷
材質スチールタイプ穴有表面処理静電塗装寸法(長さL×幅W)(mm)3200×118
デッキミニ allsafeデッキミニallsafe
15,980税込17,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
女性にも取り扱えるコンパクトサイズ 2~4tに最適
用途トラック庫内、横幅方向に取り付け荷物固定に。仕様取手付材質本体:アルミ(アルマイト仕上げ)、チャンネル(引き出し部):スチール、取手:ポリエステル最大使用荷重(t)支え時/0.70、積載時/0.35適合金具トラックレール
アシストグリップ ロングタイプ DSSKアシストグリップ ロングタイプDSSK
859税込945
1組
当日出荷
車のアシストグリップに取り付けて頂ければ、乗り降り時のサポートにお役立て頂きます!
用途車の乗り降りをサポートします。走行時に握って頂ければ、揺れの対策にもなります。
アシストグリップ ショートタイプ DSSKアシストグリップ ショートタイプDSSK
749税込824
1組
当日出荷
車のアシストグリップに取り付けて頂ければ、乗り降り時のサポートにお役立て頂きます!
用途車の乗り降りをサポートします。走行時に握って頂ければ、揺れの対策にもなります。
クワトロスタッドフィッティング100 allsafeクワトロスタッドフィッティング100allsafe
8,898税込9,788
1個
当日出荷
エアラインレール用の端末金具です。レールへの負担を大幅軽減します。 ダブルスタッドと比較して、1.6倍~1.7倍の強度アップを実現します。 簡単に装着・取り外しが可能です。ねじ箇所に関係することなく、安定した荷重を実現しました。
用途エアラインレールとベルトを組み合わせ、トラック輸送時の荷崩れ防止に。トラスコ品番251-4266幅(mm)94高さ(mm)66タイプウイング車用破断強度(kg)4600f傾き角(°)100自重(g)340
アシストリング(トラックレール用先端金具) allsafeアシストリング(トラックレール用先端金具)allsafe
5,998税込6,598
1個
当日出荷
荷台への乗り降りを補助します。トラックレールにワンタッチで取り付け可能です。
用途トラックレールを使用してとりつけ、トラック荷台への乗り降りを補助します。トラスコ品番479-4435材質ベルト:ポリエステル、吊り輪:樹脂質量(kg)0.2ベルト長さ(mm)200最大使用荷重(t)0.3適合金具トラックレール
取付レール(ワンピース付ベルト荷締機用) JSH取付レール(ワンピース付ベルト荷締機用)JSH(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2個)
当日出荷
ワンタッチで荷締が簡単です。
寸法(幅W×長さL)(cm)13.2×30材質高張力網板取付ボルトM6取付穴径(Φmm)7ピッチ50
トラックレール(アルミ製) allsafeトラックレール(アルミ製)allsafe
9,998税込10,998
1本
当日出荷から7日以内出荷
アルミ製のトラックレールです。
用途輸送時の荷崩れ防止に。仕様T-ワンピースタイプの先端金具をもつベルト荷締め機に対応材質アルミ(アルマイト仕上げ)適合金具T-ワンピース
クイックリリースアダプター(航空機用) allsafeクイックリリースアダプター(航空機用)allsafe
19,980税込21,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
航空技術によるワンタッチ着脱が可能です。様々な用途に合わせた固定が可能です。
用途エアラインレールを使用しての様々な固定に。エアラインレール用多目的アダプター。最大使用荷重(t)0.66材質スチール、樹脂幅(mm)35適合金具エアラインレール
ツースタッドフィッティング(航空機用) allsafeツースタッドフィッティング(航空機用)allsafe
19,980税込21,978
1個
当日出荷
航空機シート用フィッティングです。
用途航空機シート用フィッティング。最大使用荷重(t)5トラスコ品番490-2441材質スチール長さ(mm)45幅(mm)19質量(kg)0.95高さ(mm)36.5適合金具エアラインレール
スリースタッドフィッティング(航空機用) allsafeスリースタッドフィッティング(航空機用)allsafe
28,980税込31,878
1個
当日出荷
航空機シート用フィッティングです。
用途航空機シート用フィッティング。最大使用荷重(t)5トラスコ品番490-2483材質スチール長さ(mm)67幅(mm)23質量(kg)0.156高さ(mm)36.5適合金具エアラインレール
コーナープロテクター(ベルト荷締機用パーツ) allsafeコーナープロテクター(ベルト荷締機用パーツ)allsafe(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
アルミ製の角部コーナープロテクターです。
用途ラッシングベルト使用時の角あてに。トラスコ品番479-4605材質スチール幅(mm)100質量(kg)0.2高さ(mm)80タイプ筒繊適合ベルト幅(mm)50

締具関連』には他にこんなカテゴリがあります

トラックレール関連