絞り込み
全長(mm)
  • 1460(1)
  • 1910(1)
  • 2210(1)
積載荷重(t)
  • 0.15
  • 0.1(21)
  • 0.12(2)
全幅(mm)
  • 435(1)
有効幅(mm)
  • 75(1)
ブランド
  • ピカコーポレイション(7)
  • アルインコ(1)
  • ナカオ(1)
  • 長谷川工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラック昇降ステップ 手すり付き DXF-TE型 ピカコーポレイショントラック昇降ステップ 手すり付き DXF-TE型ピカコーポレイション(1件のレビュー)
66,980税込73,678
1台
当日出荷
トラックのあおり部分に取り付けて、荷台への昇降をサポートします。 トラックあおりを立てた状態だけでなく、下ろした状態でも取付けが可能です。 折りたたみ式でコンパクトに収納できます。 回転スライド収納式手すり標準装備、ステップ・天板は幅が広いため安心感があります。 脚の長さは25mmピッチで調整できます。(最大約43cm) あおりフック内幅寸法63mm
用途トラック上での荷役作業の安全対策に。物流現場・倉庫での納品時に。ゼネコン等手すり必須の現場に。材質アルミ合金天板寸法(mm)400×427設置寸法昇降面(mm)W:435最大使用質量(kg)150
トラック昇降ステップ 手掛り棒付き DXF型 ピカコーポレイショントラック昇降ステップ 手掛り棒付き DXF型ピカコーポレイション
46,980税込51,678
1台
翌日出荷から3日以内出荷
トラックのあおり部分に取付けて荷台への昇降や作業をサポートします。(下ろした状態のあおりにも取付けが可能です。) オプションの連結足場板や手すりわくを取付けることでより安全に効率よく作業することができます。 折りたたみ式でコンパクトに収納できます。 回転収納式手掛り棒2本標準装備しており、安全に昇降が可能です。 脚の長さは25mmピッチで調整でき、安定感があります。(最大約43cm) ※フック内幅寸法63mm
用途トラック荷台からの飛び降りによる怪我や転倒防止に。物流現場、倉庫での荷受けに。全幅(mm)435天板寸法(mm)400×427設置寸法昇降面(mm)435最大使用質量(kg)150フック内径(Φmm)63
【特別価格~26年5月末まで】トラック昇降はしご LM 長谷川工業【特別価格~26年5月末まで】トラック昇降はしご LM長谷川工業
38,980税込42,878
1台
翌日出荷
トラック荷台への昇降が安全に使いやすく機能がリニューアル! フックはアオリや荷台に掛けれる形状で、折りたたみ構造により、収納時にかさばらない設計。 LM-18は便利なWフック仕様。 脚の調整高さが32cmから40cmにアップ! トラックの荷台高さに調整が可能。(LM-15:中型低床タイプにも対応 / LM-18:アオリ引っ掛け対応) 安全に昇降ができる60mmの幅広踏ざんを採用。
材質アルミ全長(m)1.79 ~ 2.21踏ざん踏面幅(mm)60踏ざん間隔(mm)330正面踏ざん有効幅(mm)400使用角度(°)75最大使用質量(kg)150
トラック昇降ステップ 手すり付き (上部操作タイプ) DXF-UTE型 スタッピーシリーズ ピカコーポレイショントラック昇降ステップ 手すり付き (上部操作タイプ) DXF-UTE型 スタッピーシリーズピカコーポレイション
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
かがまずに伸縮脚を操作できる上部操作機構を採用した大人気シリーズ「Stapi(スタッピー)」のトラック昇降ステップです。 ステップの裏にある伸縮操作バーを引き上げるだけで四脚すべて6mmピッチで脚の長さが調節でき、段差がある場所でもフラットな足場が確保できます。(最大約43cm) 伸縮操作バーの端を引き上げれば1脚ずつ、伸縮操作バーの中心を引き上げれば2脚同時に伸縮が可能です。 トラックあおりを立てた状態だけでなく、下ろした状態でも取付けが可能です。 折りたたみ式でコンパクトに収納できます。 回転スライド収納式手すり標準装備、ステップ・天板は幅が広いため安心して昇降が可能です。 あおりフック内幅寸法63mm
用途トラック上での荷役作業の安全対策に。物流現場・倉庫での納品時に。ゼネコン等手すり必須の現場に。材質アルミ合金天場寸法(mm)427×400設置寸法昇降面(mm)437フック寸法(mm)内寸:63最大使用質量(kg)150
トラックライム ナカオトラックライムナカオ
99,980税込109,978
1個ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
ピッチ(mm)脚伸縮/20ステップ踏面幅(mm)150有効幅(mm)75天板寸法(幅W×奥行D)(mm)400×300最大使用荷重(kg)150
トラック昇降ステップ DXB型 ピカコーポレイショントラック昇降ステップ DXB型ピカコーポレイション
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷
トラックのあおり部分に取り付けて荷台への昇降をサポートします。(あおりを下した状態でも使用可能)回転収納式手掛り棒を2本標準装備しています。フック部分は幅24mm~80mmまで調整ができ、あおり部分が厚いトラックにも使用できます。
最大使用荷重(kg)150
薄型トラック昇降ステップ 手掛り棒付き(上部操作タイプ)DXF-UC型 ピカコーポレイション薄型トラック昇降ステップ 手掛り棒付き(上部操作タイプ)DXF-UC型ピカコーポレイション
129,800税込142,780
1台
翌日出荷
トラックのあおり部分に取り付けて、荷台への昇降や作業をサポートするトラック昇降ステップです。折りたたむと厚さたったの90mm!狭所にもスムーズに収納できます。回転収納式手掛り棒標準装備脚の長さは6mmピッチで調整可能(最大約43cm)脚の伸縮操作は「スタッピー機能」により上部で調整が可能!
用途荷台への昇降や作業をサポート天場寸法(mm)427×400設置寸法昇降面(mm)519フック寸法(mm)内寸63最大使用質量(kg)150
トラック昇降ステップ 手すり付き 天場ショートタイプ DXF-STE型 ピカコーポレイショントラック昇降ステップ 手すり付き 天場ショートタイプ DXF-STE型ピカコーポレイション
82,980税込91,278
1台
60日以内出荷
標準DXF-TE型よりも天場が短いタイプです(天場寸法160mm×427mm)折りたたみ式でコンパクトに収納できます回転スライド収納式手すり標準装備脚の長さは25mmピッチで調整できます(最大約43cm)フック内幅内寸63mm下ろした状態のあおりにも取付が可能です
用途トラック荷台への昇降作業に。 狭所での昇降作業に適しています。天場寸法(mm)160×427設置寸法昇降面(mm)435最大使用質量(kg)150収納寸法・幅(mm)保管:540収納寸法・奥行(mm)保管:165
大型作業台 アルインコ大型作業台アルインコ
329,800税込362,780
1台
翌々日出荷
トラックでの荷役作業を安全に行うことができ、作業効率をアップさせます。
用途荷役作業に。材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)150
DXF型用オプション 連結足場板 ピカコーポレイションDXF型用オプション 連結足場板ピカコーポレイション
58,980税込64,878
1台
翌々日出荷
トラック昇降ステップ(DXF)を2台並べて連結足場板を取り付けることでより効率的に作業ができます。 別売りの手すりわく(DWG-TEL)を取り付けることができます。
用途トラックの荷物の積み下ろしやシート賭け・玉掛作業に最大使用質量(kg)150材質アルミ合金
トラック用梯子