16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切削力のある薄型ウールバフです。ペーパー目消し、肌調整に使用します。しみ込みが少ないのでコンパウンドを少量つけるだけで、効果を発揮します。
直径(Φmm)75 トラスコ品番835-8989 危険物の類別非危険物
1枚
519 税込571
当日出荷

細目、極細目コンパウンド用のフェイス材です。 セパレートバフクッション5743(別売品)に付けテーパーバフパッド5718(別売品)と共に使用します。
外径(Φmm)180 厚さ(mm)10 仕様マジック付細目~極細目 内径(Φmm)20 危険物の類別非危険物
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷

適度な厚みときめ細かいウール材質の採用により、優れた切削性を発揮すると共に均一な仕上がりを実現します。 パフが薄いため、ねらったところの肌を落とすことに優れています。 ウールの毛が8mmと長いため、仕上がりが優れています。 ウールの毛先をほどいているため、ダマがつきにくくなっています。
用途磨き作業におけるパフ 直径(Φmm)(ウールフェース材)160(ループ材)150 厚さ(mm)(中間スポンジ)10 材質フェース材/ウール中間部材/ウレタンスポンジループ材/ナイロン トラスコ品番359-6907 長さ(mm)(ウール)8 質量(g)93 穴径(Φmm)21 危険物の類別非危険物
1袋(2枚)
7,998 税込8,798
当日出荷

マジック付/適応面の目安(中目、細目~極細目) 適度な硬さによりすぐれた切削性を発揮します。
外径(Φmm)190 厚さ(mm)22 トラスコ品番753-6062 内径(Φmm)24 危険物の類別非危険物
1枚
4,598 税込5,058
当日出荷

柔らかなスポンジとウール素材のフェース材を使用しているので肌調整用に適しています。
用途細目・極細目コンパウンド用 外径(Φmm)170 厚さ(mm)20 トラスコ品番753-6071 内径(Φmm)25 取付け方法マジック式(約Φ145~150のバフパッド) 危険物の類別非危険物
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷

コシのあるスポンジとウール素材のフェース材を使用しているので肌落とし・調整用に適しています。
用途中目・細目・極細目コンパウンド用 外径(Φmm)170 厚さ(mm)20 トラスコ品番753-6089 内径(Φmm)25 取付け方法マジック式(約Φ145~150のバフパッド) 危険物の類別非危険物
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷

マジック付/適応面の目安(細目~極細目) ワイドなバフ面へのなじみの良さによりすぐれた操作性とレベルの高い仕上りが得られます。
外径(Φmm)190 厚さ(mm)25 トラスコ品番471-4300 内径(Φmm)50 危険物の類別非危険物
1枚
4,598 税込5,058
当日出荷

外径(Φmm)160 厚さ(mm)18 トラスコ品番137-4266 質量(g)120 危険物の類別非危険物 コンパウンド【推奨】QT-1LN
1箱(5袋)
39,980 税込43,978
3日以内出荷

3M(TM) パーフェクト・イット(TM) ランダムオービタル ウールコンパウンディングパッドは、3M(TM) パーフェクト・イット(TM) ランダムオービタル磨きシステムと併用することで、曇り、オーロラマーク、ホログラムを生じさせずにコンパウンドカットを実現するように設計されています。
用途自動車磨き、目消し用 危険物の類別非危険物
1箱(6袋×12枚)
34,980 税込38,478
5日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパウンド作業に使用する両面バフです。 片面バフでは得られないバランスの良さが作業者を疲れさせません。 柔らかいバックアップパッドが内蔵されていて、どんな曲面もポリシングでき、エッジが焼付くこともありません。 羊毛製なので耐久性抜群で洗濯すれば何回も使用できます。
外径(Φmm)200 仕様適合面の目安(中目~極細目) 穴径(Φmm)15.9 ピッチ(mm)2.3(11山/インチ) 危険物の類別非危険物
1枚
5,598 税込6,158
当日出荷

ウールバフ、ポリッシングパッドをとりつけるウレタンパッドです。パッドの裏側中心部に雄ネジがついていて、ロロックディスクパッドに簡単にとりつけることができます。
直径(Φmm)75 危険物の類別非危険物
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

専用のテーパーバフパッド 5718とセパレートバフフェース材シリーズと組み合わせる、中間のクッションパッドです。
外径(Φmm)165 仕様マジック付 適合テーパーバフパット5718、セパレートバフタオル5758、セパレートバフコーデュロイ5759、セパレートバフウール5760、セパレートバフハードスポンジ5765、セパレートバフソフトスポンジ5764 厚さ(mm)15 接続テーパーバフパットとセパレートバフを組み合わせて使用。 危険物の類別非危険物
1枚
5,198 税込5,718
欠品中

3M(スリーエム)テーパーバフパッド
適度な柔軟性がバフの性能を倍増します。別売のセパレートバフクッションパッド5743併用時には、セパレートタイプのバフも装着可能になります。
外径(Φmm)145 接続テーパーバフパッドとセパレートバフを組み合わせて使用。 適合セパレートバフ/タオル(5758)、コーデュロイ(5759)、ウール(5760)、スポンジ(5763)、テーパーウールバフ(5737、5738)、ポリシングスポンジ(5734) トラスコ品番359-6893 シャフト径(Φmm)16 危険物の類別非危険物
1枚
7,898 税込8,688
当日出荷

3M(TM) パーフェクト・イット(TM) ランダムオービタル ウールコンパウンディングパッドは、3M(TM) パーフェクト・イット(TM) ランダムオービタル磨きシステムと併用することで、曇り、オーロラマーク、ホログラムを生じさせずにコンパウンドカットを実現するように設計されています。
用途自動車磨き、目消し用 危険物の類別非危険物
1箱(6袋×12枚)
34,980 税込38,478
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3M(スリーエム)ミニ ウールバフ 5739
切削力のある小径の薄型ウールバフです。
用途自動車磨き 径(Φmm)100 危険物の類別非危険物
1箱(10枚)
23,980 税込26,378
65日以内出荷

3M(TM) ミニウール バフ5739、3M(TM)ミニスポンジバフ5769用のバックアップパッドです。
用途自動車磨き 径(Φmm)97 危険物の類別非危険物
1箱(5枚)
35,980 税込39,578
65日以内出荷

『自動車用研磨』には他にこんなカテゴリがあります