絞り込み
材質
- アクリル(1)
- ポリプロピレン(1)
ブランド
- GOODGOODS(グッド・グッズ)
- ユニット(26)
- ラバーメイド(9)
- 日本緑十字社(3)
- ジャストコーポレーション(3)
- ERECTA(エレクター)(2)
- DIC(旧:大日本インキ化学工業)(2)
- カーボーイ(2)
- 友屋(2)
- 安全興業(1)
- 昭和商会(1)
- Richell(リッチェル)(1)
- トーグ安全工業(1)
- アプソン(1)
- セーフラン安全用品(1)
- セキド(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価
「メッセージ内容」から絞り込む

ソーラー充電式 LED 発光 A型 標示板
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥12,980税込¥14,2781台5日以内出荷・ソーラー/USBで充電できる、A型標示板!全3種【工事中】【立入禁止】【通行止】のプレートを付属し、差替えも簡単用途・屋外でも使える防水フロアスタンド!標示面裏のLEDが発光し、夜や暗所でもしっかり注意喚起が可能ですセット内容A型標示板本体、Type-AtoType-C充電ケーブル、差し替え用標示プレート 3枚(工事中/立入禁止/通行止)保証書、取扱説明書材質【灯体】PP+PMMA本体質量(kg)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)567×57×295充電方式1ソーラー充電 2Type-C充電(5V/1A限定)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP54連続点灯時間(時間)HIGH:9/MIDDLE:13/LOW:23/点滅:18調光範囲HIGH・MIDDLE・LOW・点滅
『フロアサインスタンド』には他にこんなカテゴリがあります
- 屋外用 フロアサインスタンド
- 屋内用 フロアサインスタンド