プラスチックダンボール :「保管箱」の検索結果
プラスチックダンボールとは、ポリプロピレンを原料とする素材を使い、紙製の段ボールと同じ形状で作られたシート。略してプラダンとも呼ばれます。ハーモニカ状の中空構造のため通常のプラスチックの板よりも軽量で、梱包箱を運搬する人の負担を軽減してくれる素材です。耐久性に優れ段ボールよりも丈夫なため、繰り返し使えて経済的。発色性も良いため、様々なカラーが楽しめます。加工もしやすく、カッターなどで簡単にカット可能。ボックス状になっている商品や、専用のハンガーバーを併用してハンガーボックスとして使用できるタイプもあります。
関連キーワード
「底面サイズ」から絞り込む
A2(1)
A3(2)
A4(1)
B3
B4(2)
B5(1)
その他(1)
軽量で強靭なケース中空構造のため軽く、2万回の折り曲げテストに耐えられるので長期間の使用が可能です。
耐水・耐油・耐薬品性に優れています。
保管に場所を取りません。テープをはがせば折り畳みできます。
紙粉・ゴミの発生がありません。
ダンボールケースの繋ぎ目は溶着止めです。(環境に配慮)
形状A(みかん箱)
軽量で強靭なケース中空構造のため軽く、2万回の折り曲げテストに耐えられるので長期間の使用が可能です。マジックテープが付いていますので、フタをしっかり閉じることができます。
用途各工場の整理保管箱・機械、部品の通い箱。
材質ポリプロピレン
形状A(みかん箱)
色半透明
内寸奥行(mm)531
内寸幅(mm)380
底面サイズB3
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)531×380×330
内寸高さ(mm)330
トラスコ品番384-7623
質量(kg)4.5
容量(L)66
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)551×390×350
フタあり
外寸法・幅(mm)390
外寸法・高さ(mm)350
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)551
1セット(5枚)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
耐水、耐久性に優れ、紙粉がなく虫がつかないプラスチック製ダンボール(プラダン/ダンプラ)箱。
たためるA式ミカン箱タイプ、55種類のサイズと7色のカラー。
通い箱や保管箱として、何度でも、長期間使用可能。
国内工場でプラダン板から加工まで一貫生産のため高品質、安定供給。
環境に配慮した樹脂製リベット、コーナー丸カットで安全性配慮。書類の保管、輸送に便利なペーパーサイズ。
手軽な使用に便利な少量シリーズ。
用途部品類・書類等の保管や輸送に!通い箱として!
材質プラスチック
形状A(みかん箱)
目付(g/m2)800
RoHS指令(10物質対応)対応
『ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒』には他にこんなカテゴリがあります
- ダンボール箱
- クラフト丸筒
- ダンボール箱便利用品
- プラスチックダンボール
- ダンボール印刷・サイズオーダーサービス
ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。