農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サビにくいステンレス刃
用途やわらかい草刈り・野菜などの収穫用 刃幅(mm)30 刃部硬度HRC50 材質(柄部)漂白陽木 材質(刃)ステンレス鋼420J3
1丁
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊形状とバネで自然に刃が開き、作業効率がアップします。 草を逃がさないVカット刃です。
用途雑草の刈取りに 全長(mm)580 刃長(mm)155 切断能力(mm)5 仕様バネ付、刃カバー付 トラスコ品番769-9956 材質刃:刃物用特殊鋼、口金:鉄 質量(g)780 刃形Vカット仕上げ 口金パイプ 使用目的刈取り 切断対象雑草 天然木ナラ(320mm) 適合替刃0126S
1丁
5,598 税込6,158
当日出荷

BIGMAN(ビッグマン)刈込鋏(長刃)
長刃型の刈込鋏木柄付です。庭木の刈込みに、太い枝(直径15mmまで)が切れるように刃の形状に作られています。刃先ケース付き。
用途木の外見を整えるのに最適。 全長(mm)680 タイプ長刃 刃長(mm)約155(有効) 使用目的剪定 切断対象庭木 切断目安(Φmm)15まで
1丁
2,998 税込3,298
3日以内出荷

細かいところの作業に最適、枝葉に分け入って収穫しやすい細型刃。鋼付で切れ味長持ち。刃研ぎが出来ます。
用途ブロッコリーの収穫に。 材質刃部/炭素鋼、柄部/天然木 全長(mm)280 質量(g)87 柄長さ(mm)123 刃渡り(mm)155
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷

葉物野菜・葉茎菜野菜の収穫に最適
用途野菜の収穫用鎌 材質(柄部)天然木 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
1,198 税込1,318
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

太めの雑草刈に効果を発揮する荒目刃 草刈りなどに便利なコブ付き長柄採用
全長(mm)470 刃渡り(mm)155
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

やわらかい草を滑らかに刈る除草用の鋸鎌です。裏目刃付きで滑らかな切れ味を実現。手がすべりにくいコブ付き長柄タイプ。
用途草刈りに。 材質炭素刃物鋼 全長(mm)470 質量(g)100 刃渡り(mm)155
1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷

キンボシせん菜鎌
稲・麦刈り・野菜収穫から除草作業まで幅広い用途に!!。職人が一丁一丁ていねいに鍛造した手造り鎌です。先端は野菜収穫・柔らかい草刈り用の細目。根元は稲刈り・太めの雑草刈用の荒目。
用途稲・麦刈り・野菜収穫から除草作業まで。 全長(mm)320 刃渡り(mm)155
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷

刃部の材質が医療用メス、高級ナイフにも使用されている最高級鋼材(DSR-1K6)を使用。 握りやすいひょうたん型グリップ採用。
用途やわらかい草刈や野菜の収穫に適します。 材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃先はSK5とSS400の複合材を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れています。 切れ味が良く、刃研ぎ可能です。峰打ち加工で曲がりに強いです。
用途やわらかい草の刈り取りに。 刃幅(mm)34 材質刃/高炭素刃物鋼(SK-5)と軟鋼(SS400)の複合材、柄/ポプラ
1丁
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

L型形状は手が地面にあたることなく、バネ式で開閉もラクラク。また刃先の特殊カット目が草を逃がさずキャッチします。ペンチで簡単に交換できるばね鋼あります
全長(mm)580 質量(g)780 刃長(mm)155 グリーン購入法適合
1丁
4,998 税込5,498
翌日出荷

改良柄シリーズ!!手に馴染み握りやすく、滑りにくい手に優しい改良柄(意匠登録済) 長く培った伝統が生み出した手造りの確かな切れ味
用途イモ切り及び葉菜・根菜の収穫に。 全長(mm)335 刃渡り(mm)155
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

握りやすく滑りにくい手に優しい改良赤柄。
用途野菜収穫ややわらかい草刈り用。 全長(mm)335 刃渡り(mm)155
1本
1,698 税込1,868
3日以内出荷

細刃、細目です。
用途柔らかい雑草・野菜用に。 全長(mm)320 質量(g)94 刃渡り(mm)155
1本
979 税込1,077
4日以内出荷

Vカットの滑り止め付きなので、挟み込んだ雑草が滑らず、確実に雑草の刈り込みができます。
刃長(mm)155
1丁
4,198 税込4,618
翌日出荷

刃先は安来鋼使用で熱処理施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が良く、刃研ぎが可能です。
用途やわらかい草の刈り取り、野菜の収穫作業。 材質(刃先)スチール(安来鋼+軟鋼)/(柄部)天然木
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃先は複合材使用で熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が良く、刃研ぎが可能です。
用途やわらかい草の刈り取り、野菜の収穫作業。 材質(刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴールデンスター特撰 鋸鎌 (小目)
引き切が滑らかな小目
用途草刈り・稲刈り用 刃長(mm)155 全長(mm)330 材質(柄部)天然木 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
959 税込1,055
4日以内出荷

ゴールデンスター特撰 のぼり鎌
荒草、細枝、小笹はつりに最適
用途枝打ち 刃長(mm)155 全長(mm)510 質量(g)220 材質(柄部)天然木 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
5,998 税込6,598
4日以内出荷

丈夫な背金補強付
用途稲、麦刈りから除草作業まで幅広い用途に。 刃長(mm)155 全長(mm)325 材質(柄部)天然木 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
1,698 税込1,868
当日出荷

横折れに強い補強加工
用途稲、麦刈りから除草作業まで幅広い用途に。 刃長(mm)155 全長(mm)325 材質(柄部)天然木 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
999 税込1,099
3日以内出荷

錆びにくいステンレス刃
用途野菜の収穫用鎌 刃渡り(mm)155 全長(mm)320 トラスコ品番834-5616 質量(g)90 材質(柄部)天然木 材質(刃)ステンレス刃物鋼
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷

ダブルの刃付けで滑らかな切れ味 稲刈り・野菜収穫・草刈り用
用途稲刈り野菜収穫、草刈り用に 刃渡り(mm)155 全長(mm)320 質量(g)100 材質(柄部)天然木 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
1,098 税込1,208
4日以内出荷

刃先に二層鋼を使用し切れ味が持続します。 両刃タイプ。 刃先は二層鋼使用で熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が良く、刃研ぎが可能です。 柄尻はすべり止めのコブ形状を採用。
用途小枝払い、笹払い、下草刈り作業。 刃長(mm)180 刃渡り(mm)155 柄長さ(mm)330 全長(mm)360 材質(刃先)スチール/(柄部)天然木 質量(g)390 刃の種別鋼付
1丁
4,798 税込5,278
3日以内出荷

両刃タイプ。 中厚鎌。 刃先は複合材使用で熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が良く、刃研ぎが可能です。 柄尻はすべり止めのコブ形状を採用。
用途やわらかい草から、ススキ、カヤ等のかたい草の刈り取り作業 刃長(mm)180 刃渡り(mm)155 柄長さ(mm)330 全長(mm)360 材質(刃先)スチール/(柄部)天然木 質量(g)230 刃の種別鋼付
1丁
3,398 税込3,738
3日以内出荷

刃先はSK5とSS400の複合材を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が良く、刃研ぎ可能です。 峰打ち加工で曲がりに強いです。
用途やわらかい草の刈り取り作業。 刃長(mm)180 刃渡り(mm)155 柄長さ(mm)330 全長(mm)385 材質(刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木 質量(g)170
1丁
999 税込1,099
3日以内出荷

刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。
用途やわらかい草の刈り取り作業。 刃長(mm)180 刃渡り(mm)155 柄長さ(mm)330 全長(mm)385 材質(刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木 質量(g)170
1丁
489 税込538
3日以内出荷

刃先はステンレス刃物鋼を使用し、熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味に優れています。
用途やわらかい草の刈り取り作業。 刃長(mm)180 刃渡り(mm)155 柄長さ(mm)330 全長(mm)385 材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木 質量(g)150
1丁
1,098 税込1,208
3日以内出荷

鋼付刃で切れ味抜群。
用途枝打ち、薪割り用 仕様鋼付 材質刃部:刃物鋼柄部:木 刃の種別両刃
1個
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

刃が90度回転!
全長(mm)325 刃渡り(mm)155 質量(g)280
1丁
1,098 税込1,208
翌々日出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります