農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
握り柄は衝撃吸収用の大型クッションと握りやすいソフトグリップを採用した太枝の剪定作業用スチール製太枝切鋏。 刃先は熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。 剪定刃タイプなので切り口がきれいです。 刃先は替刃式。
用途太枝の剪定作業 切り落とした枝の切断に 全長(mm)600 刃渡り(mm)75 切断能力(mm)(生木)約30 材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)アルミ 質量(g)750 全幅(mm)220 使用目的切断、剪定作業 切断対象切り落とした枝、太枝
1丁
5,598 税込6,158
欠品中

刃部は熱処理を施し、磨き・黒染め仕様で、切れ味・外観ともに優れています。
用途園芸作業、農作業に 全長(mm)200 刃渡り(mm)75 切断能力(mm)(生木)約8 材質スチール 質量(g)220 使用目的園芸作業、農作業
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷

錆びにくいステンレス刃
用途草刈り用鎌 刃長(mm)75 全長(mm)183 材質(柄部)天然木 材質(刃)ステンレス刃物鋼
1丁
999 税込1,099
当日出荷

葛城山除草鎌
雑草取り、きのこの収穫に
柄長さ(mm)145 質量(g)約50 全長(m)185 刃先(mm)75
1個
499 税込549
当日出荷

龍宝丸青果鋏
1:長い刃で、たまねぎ等の収穫や、布・ホース等の切断に大変便利!。2:長い刃+ヤニ取り用溝付!
用途果実・野菜(たまねぎ等)の収穫に最適。 全長(mm)210 刃渡り(mm)75 使用目的収穫 切断対象たまねぎ、果実、野菜 アズワン品番64-3244-63
1丁
1,198 税込1,318
当日出荷

ガンコな雑草も根こそぎカット。
用途庭草の除草作業に 刃渡り(mm)75 全長(mm)215 質量(g)60 材質(柄部)天然木 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
839 税込923
当日出荷

庭木の剪定や植木・盆栽のお手入れに適します。
全長(mm)230 刃長(mm)75 質量(kg)0.3
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

用途ガーデニング、農園等に。 使用目的ガーデニング
1丁
5,598 税込6,158
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

草取り名人が考えた草削りです
刃渡り(mm)75
1個
1,698 税込1,868
8日以内出荷

長時間の作業も手が疲れにくい!
仕様収穫用 全長(mm)195 刃長(mm)75
1個
529 税込582
8日以内出荷

狭いところの除草に便利です。小ぶりですが本格的な小鎌です。
質量(g)77 柄径(Φmm)145 柄長さ(mm)600 刃渡り(mm)75
1個
2,888 税込3,177
3日以内出荷

金星(鋼付)シリーズ 鋭い切れ味が持く、安来鋼青紙使用
全長(mm)200 刃渡り(mm)75
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷

仕様スチールハンドル(伸縮式) 全長(mm)650~925 質量(kg)約1.78 刃長(mm)75 切断能力Φ50.8mm 材質(刃)硬化高炭素鋼(チタンコーティング)
1本
13,000 税込14,300
当日出荷

長刃タイプ
用途野菜、果樹等の収穫用鋏 全長(mm)210 刃長(mm)75 材質(柄部)スチールグリップ付 使用目的収穫用鋏 切断対象果樹、野菜 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
2,198 税込2,418
3日以内出荷

ゴールデンスター桑切鎌 (鋼付)
刃部が小さく、狭いところでも使いやすいです。
用途桑切、雑草刈、ロープ切り用 刃長(mm)75 全長(mm)280 材質(柄部)天然木 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
1,698 税込1,868
4日以内出荷

植木や庭の手入れに最適です。
用途植木用。 全長(mm)195 刃長(mm)75 切断能力(mm)9 トラスコ品番856-9187 材質刃・グリップ:高炭素刃物鋼 質量(g)200 2018年トラスコ掲載ページ9 1375
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷

全長(mm)230 刃渡り(mm)75 質量(g)200
1丁
1,998 税込2,198
翌々日出荷

U-600L アルス軽量植木鋏ロングタイプ アルス 動画あり
繊細な作業から枝切りまで対応。 軽量で切れ味抜群。 軽量・高剛性なアルミダイカストグリップは、理想的な形状で、手にしっかりフィットします。 刃先の長いU-600Lは、堺刃物の伝統を汲む「鍛造刃」を採用。 アルス独自の熱処理を施した強力な刃先は、いつまでも精度が高く、バラつきの少ない切れ味を保ちます。 刃の内側にはヤニ溝が付いており、ヤニなどによる摩擦が少なく、切れ味を保ちます。
用途植木のお手入れ 全長(mm)228 刃長(mm)75 切断能力(mm)9 トラスコ品番396-5937 材質刃:高炭素刃物鋼、鍛造刃、アルミダイカストグリップ 質量(g)220 使用目的お手入れ 切断対象植木 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
5,798 税込6,378
当日出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります