絞り込み
ブランド
  • エスコ(3)
  • ゴールデンスター(3)
  • 浅香工業(2)
  • フェルコ(2)
  • キンボシ(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • 千吉(1)
  • SunGarden(1)
  • カマキ(1)
  • Berger(1)
  • ドウカン(1)
  • ホウネンミヤワキ(1)
  • 松尾刃物製作所(1)
  • sita(サイタ)(1)
  • 兼次(1)
  • 葛城山(1)
  • 永尾駒製作所(1)
全長(mm)
  • 160~180未満(1)
  • 180~200未満(2)
  • 200~220未満(10)
  • 220~240未満(4)
  • 280~300未満(1)
  • 350~400未満(1)
  • 700~800未満(2)
  • 800~900未満(1)
  • 900~1000未満(2)
  • 1400~1600未満(1)
  • 5000以上(1)
刃長(mm)
  • 80
  • 35(40)
  • 45(39)
  • 48(35)
  • 50(55)
  • 55(50)
  • 60(71)
  • 100(37)
  • 105(31)
  • 120(115)
  • 130(36)
  • 150(104)
  • 160(62)
  • 165(174)
  • 170(90)
  • 180(286)
  • 195(137)
  • 210(145)
  • 240(102)
  • 270(59)
  • 300(65)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
土壌分析サービス 注文ステップ
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガーデン万能鋏 サック 千吉ガーデン万能鋏 サック千吉(18件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
サビにくいステンレス刃だから多用途に使えます。滑りにくいギザ刃付で、アルミ線・ビニタイ・PPバンド・厚紙・ダンボール切等にも使用できます。
用途園芸鋏。全長(mm)170刃長(mm)80切断能力(mm)(生木)6仕様ギザ刃材質刃部:ステンレス、ハンドル:PP・TPR板厚(mm)2.5使用目的園芸鋏
宝長久 除草鎌 浅香工業宝長久 除草鎌浅香工業(5件のレビュー)
539税込593
1丁
当日出荷
刃先はS45Cを使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。
用途根こそぎの除草作業。刃長(mm)105刃渡り(mm)80柄長さ(mm)150全長(mm)205使用方法刃先を地面に突き刺して根を引き抜くようにご使用ください。材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木質量(g)70
新型アルミ柄 エッジ付太枝切鋏 ゴールデンスター新型アルミ柄 エッジ付太枝切鋏ゴールデンスター(8件のレビュー)
4,198税込4,618
1丁
当日出荷
エッジ式補護切断効果により1/2の力で太い枝も切断できます。 ヨーロッパで認められた高品質製品です。
用途庭木、生垣などの刈り込みに。全長(mm)740刃長(mm)80切断能力(mm)35トラスコ品番382-0769質量(g)815材質(柄部)アルミパイプ使用目的刈り込み切断対象庭木、生垣材質(刃)炭素刃物鋼
ラチェット式太枝切鋏 sita(サイタ)ラチェット式太枝切鋏sita(サイタ)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
翌日出荷
楽々!超強力切断! 太い枝を軽い力で切断。 枝の太さに合わせて自動的にギヤチェンジ。
切断対象枝・小枝使用目的剪定最大切断径(Φmm)50全長(mm)780刃長(mm)80質量(g)約1280
新型アルミ柄 エッジ付伸縮太枝切鋏 ゴールデンスター新型アルミ柄 エッジ付伸縮太枝切鋏ゴールデンスター(1件のレビュー)
8,198税込9,018
1丁
当日出荷
受け刃のエッジが枝をしっかり掴むので、通常の1/2の力で切断できる太枝切ハサミです。 柄が伸縮するので高い所の枝も楽々切断できます。 柄が楕円形なので握りやすく、刈り込む際に力を加えやすくなっています。 柄の長さはグリップ部分ではなく、グリップ先端のストッパーで調節します。 作業中に伸縮がゆるむ事なく安全です。 柄の伸縮は段階式ではなくお好みの長さで固定できます。
用途庭木、生垣などの刈り込みに、大豆など茎の硬い植物の収穫や根切りに全長(mm)645~940切断能力(mm)12~35刃長(mm)80トラスコ品番788-1576材質刃:高炭素刃物鋼、柄:アルミ合金材質(柄部)アルミパイプ使用目的刈り込み、収穫、根切り切断対象大豆、庭木、生垣、茎の硬い植物材質(刃)炭素刃物鋼
宝長久 ステン 除草鎌 浅香工業宝長久 ステン 除草鎌浅香工業(2件のレビュー)
719税込791
1丁
当日出荷
刃先はステンレス刃物鋼を使用し、熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味に優れています。 刃先を地面に突き刺して根を引き抜くようにご使用ください。
用途根こそぎの除草作業刃長(mm)105刃渡り(mm)80柄長さ(mm)150全長(mm)205材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木質量(g)70
芽切鋏曲がり 金止 ドウカン芽切鋏曲がり 金止ドウカン
6,998税込7,698
1丁
翌々日出荷
枝に近い芽も迷わず切ることができます。
全長(mm)200質量(g)200刃長(mm)80使用目的芽切鋏グリーン購入法適合
剪定ハサミ FELCO160L フェルコ剪定ハサミ FELCO160Lフェルコ(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1丁
当日出荷
全長(mm)220切断能力(mm)25刃長(mm)80トラスコ品番116-2211材質刃:高炭素鍛造鋼、グリップ:グラスファイバー質量(g)190
ハサミ 剪定(ステンレス製) エスコハサミ 剪定(ステンレス製)エスコ
1,930税込2,123
1丁(1丁)
翌日出荷
刃部、グリップともにステンレス製で、錆に強く刃持ちもよく、鋭利な切れ味に。バイパス型。
全長(mm)200質量(g)196刃長(mm)80切断能力(mm)Φ20材質(刃)ステンレス鋼
タマネギホー 松尾刃物製作所タマネギホー松尾刃物製作所
999税込1,099
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
タマネギの間の除草に。狭い所でも大変便利。短柄タイプと長柄タイプがあります。
用途玉ねぎの間の除草に。刃渡り(mm)80
ホーム鋏 SunGardenホーム鋏SunGarden
999税込1,099
1丁
当日出荷
刃先はサビにくいステンレススチール喰い込みやすく、すべりにくいのこ刃加工
用途芽切・小枝切り手芸・布切りにくるみ割りに全長(mm)190刃長(mm)80切断能力1年目の若枝約Φ8mm寸法(mm)250×100×13材質(本体)ステンレス特殊刃物鋼質量(g)115使用目的切、切り、割り、手芸切断対象くるみ、小枝、布、芽硬度HRC(刃部)50±1材質(ハンドル)ABS樹脂
玉ねぎホー ロング キンボシ玉ねぎホー ロングキンボシ
2,498税込2,748
1本
3日以内出荷
ロングタイプで立っての作業が可能。
用途植え付け時の筋付けに。全長(mm)1490刃渡り(mm)80
家庭園芸 ロング植木鋏 230mm カマキ家庭園芸 ロング植木鋏 230mmカマキ
1,398税込1,538
1丁
3日以内出荷
盆栽 植木の手入れに最適。
用途ガーデニング、農園作業に。全長(mm)230質量(g)215刃長(mm)80使用目的ガーデニング、農園作業にRoHS指令(10物質対応)対応
肥後守ナイフ 大100mm UKシリーズ 永尾駒製作所肥後守ナイフ 大100mm UKシリーズ永尾駒製作所
3,098税込3,408
1個
欠品中
長さ(mm)180質量(g)50刃長(mm)80刃厚(mm)3
720-1055mm 枝切鋏(伸縮柄) エスコ720-1055mm 枝切鋏(伸縮柄)エスコ
16,300税込17,930
1本
当日出荷
仕様ラチェット構造が切断に要する労力を軽減します。材質刃:チタン、柄:アルミニウム全長(mm)720~1055質量(kg)2刃長(mm)80切断能力Φ76mm
剪定ハサミ FELCO5 フェルコ剪定ハサミ FELCO5フェルコ
6,198税込6,818
1丁
当日出荷
全長(mm)225切断能力(mm)25刃長(mm)80トラスコ品番116-2218材質刃:高炭素鍛造鋼、グリップ:焼入鋼質量(g)310
芝草抜き鎌 葛城山芝草抜き鎌葛城山
479税込527
1個
5日以内出荷
雑草抜き、芝生の雑草の間引き
柄長さ(mm)120質量(g)約50全長(m)190刃先(mm)80
ステンレス大久保鋏(長刃) 兼次ステンレス大久保鋏(長刃)兼次
5,298税込5,828
1丁
当日出荷
サビに強いステンレス刃
用途盆栽の剪定作業に全長(mm)200刃長(mm)80材質(柄部)ステンレス刃物鋼使用目的剪定作業切断対象盆栽材質(刃)ステンレス刃物鋼アズワン品番65-0325-37
小鎌 ゴールデンスター小鎌ゴールデンスター
1,598税込1,758
1丁
当日出荷から4日以内出荷
刃部が小さく、狭いところでも使いやすいです。
用途根が張った草を土ごと削る材質(柄部)天然木材質(刃)炭素刃物鋼
剪定鋏 Berger剪定鋏Berger
6,998税込7,698
1丁
翌々日出荷
刃の内面の溝が切り離れを良くし、正確なカットを連続しておこなえます。
用途植物の剪定作業や採果作業に。全長(mm)215刃長(mm)80切断能力(mm)20トラスコ品番856-7445材質刃:高炭素刃物鍛造鋼、グリップ:プラスチック質量(g)225使用目的剪定作業、採果作業2018年トラスコ掲載ページ9 1363
伸縮型剪定ばさみ BAHCO(バーコ)伸縮型剪定ばさみBAHCO(バーコ)
13,980税込15,378
1丁
当日出荷
高い木の枝を切るための剪定ばさみです。 ハンドル部分が伸縮しますので、任意の調整が可能です。 スライスカット式です。
用途庭木・生垣の刈り込みに全長(mm)700~900刃長(mm)80切断能力(mm)40トラスコ品番486-1060材質刃:ハイグレード鋼、柄:アルミニウム質量(kg)1使用目的刈り込み切断対象庭木、生垣
玉ねぎホー ホウネンミヤワキ玉ねぎホーホウネンミヤワキ
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷
刃長(mm)80
小鎌 エスコ小鎌エスコ(1件のレビュー)
1,610税込1,771
1個
翌日出荷

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農具