絞り込み
切断対象
  • くるみ(1)
  • (1)
  • 庭木(3)
  • 枝・小枝(2)
  • 生け垣(3)
  • 盆栽(1)
  • (1)
  • (1)
  • 野菜(1)
使用目的
  • くるみ割り(1)
  • ガーデニング(1)
  • 刈り込み・仕上げ(3)
  • 剪定(2)
  • 園芸・家庭菜園(2)
  • 手芸・クラフト(1)
  • 果実などの採取・収穫(1)
  • 根切り(1)
  • 芽切り(2)
切断能力(Φmm)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 20(1)
  • 25(2)
  • 35(2)
  • 40(1)
  • 50(1)
刃長(mm)
  • 80
  • 30(13)
  • 35(37)
  • 40(28)
  • 42(12)
  • 45(39)
  • 48(36)
  • 50(57)
  • 55(49)
  • 60(66)
  • 65(23)
  • 70(28)
  • 75(13)
  • 130(12)
  • 150(44)
  • 160(15)
  • 165(34)
  • 180(35)
  • 195(23)
  • 210(15)
全長(mm)
  • 160~180未満(1)
  • 180~200未満(2)
  • 200~220未満(6)
  • 220~240未満(3)
  • 700~800未満(2)
  • 900~1000未満(2)
ブランド
  • エスコ(2)
  • ゴールデンスター(2)
  • フェルコ(2)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • 千吉(1)
  • SunGarden(1)
  • カマキ(1)
  • ドウカン(1)
  • sita(サイタ)(1)
  • 兼次(1)
  • 永尾駒製作所(1)
エスコ・ゴールデンスター・フェルコ・BAHCO(バーコ)・千吉・SunGarden・カマキ・ドウカン・sita(サイタ)・兼次・永尾駒製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
鋏は、栽培している植物の果実や園芸などでの枝や花などを整える際に使用します。高い枝でも切りやすいようにできている高枝鋏では、軽量にできており、伸び縮みできるタイプなため高い位置にある枝を整えたり、果実を収穫するのに最適です。園芸用鋏は、小さいタイプが多く、フラワーデザインや室内に飾る花瓶の花々にも使用できます。枝専用の鋏は、太い枝でも簡単にカットできるようになっていたり、狭い場所でもカットしやすいようにつくられているものもあります。どのような植物でも簡単にカットできるように、また軽く持ち上げられるように、力を必要としないように配慮されているタイプが多く誰でも使用できるのが特徴です。
園芸・ガーデニングセール

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガーデン万能鋏 サック 千吉

    ガーデン万能鋏 サック

    千吉(19件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    サビにくいステンレス刃だから多用途に使えます。滑りにくいギザ刃付で、アルミ線・ビニタイ・PPバンド・厚紙・ダンボール切等にも使用できます。
    用途園芸鋏。全長(mm)170刃長(mm)80切断能力(mm)(生木)6仕様ギザ刃材質刃部:ステンレス、ハンドル:PP・TPR板厚(mm)2.5使用目的園芸鋏
  • 新型アルミ柄 エッジ付太枝切鋏 ゴールデンスター

    新型アルミ柄 エッジ付太枝切鋏

    ゴールデンスター(8件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1丁
    当日出荷
    エッジ式補護切断効果により1/2の力で太い枝も切断できます。 ヨーロッパで認められた高品質製品です。
    用途庭木、生垣などの刈り込みに。全長(mm)740刃長(mm)80切断能力(mm)35トラスコ品番382-0769質量(g)815材質(柄部)アルミパイプ使用目的刈り込み切断対象庭木、生垣材質(刃)炭素刃物鋼
  • ステンレス大久保鋏(長刃) 兼次

    ステンレス大久保鋏(長刃)

    兼次
    4,998税込5,498
    1丁
    当日出荷
    サビに強いステンレス刃
    用途盆栽の剪定作業に全長(mm)200刃長(mm)80材質(柄部)ステンレス刃物鋼使用目的剪定作業切断対象盆栽材質(刃)ステンレス刃物鋼アズワン品番65-0325-37
  • 芽切鋏曲がり 金止 ドウカン

    芽切鋏曲がり 金止

    ドウカン
    7,898税込8,688
    1丁
    翌々日出荷
    枝に近い芽も迷わず切ることができます。
    全長(mm)200質量(g)200刃長(mm)80使用目的芽切鋏グリーン購入法適合
  • 新型アルミ柄 エッジ付伸縮太枝切鋏 ゴールデンスター

    新型アルミ柄 エッジ付伸縮太枝切鋏

    ゴールデンスター(1件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1丁
    当日出荷
    受け刃のエッジが枝をしっかり掴むので、通常の1/2の力で切断できる太枝切ハサミです。 柄が伸縮するので高い所の枝も楽々切断できます。 柄が楕円形なので握りやすく、刈り込む際に力を加えやすくなっています。 柄の長さはグリップ部分ではなく、グリップ先端のストッパーで調節します。 作業中に伸縮がゆるむ事なく安全です。 柄の伸縮は段階式ではなくお好みの長さで固定できます。
    用途庭木、生垣などの刈り込みに、大豆など茎の硬い植物の収穫や根切りに全長(mm)645~940切断能力(mm)12~35刃長(mm)80トラスコ品番788-1576材質刃:高炭素刃物鋼、柄:アルミ合金材質(柄部)アルミパイプ使用目的刈り込み、収穫、根切り切断対象大豆、庭木、生垣、茎の硬い植物材質(刃)炭素刃物鋼
  • ホーム鋏 SunGarden

    ホーム鋏

    SunGarden
    999税込1,099
    1丁
    翌々日出荷
    刃先はサビにくいステンレススチール。喰い込みやすく、すべりにくいのこ刃加工
    用途芽切・小枝切り。手芸・布切りに。くるみ割りに全長(mm)190刃長(mm)80切断能力1年目の若枝約Φ8mm寸法(mm)250×100×13材質(本体)ステンレス特殊刃物鋼質量(g)115使用目的切、切り、割り、手芸切断対象くるみ、小枝、布、芽硬度HRC(刃部)50±1材質(ハンドル)ABS樹脂
  • 家庭園芸 ロング植木鋏 230mm カマキ

    家庭園芸 ロング植木鋏 230mm

    カマキ
    1,398税込1,538
    1丁
    翌々日出荷
    盆栽 植木の手入れに最適。
    用途ガーデニング、農園作業に。全長(mm)230質量(g)215刃長(mm)80使用目的ガーデニング、農園作業にRoHS指令(10物質対応)対応
  • 肥後守ナイフ 大100mm UKシリーズ 永尾駒製作所

    肥後守ナイフ 大100mm UKシリーズ

    永尾駒製作所
    5,298税込5,828
    1個
    6日以内出荷
    長さ(mm)180質量(g)50刃長(mm)80刃厚(mm)3
  • ラチェット式太枝切鋏 sita(サイタ)

    ラチェット式太枝切鋏

    sita(サイタ)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    楽々!超強力切断! 太い枝を軽い力で切断。 枝の太さに合わせて自動的にギヤチェンジ。
    切断対象枝・小枝使用目的剪定最大切断径(Φmm)50全長(mm)780刃長(mm)80質量(g)約1280
  • ハサミ 剪定(ステンレス製) エスコ

    ハサミ 剪定(ステンレス製)

    エスコ
    1,930税込2,123
    1丁(1丁)
    翌日出荷
    刃部、グリップともにステンレス製で、錆に強く刃持ちもよく、鋭利な切れ味に。バイパス型。
    全長(mm)200質量(g)196刃長(mm)80切断能力(mm)Φ20材質(刃)ステンレス鋼
  • 720-1055mm 枝切鋏(伸縮柄) エスコ

    720-1055mm 枝切鋏(伸縮柄)

    エスコ
    16,300税込17,930
    1本
    当日出荷
    仕様ラチェット構造が切断に要する労力を軽減します。材質刃:チタン、柄:アルミニウム全長(mm)720~1055質量(kg)2刃長(mm)80切断能力Φ76mm
  • 剪定ハサミ FELCO5 フェルコ

    剪定ハサミ FELCO5

    フェルコ
    6,198税込6,818
    1丁
    当日出荷
    全長(mm)225切断能力(mm)25刃長(mm)80トラスコ品番116-2218材質刃:高炭素鍛造鋼、グリップ:焼入鋼質量(g)310
  • 剪定ハサミ FELCO160L フェルコ

    剪定ハサミ FELCO160L

    フェルコ(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1丁
    当日出荷
    全長(mm)220切断能力(mm)25刃長(mm)80トラスコ品番116-2211材質刃:高炭素鍛造鋼、グリップ:グラスファイバー質量(g)190
  • 伸縮型剪定ばさみ BAHCO(バーコ)

    伸縮型剪定ばさみ

    BAHCO(バーコ)
    13,980税込15,378
    1丁
    当日出荷
    高い木の枝を切るための剪定ばさみです。 ハンドル部分が伸縮しますので、任意の調整が可能です。 スライスカット式です。
    用途庭木・生垣の刈り込みに全長(mm)700~900刃長(mm)80切断能力(mm)40トラスコ品番486-1060材質刃:ハイグレード鋼、柄:アルミニウム質量(kg)1使用目的刈り込み切断対象庭木、生垣

農具』には他にこんなカテゴリがあります