農具 :「剪定ばさみ大型」の検索結果

農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
剪定・整枝作業用です。軽量・丈夫なアルミパイプ柄。650mm~1000mmまでの伸縮。剪定タイプ刃で作業楽々。
用途刈込鋏 全長(mm)650~1000 刃長(mm)160 切断能力(mm)(生木)最長時7/最短時15 材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ 質量(g)960 使用目的刈込
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります