農具 :「根掘り」の検索結果
農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
商品豆知識
細い刃に厚みをつけて強度を上げたタケノコ掘り専用の丈夫な鍬。
用途タケノコ掘り・根切に
材質刃部:鉄・鋼 柄部:天然木・白木柄
寸法(mm)刃:250×65
質量(g)2500
柄長さ(mm)950
1本
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
家庭菜園の土起こしにも使えるタケノコ掘り用の丈夫な鍬です。刃の強度を上げるために中央部の厚みを増す、しのぎを造作しています。鍛造鋼付けと、しのぎを造作した頑強な刃です。ハードな使用に耐える打ち込み式(金具止め補強)です。
用途タケノコ掘り、土砕きや根切りなどの土起こし作業。
刃幅(mm)110
柄長さ(mm)900
刃長(mm)220
材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄)
材質(刃)鉄・鋼(鍛造鋼付け)
1本
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
収穫や土起こしに活躍するフォークです。スコップのように立ち姿勢で収穫や土起こしができる四本刃の農具です。根の強い根菜類も楽に掘り取れます。土に差し込みやすい全鋼製の細刃です。角度を付けて根菜類をすくい上げやすくした刃です。
用途根菜類の収穫作業や耕作地の土起こしなど。
刃幅(mm)160
柄長さ(mm)780
刃長(mm)310
仕様防錆塗装仕上げ
材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄)
材質(刃)全鋼
1本
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
生い茂った熊笹も根ごとザクザク掘れる伝統的な土起こし鍬です。繁茂した熊笹の根や稲株もザクザクと切れる、とんびと呼ばれる伝統的形状の鍬です。根切り・抜根・耕起・砕土・穴掘りなど、主に新しく田畑を切り開く開墾作業に使われてきた、厚く丈夫な刃が特徴の鍬です。叩き鍛えた地金(土台)に鍛造鋼を付けた切れ味が長持ちする強靭な刃です。根切りに適した独特な形状の大きな丸刃です。ハードな使用に耐える打ち込み式(金具止め補強)です。
用途開墾作業。
刃幅(mm)170
柄長さ(mm)900
刃長(mm)190
材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄)
材質(刃)鉄・鋼(鍛造鋼付け)
1本
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。