農具 :「太枝切付刈込鋏」の検索結果
農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
商品豆知識
握り柄は衝撃吸収用の大型クッションと握りやすいソフトグリップを採用した太枝の剪定作業用スチール製太枝切鋏。
刃先は熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。
剪定刃タイプなので切り口がきれいです。
刃先は替刃式。
用途太枝の剪定作業 切り落とした枝の切断に
全長(mm)600
刃渡り(mm)75
切断能力(mm)(生木)約30
材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)アルミ
質量(g)750
全幅(mm)220
使用目的切断、剪定作業
切断対象切り落とした枝、太枝
1丁
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。