農具 :「畑の除草剤」の検索結果
農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
狭い場所での使用に便利なアルミパイプ柄を採用したステンレス半月草削り。
頭部刃先を円弧形状にし、土ささりを良くしています。
柄部を6枚弁形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます。
頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です。
廃棄時は分別廃棄が可能なよう、分解可能な組立構造を採用しています。
用途畑、畦、庭、公園等の除草作業。
全長(mm)1165
材質(頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)アルミ合金/(吊下げ部)樹脂(PP)
質量(g)480
板厚(mm)(刃先部)2.0
先幅(mm)(頭部)180
1丁
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。