農具 :「のこぎり 伸縮」の検索結果
農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
商品豆知識
刃先衝撃焼入れにより3倍永切れします。
折りたたみ式のため安全です。
刃先角度を5段階で変えられます。
用途高い枝木の剪定用。
杉やヒノキの枝打ち用。
刃長(mm)390
最大切断径(Φmm)約130
切り幅(mm)1.5
ピッチ(mm)5.0
材質(本体)アルミ合金
刃厚(mm)2
材質(刃)SK鋼
鋸刃角度を4段階に調節可能!
柄(ハンドル)が伸縮自在!任意の長さに固定できます!
収納に便利な折りタタミ式!
刃は錆びにくい無電解ニッケルメッキ処理!
手袋で握ってもグリップが滑らない!
用途植木・果樹剪定用
刃長(mm)270
折込可
全長(m)1.8
質量(g)660
1個
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
どの長さでも使えて伸縮操作も簡単。
握り易い形状とスライド機能付で能率アップ!
高級アルミ合金使用。
高級刃物鋼を使用したノコギリ付。
用途小枝きり・果樹採取用
刃長(mm)70
付属品のこぎり×1本
最大切断径(Φmm)15
使用目的採取用
切断対象小枝、果樹
高い枝・太い枝もラクに処理する切断力!
カーブ形状で刃が食い込みやすくスムーズに切断できます。
5段階に角度を変更でき、最適な作業角度に調節できます。
「ハードインパルス加工 」により、約3倍永切れします。
無電解ニッケルメッキを施し、ヤニやサビにも強い鋸刃です。
替刃式でいつでも新鮮な切れ味が得られます。
鋸刃を内側に折りたたむことができるので、持ち運びや収納時に安全です
コンパクトに折りたためるので車での移動でも便利です。
刃長(mm)390
全長(mm)1198~3000
質量(g)約1540
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。