農具 :「角度 はさみ」の検索結果

農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃のリブ出し効果で強度アップ。軽量で疲れにくい。 高級炭素刃物工具鋼に強くて粘りのある特殊な熱処理を施し、理想的な刃付角度で強くて鋭い切れ味に仕上ました。 薄刃で鋭い切れ込みがよく、カシメ付近をリブ出しする事で強度をアップしています。 はさみにとってオヘソにあたるカシメ部分の鋲は摩擦に耐え、ユルミ、ガタツキの心配なく、いつまでもスムーズな切れ味を保ちます。
全長(mm)190 刃長(mm)45 質量(g)150 材質(グリップ)鋼板製、プラスチックコーティング 材質(刃)高級炭素刃物工具鋼
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

近正のぶどう鋏B-500系は、刃の外側を丸く研いであるため、果実同士の間に入れても他の粒を傷つけないので安心して使用できます。L型は角度のついたL型で、高い場所での作業に便利です。
全長(mm)155 質量(g)42 刃長(mm)35 材質(柄部)エラストマー樹脂 形態BP包装 材質(刃)高級ステンレス刃物鋼 高級フッ素加工
1丁
1,598 税込1,758
欠品中

アーティフィシャル カッターAC-5Vはアーティフィシャルフラワー、フラワーアレンジメントに最適です。高級炭素鋼を鍛造し、強くて粘りのある特殊な熱処理を施しました。 理想的な刃付角度で強くて鋭い切味に仕上げました。 刃元でなまし線最大#8が切れます。
全長(mm)200 バイオレット 質量(g)230 材質(柄部)PA+GF エラストマー 形態BP包装 材質(刃)高級炭素鋼
1個
4,498 税込4,948
翌日出荷

アーティフィシャルフラワー、フラワーアレンジメントに最適です。高級炭素鋼を鍛造し、強くて粘りのある特殊な熱処理を施しました。 。理想的な刃付角度で強くて鋭い切味に仕上げました。ワンタッチストッパー付きで開閉が楽にできます。刃元でなまし線(最大#14)カット可能。
用途アーティフィシャルフラワー、フラワーアレンジメントに。 材質刃/高級炭素鋼、柄/PA+GF・エラストマー 全長(mm)180 質量(g)205 使用目的アーティフィシャルフラワー、フラワーアレンジメントに 切断対象
1丁
4,398 税込4,838
7日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります