農具 :「中耕 機」の検索結果

農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
除草部分がレーキではなく、爪になったものです。お持ちの管理機のロータリー部が取り外し可能であれば、取付可能です。
質量(kg)30
1台
67,980 税込74,778
3日以内出荷

株間+条間の除草が可能です。べたうねのみ使用可能です。お持ちの管理機のローターリー部が取り外し可能でしたらこちらの商品の取り付けが可能です。使用しているレーキはトラクターと同じなので強度・耐久性があります。
仕様作業効率(a/h):20~30 質量(kg)21 条間距離(cm)(対応)45~75 馬力(PS)(適応)5~10
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

キュウホーもぐらディスク
平高うねの肩削りから、土寄せ、土戻しまで万能に使用できます。初期の溝がある場所に使用する場合はこちらを取付することで土が作物側に寄るのを最小限に抑えることができます。ロングは平高うねなどの高さに対応可能なので野菜つくりで平高うね(1うね2条植)の場合は、肩削りとして使用出来ます。ビート等では、ディスクの向きにより作物が小さい時にヤナギ刃で土が被るのを防いでくれます。土寄せも出来るので、小豆・大豆等で徐々に土寄せがしたい時に便利です。
質量(kg)(1組あたり)16 備考S4/S3カルチ、狭畦用中耕機など50角フレームに取付可能 条間距離(cm)(対応)60~75
1組(2枚)
45,980 税込50,578
3日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング