農具 :「刈り込み ば さ み」の検索結果

農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
剪定・整枝作業用です。軽量・丈夫な角型アルミパイプ柄。軽量・丈夫な全身焼入処理済み薄刃。作業時の負担軽減クッションゴム付き。便利に使える穴付きパイプエンドキャップ。
用途刈込鋏 全長(mm)660 刃長(mm)170 切断能力(mm)10 材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ 質量(g)600 使用目的刈込
1丁
3,998 税込4,398
翌々日出荷

剪定・整枝作業用です。軽量・丈夫なアルミパイプ柄。剪定タイプ刃で作業楽々。
用途刈込鋏 刃長(mm)145 切断能力(mm)(生木)15 材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ 質量(g)640 使用目的刈込
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

剪定・整枝作業用です。軽量・丈夫なアルミパイプ柄。
用途刈込鋏 刃長(mm)160 切断能力(mm)(生木)10 材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ 質量(g)580 使用目的刈込
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷

整枝・剪定に最適です。剪定・整枝作業用です。短柄タイプの刈込鋏です。
用途刈込鋏。 全長(mm)495 刃長(mm)150 切断目安(Φmm)5 材質刃部:65Mn、柄:水曲柳 使用目的刈込
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷

SGS-4 楽刈片手芝生鋏 千吉 動画あり
アシストギアが付いているので、楽に芝刈り作業が行えます。ギアの効果でハンドルを握る力が従来比の約半分で、作業時の手への負担が軽減されます。軽量で丈夫な樹脂ボディです。作業状況、作業場所に併せて、刃先角度を変更できます。ハンドルを持ったまま、片手で刃部ロックのオンオフが簡単に行えます。上刃にはフッ素コート加工が施されています。
用途芝刈り作業用。 全長(mm)330 刃長(mm)165 質量(g)250 使用目的刈り作業 機能刃先角度360度変更機能 切断対象 切刃(mm)120 硬度HRC(刃部)52±2 材質(刃)刃物鋼 材質(ハンドル)ナイロングラスファイバー
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

SGW-1 立ち刈り芝生鋏 千吉 動画あり
立ったまま芝刈り作業が可能です。作業状況に応じて刃部の角度が変えられます。タイヤ付きで作業が楽にできます。ヘッド角度を変えることで、刃刈り・整枝作業にも使用できます。
用途芝刈り、整枝作業用。 全長(mm)約1290 切断目安(Φmm)生木:5まで 質量(g)約670 使用目的刈り、整枝作業 切断対象 材質(刃)刃物鋼 材質(ハンドル)樹脂 材質(パイプ)アルミ
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷

効率抜群の刃長タイプで、葉刈りなどの仕上げに最適です。ユーザーの手の大きさや、切断する対象、頻度によって刃の開きを調整出来ます。刃の開きは約40度と約20度二段階が可能です。ヤニが付きにくくお手入れがしやすいハードクロムメッキ仕様です。植木の間やブロックなどのキワ、奥まった場所でも使い易い細刃設計です。底部保護設計で、地面に置いたままでも作業が行なえます。
用途新芽などの整枝、葉刈、仕上作業。 全長(mm)260 刃長(mm)120 材質刃部:SK5 グリップ:PP・TPR 刃部硬度HRC52±2 使用目的仕上作業、整枝、葉刈 切断対象新芽 材質(刃)ハードクロムメッキ
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

SGL-12 長柄葉刈り鋏 千吉 動画あり
手軽に葉刈り作業が出来ます。超軽量設計で楽々切断できます。1mのロングタイプで高いところ、手の届きにくいところの作業ができます。果樹の収穫、採取に使用できます。
用途庭木の葉刈り用。 全長(mm)約1070 切断目安(Φmm)生木:5まで 質量(g)約430 使用目的葉刈り 切断対象庭木 材質(刃)刃物鋼 材質(ハンドル)樹脂 材質(パイプ)アルミ
1個
3,498 税込3,848
翌々日出荷

作業性抜群のL型形状で雑草・芝刈りに最適です。L型形状で作業性抜群です。バネ付で開閉スムーズ。
用途刈込鋏。 材質刃部:65MN 柄部:ブナ 形状L型 硬度HRC55±2 使用目的刈込鋏
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

全長(mm)645 刃長(mm)150 材質刃部:65Mn、柄:水曲柳 使用目的刈込
1個ほか
1,498 税込1,648
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型軽量の為、取り回しが良く使い勝手抜群です。剪定・整枝作業用です。
用途刈込鋏。 全長(mm)350 刃長(mm)125 材質刃部:65Mn、柄:ブナ 使用目的刈込
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります