農具 :「根切りナイフ」の検索結果

農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
千吉 金根切り
穴掘り、根切り一丁二役。
用途根切り作業用 全長(mm)900 刃長(mm)120 刃幅(mm)60 仕様鋼付 材質刃部:刃物鋼柄部:木 幅(mm)290 高さ(mm)910 質量(g)1040 奥行(mm)60 刃の種別両刃
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります