シンプレックススプリッティングアックス 刃幅41mmRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)当日出荷
木の伐採、確実で木材を傷めないくさび打ち込み、薪割り、杭の打ち込み等に使用します。硬い木材用にも使用出来ます。ハルダーのシンプレックス・ハンマーと同じ構造ですのでボルト一本で確実に固定されています。KWF認証済です。比較的小ぶりで使いやすい斧です。
用途チェーンソーと共に木の伐採に、比較的柔らかい木へのくさびの打ち込み、薪割り、杭の打ち込み、プロにもホビーに。トラスコ品番135-3682材質刃:熱処理鋼、ハンマーヘッド:ポリエチレン、ハンドル:ヒッコリー長さ(mm)765全長(mm)765刃長(mm)100対象仕様:広葉樹など硬い木材用適合ハンドル3244.75適合替刃3210.751RoHS指令(10物質対応)対応
手斧 革製ハンドル、刃先の保護用に、高品質の革製ベルトバッグ付;魅力的な木製ボックスRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
特殊な熱処理鋼による強固なオール金属製デザイン.全面を研磨と磨き処理.重さ1,000g の完璧なバランス.滑り止め防止の革製ハンドルが手に馴染みます.刃先の保護用に、高品質の革製ベルトバッグ付き.魅力的な贈答用木製ボックス.
材質熱処理鋼、一体鍛造、全面研磨質量(g)1800寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400 x 204 x 73RoHS指令(10物質対応)対応関連資料データシート(0.65MB) ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)
手斧 刃先を保護する皮革製カバーとハンドル付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)14日以内出荷
特別な熱処理鋼を採用したオール金属製の堅牢なデザイン.全面を研磨後、磨き仕上げ.最適なバランス、重さ1,000g.時間とともに手になじむ、滑らない皮製グリップ。この皮革は、使用中は湿気を吸収し、使用後に放出する性質専用の皮製カバー付
材質熱処理鋼、一体鍛造、全面研磨質量(g)1000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)377,5 x 89,6 x 138RoHS指令(10物質対応)対応関連資料データシート(0.61MB) ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)
交換用ネジ SIMPLEXモールのハウジング用Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
質量(g)154,06備考ボルト、ナット、ばね座金が付属しています。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)28 x 28 x 61RoHS指令(10物質対応)対応関連資料データシート(0.13MB) ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)
交換用ネジ SIMPLEXアックスのハウジング用Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
質量(g)49,13備考ボルト、ナット、ばね座金が付属しています。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20 x 20 x 45RoHS指令(10物質対応)対応関連資料データシート(0.13MB) ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)
SIMPLEX用刃先カバー SIMPLIX斧刃用Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質革質量(g)30寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)520 x 460 x 230RoHS指令(10物質対応)対応関連資料データシート(0.13MB) ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)
SIMPLEX用刃先カバーRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質革質量(g)30寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)520 x 460 x 230RoHS指令(10物質対応)対応関連資料データシート(0.13MB) ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)
SIMPLEXプラスティックソケット SIMPLIX斧刃用Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質プラスチック質量(g)15寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)52,6 x 25,6 x 33,2RoHS指令(10物質対応)対応関連資料データシート(0.11MB) ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)
SIMPLEXプラスティックソケットRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
材質プラスチック質量(g)15寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)59,6 x 38,6 x 33,25RoHS指令(10物質対応)対応関連資料データシート(0.11MB) ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)
シンプレックス・スプリッティング・アックス用斧刃Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)翌々日出荷
木の伐採、確実で木材を傷めないくさび打ち込み、薪割り、杭の打ち込み等に使用します。比較的小ぶりで使いやすい斧です。ハルダーのシンプレックス・ハンマーと同じ構造ですのでボルト一本で確実に固定されています。硬い木材用にも使用出来ます。
用途シンプレックススプリッティングアックス用替斧。仕様交換用斧刃トラスコ品番135-3681適合本体3007.751材質熱処理鋼刃長(mm)100適合ハンドル3244.75RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックススプリッティングアックスRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)翌々日出荷
木の伐採、確実で木材を傷めないくさび打ち込み、薪割り、杭の打ち込み等に使用します。比較的小ぶりで使いやすい斧です。ハルダーのシンプレックス・ハンマーと同じ構造ですのでボルト一本で確実に固定されています。KWF認証済みです。刃やハンドルなど交換時には既定のトルク(65Nm)を守ってください。
用途チェーンソーと共に木の伐採に、比較的柔らかい木へのくさびの打ち込み、薪割り、杭の打ち込み、プロにもホビーに。トラスコ品番480-4015材質刃:熱処理鋼、ハンマーヘッド:ポリエチレン、ハンドル:ヒッコリー全長(mm)765刃長(mm)100適合ハンドル3244.75適合替刃3210.75RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックススプリッティングアックス用斧刃Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
ハウジングへの組み込み方法で特許取得
用途斧刃3210.751は鋳鉄製ハウジング3011.750とのみ組み合わせ可能!材質インサート:高品質炭素鋼、鍛造、熱処理プラスチック製ソケット付寸法(mm)100質量(g)930 サイト:1070頭径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックス・スプリッティング・ハンマー用ハウジング可鍛鋳鉄製Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。
7種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。
1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです。
用途くさびの打ち込み、まき割り等長さ(mm)155仕様スプリッティングインサート用トラスコ品番828-0026材質インサート:プラスティック、斧刃:鋼材、ハンドル:木製、ハウジング:可鍛鋳鉄製幅(mm)90径(Φmm)(インサート)60RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックス・スプリッティング・アックス用ハウジング可鍛鋳鉄製Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。
7種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。
1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです。
用途くさびの打ち込み、まき割り等長さ(mm)120仕様斧刃用トラスコ品番828-0027材質インサート:プラスティック、斧刃:鋼材、ハンドル:木製、ハウジング:可鍛鋳鉄製幅(mm)80径(Φmm)(インサート)50RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックススプリッティングアックス用斧刃Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)18日以内出荷
刃長(mm)100トラスコ品番480-4031材質熱処理鋼質量(g)930RoHS指令(10物質対応)対応
ねじれくさびRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1件のレビュー)当日出荷
薪割り用のくさびです。最適な角度(20°)のねじれを持たせてあります。シンプレックス・斧付ハンマーやシンプレックス・スレッジハンマーと共にご使用ください。
トラスコ品番480-4074材質熱処理鋼全長(mm)260質量(g)3100刃長(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります