農具 :「土起こし」の検索結果

農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
王将(須佐製作所)ステンレス家庭鍬(焼入品)柄付
エコ商品
頭部は国産高級ステンレス鋼(SUS420J2)を使用しています。 錆に強く、刃部は特殊焼入により強靭です。 畑菜園、家庭菜園用として、草削、土起しに使用できます。
刃幅(mm)125 刃長(mm)285 寸法(mm)1050 全長(mm)1050 質量(g)1090 呼び柄付 刃厚(mm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,098 税込3,408
翌々日出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります