絞り込み
ブランド
  • Berger
  • モノタロウ(24)
  • 千吉(489)
  • 浅香工業(343)
  • エスコ(296)
  • 浅野木工所(234)
  • アルスコーポレーション(234)
  • BAHCO(バーコ)(171)
  • 豊稔企販(165)
  • 石黒金属(163)
  • ホウネンミヤワキ(160)
  • 千吉 金(142)
  • アルス(132)
  • 喜久和(128)
  • ゴールデンスター(119)
  • カネコ総業(110)
  • カマキ(109)
  • 豊穣(92)
  • サボテン(90)
  • 近正(88)
  • ドウカン(87)
全長(mm)
  • 180~200未満(2)
  • 200~220未満(8)
  • 450~500未満(1)
  • 500~550未満(2)
  • 550~600未満(2)
刃長(mm)
  • 50(4)
  • 60(3)
  • 65(2)
  • 80(1)
  • 95(1)
  • 100(1)
  • 235(3)
  • 240(5)
  • 330(3)
  • 400(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
土壌分析サービス 注文ステップ
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高枝用園芸伸縮竿 Berger高枝用園芸伸縮竿Berger
16,980税込18,678
1丁
当日出荷から9日以内出荷
非常に軽量で、また頑強な高強度アルミ製の伸縮竿です。クリックシステムによって、使用する先端工具の脱着、長さ調整が簡単に行えます。先端部を様々なツールに付けかえることで、高枝の作業を便利にできます。
材質/仕上高強度アルミ
伸縮竿鋸用刃 フック付 Berger伸縮竿鋸用刃 フック付Berger
17,980税込19,778
1丁
当日出荷
伸縮できる高枝用の鋸です。引っ張り用フックおよび樹皮剥離防止の切込み用副刃付です。切り屑を溜めにくい刃形状をしています。刃の隙間が柔らかい木でも喰い付きます。
トラスコ品番149-3862全長(mm)575材質/仕上刃:高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング)摘要フック付き質量(g)365刃長(mm)400適合替刃93952
高枝用園芸伸縮竿 Berger高枝用園芸伸縮竿Berger
19,980税込21,978
1個
当日出荷
伸縮竿に取り付けて様々な使い方が可能です。伸縮竿先端部用のハサミです。直径50mmまでの枝を切ることができます。
トラスコ品番149-3877全長(mm)490材質/仕上先端:スチール質量(kg)1.195品名ハサミ切断能力(mm)50
剪定鋏1760 Berger剪定鋏1760Berger
7,998税込8,798
1丁
当日出荷
硬さの異なる材質のエルゴノミクスハンドルにより疲労を軽減します。 刃の内面の溝が切り離れを良くし、正確なカットを連続しておこなえます。 片手のみでセーフティロックが解除可能です。
用途植物の剪定作業や採果作業に全長(mm)215切断能力(mm)20刃長(mm)100トラスコ品番762-9346材質刃:高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング)、グリップ:アルミニウム質量(g)240使用目的剪定作業、採果作業
工作園芸用鋸64740 Berger工作園芸用鋸64740Berger
10,980税込12,078
1丁
当日出荷
人間工学に基づいたエルゴノミックハンドルです。 「粘り」と「硬さ」を兼ね備えた、工具に最適なドイツ鋼製です。
用途木材の切断や各種加工に刃長(mm)240仕様アサリありトラスコ品番762-9443セット内容サヤ材質刃:クロームメッキ高品位刃物鋼、柄:プラスチック全長(mm)435質量(g)320適合替刃96740
刈込鋏4490 Berger刈込鋏4490Berger
14,980税込16,478
1丁
当日出荷
刃の内面の溝が切り離れを良くし、正確なカットを連続しておこなえます。 「粘り」と「硬さ」を兼ね備えた、工具に最適なドイツ鋼製です。
用途庭木・生垣の剪定や刈込作業に全長(mm)540刃長(mm)235トラスコ品番762-9401材質刃:高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング)、柄:ブナ材質量(kg)1使用目的刈込作業、剪定切断対象庭木、生垣
剪定ハサミ用交換パーツ Berger剪定ハサミ用交換パーツBerger
499税込549
1セット
当日出荷
適合機種1100、1104、1114
剪定ハサミ Berger剪定ハサミBerger(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
硬さの異なる材質がハンドル分に組み合わせて使用されているエルゴノミクスハンドルにより疲労を軽減します。刃部背側のノッチ部分で2mm程度の鉄線の切断も可能です。使用されているドイツ鋼は「粘り」と同時に「硬さ」も同時に兼ね備えており、工具には最適な材質です。
用途植物の剪定作業や採果作業に。全長(mm)195刃長(mm)60切断能力(mm)20使用目的剪定作業、採果作業
伸縮竿鋸用刃 Berger伸縮竿鋸用刃Berger
11,980税込13,178
1丁
当日出荷
伸縮竿先端部用の鋸刃です。
トラスコ品番149-3864全長(mm)510材質/仕上刃:高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング)質量(g)260刃長(mm)330適合替刃93912
伸縮竿用 枝フック Berger伸縮竿用 枝フックBerger
89,980税込98,978
1個
当日出荷
伸縮竿先端部用の枝フックです。
用途倒木作業において、木が倒れる方向を制御するために用います。トラスコ品番149-3879全長(mm)550材質/仕上フック部:高強度アルミ質量(kg)1.7品名枝フック(内径200mm)規格KWF規格
替刃式刈込ハサミ(波刃)替刃 Berger替刃式刈込ハサミ(波刃)替刃Berger
2,298税込2,528
1個
当日出荷
全長(mm)270刃長(mm)240適合本体4595材質高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング)質量(g)175
替刃式刈込ハサミ(直刃)替刃 Berger替刃式刈込ハサミ(直刃)替刃Berger
2,298税込2,528
1個
当日出荷
全長(mm)270刃長(mm)235適合本体4495材質高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング)質量(g)188
替刃式刈込ハサミ(波刃) Berger替刃式刈込ハサミ(波刃)Berger
15,980税込17,578
1個
当日出荷
全長(mm)580刃長(mm)240トラスコ品番115-7308材質高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング)質量(kg)1適合替刃94507/94508
替刃式刈込ハサミ(直刃) Berger替刃式刈込ハサミ(直刃)Berger
15,980税込17,578
1個
当日出荷
全長(mm)580刃長(mm)235トラスコ品番115-7305材質高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング)質量(kg)1適合替刃94505/94506
剪定鋏 Berger剪定鋏Berger
6,998税込7,698
1丁
翌々日出荷
刃の内面の溝が切り離れを良くし、正確なカットを連続しておこなえます。
用途植物の剪定作業や採果作業に。全長(mm)215刃長(mm)80切断能力(mm)20トラスコ品番856-7445材質刃:高炭素刃物鍛造鋼、グリップ:プラスチック質量(g)225使用目的剪定作業、採果作業2018年トラスコ掲載ページ9 1363
剪定鋏用替刃 Berger剪定鋏用替刃Berger
2,998税込3,298
1枚ほか
当日出荷
剪定鋏1766 Berger剪定鋏1766Berger
9,998税込10,998
1丁
当日出荷
硬さの異なる材質のエルゴノミクスハンドルにより疲労を軽減します。 刃の内面の溝が切り離れを良くし、正確なカットを連続しておこなえます。 刃部背側のノッチ部分で2mm程度の鉄線の切断も可能です。
用途植物の剪定作業や採果作業に全長(mm)200切断能力(mm)20刃長(mm)65トラスコ品番762-9354材質刃:高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング)、グリップ:アルミニウム質量(g)240使用目的剪定作業、採果作業
剪定鋏1200 Berger剪定鋏1200Berger
8,998税込9,898
1丁
当日出荷
硬さの異なる材質のエルゴノミクスハンドルにより疲労を軽減します。 刃の内面の溝が切り離れを良くし、正確なカットを連続しておこなえます。
用途植物の剪定作業や採果作業に全長(mm)215切断能力(mm)25刃長(mm)65トラスコ品番762-9338材質刃:高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング)、グリップ:アルミニウム質量(g)255使用目的剪定作業、採果作業
剪定鋏1110 Berger剪定鋏1110Berger
12,980税込14,278
1丁
当日出荷
エルゴノミクスハンドルは持ちやすく、鍛造アルミ製で軽量ながら耐久性が高いです。 刃の内面の溝が切り離れを良くし、正確なカットを連続しておこなえます。
用途植物の剪定作業や採果作業に全長(mm)215切断能力(mm)20刃長(mm)50仕様ショックアブソーバー・注油溝付トラスコ品番762-9320材質刃:高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング)、グリップ:アルミニウム質量(g)230使用目的剪定作業、採果作業
剪定鋏1014 Berger剪定鋏1014Berger
82,980税込91,278
1セット(6丁)
当日出荷
最上級モデルです。 片方のハンドルが回転し、最小限の力で切断作業ができます。 エルゴノミックハンドルは持ちやすく、鍛造アルミ製で軽量ながら耐久性が高いです。
用途植物の剪定作業や採果作業に全長(mm)210切断能力(mm)25刃長(mm)50仕様15度角度仕様・ショックアブソーバー・注油溝付トラスコ品番752-1073材質刃:高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング)、グリップ:アルミニウム質量(g)260使用目的剪定作業、採果作業適合替刃91003、91004
剪定鋏1010 Berger剪定鋏1010Berger
39,980税込43,978
1セット(6丁)
翌々日出荷
最上級モデルです。 片方のハンドルが回転し、最小限の力で切断作業ができます。 エルゴノミックハンドルは持ちやすく、鍛造アルミ製で軽量ながら耐久性が高いです。
用途植物の剪定作業や採果作業に全長(mm)210切断能力(mm)25刃長(mm)50仕様ショックアブソーバー・注油溝付トラスコ品番752-1065材質刃:高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング)、グリップ:アルミニウム質量(g)264使用目的剪定作業、採果作業適合替刃91007、91008
伸縮竿用 枝フック Berger伸縮竿用 枝フックBerger
25,980税込28,578
1個
当日出荷
伸縮竿先端部用の枝フックです。
用途倒木作業において、木が倒れる方向を制御するために用います仕様最大13KNトラスコ品番766-4401全長(mm)550質量(kg)1内径(Φmm)200材質(フック)高強度アルミ
伸縮竿用 ハサミ Berger伸縮竿用 ハサミBerger
3,298税込3,628
1個
当日出荷
伸縮竿に取り付けて様々な使い方が可能です。 伸縮竿先端部用のハサミです。
トラスコ品番766-2858材質先端:スチール、接続部:木材全長(mm)340質量(g)620切断能力(mm)20
工作園芸用鋸用替刃 Berger工作園芸用鋸用替刃Berger
2,898税込3,188
1枚
当日出荷
工作園芸用鋸替刃です。
工作園芸用鋸61510 Berger工作園芸用鋸61510Berger
7,998税込8,798
1丁
当日出荷
刃長(mm)330トラスコ品番762-9427全長(mm)500質量(g)330
刈込鋏4590 Berger刈込鋏4590Berger
14,980税込16,478
1丁
当日出荷
刃の内面の溝が切り離れを良くし、正確なカットを連続しておこなえます。 「粘り」と「硬さ」を兼ね備えた、工具に最適なドイツ鋼製です。
用途庭木・生垣の剪定や刈込作業に全長(mm)540刃長(mm)240トラスコ品番762-9419材質刃:高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング)、柄:ブナ材質量(kg)1タイプ波刃使用目的刈込作業、剪定切断対象庭木、生垣
刈込鋏4175用替刃 Berger刈込鋏4175用替刃Berger
8,698税込9,568
1枚
当日出荷
トラスコ品番762-9494
剪定ハサミ(スモールハンドル)用替刃 Berger剪定ハサミ(スモールハンドル)用替刃Berger
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
用途91007は剪定鋏1100の下部、91008は剪定鋏1100の上部替刃です。適合機種1100
剪定ハサミ Berger剪定ハサミBerger
2,798税込3,078
1丁
当日出荷
使用されているドイツ鋼は「粘り」と同時に「硬さ」も同時に兼ね備えており、工具には最適な材質です。
用途植物の剪定作業や採果作業に。全長(mm)200刃長(mm)60切断能力(mm)20トラスコ品番486-4557使用目的剪定作業、採果作業材質(刃)高炭素刃物鍛造鋼(黒染め)
剪定ハサミ(スモールハンドル) Berger剪定ハサミ(スモールハンドル)Berger
11,980税込13,178
1丁
当日出荷
ハイグレードモデルです。女性の方や、手の小さい方に最適なスモールサイズです。刃の内面には溝形状が掘られており、カットした対象物が刃につきにくくなるため、正確なカットを連続しておこなえます。ハンドル部分は鍛造アルミ製のエルゴノミック形状で、高い耐久性とともに軽量化と持ちやすさを実現しています。使用されているドイツ鋼は「粘り」と同時に「硬さ」も兼ね備えており、工具には最適な材質です。
用途植物の剪定作業や採果作業に。全長(mm)185刃長(mm)60切断能力(mm)20仕様ショックアブソーバー、注油溝付トラスコ品番486-3909質量(g)200使用目的剪定作業、採果作業材質(刃)高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング)
刈込ハサミ Berger刈込ハサミBerger
15,980税込17,578
1丁
当日出荷
使い勝手のいいサイズの刈込みハサミです。使用されているドイツ鋼は「粘り」と同時に「硬さ」も兼ね備えており、工具には最適な材質です。
用途庭木・生垣の剪定や刈込作業に。全長(mm)450刃長(mm)95切断能力(mm)35トラスコ品番486-5324材質高品位刃物鋼(クロムコーティング)、柄:アルミニウム質量(g)835使用目的刈込作業、剪定切断対象庭木、生垣
刈込鋏4245用替刃 Berger刈込鋏4245用替刃Berger
10,980税込12,078
1枚
当日出荷
トラスコ品番442-5634

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農具